カテゴリ
- 科学研究・開発用品(30)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- BRAND(3)
- DURAN(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(6)
- NALGENE(ナルゲン)(2)
- SMC(1)
- TGK(東京硝子器械)(13)
- VITLAB(10)
- アラム(4)
- ケニス(2)
- コクゴ(7)
- サビレックス(2)
- サンプラテック(14)
- ニチアス(2)
- フロンケミカル(20)
- フロン工業(12)
- ユニバーサル(2)
- 三商(13)
- 三宝(2)
- ブランドをもっと見る
「pfa 100ml」の検索結果
特価
関連キーワード

PFAベッセル容器
アズワン¥6,770税込¥7,4471個当日出荷酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。使用温度範囲(℃)-196~250材質PFA(フッ素樹脂)目盛なし口形状広口
ビッグボーイ PFAボトル 広口
アズワン¥3,940~税込¥4,334~1本翌々日出荷漏れ検査、外観検査を全数実施しています!本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度テフロン製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。目盛付きです。高純度試薬・超純水の保管に。経年変化が少ないので長期保管に。
PFAボトル タイプ10 スーパークリーン MF PFAシリーズ
アズワン¥45,980~税込¥50,578~1本当日出荷から10日以内出荷100nmサイズのパーティクルが数個/mLの清浄度です(クラス100以上のクリーンルーム下での開栓、濯ぎ後)。昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度のPFAボトルです。材質PFA
ハンドラップ(PFA製)
アズワン¥14,400税込¥15,8401個当日出荷材質中フタ/PFA(フッ素樹脂)ポンプ/真鍮・ニッケルメッキ金属部/鉄(アルマイト加工)材質(本体)PFA(フッ素樹脂)口径(Φmm)17材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)PTFE(フッ素樹脂)
ポート付きPFAマルチボトル 1個 PV-PFAシリーズ
アズワン¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から7日以内出荷容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。ボトルの底は60mLは山型他サイズはフラット型になっています。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。材質PFA使用温度範囲(℃)260以下耐圧(MPa)約1.0以下(20℃時)
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズ
アズワン¥18,117税込¥19,9291本当日出荷から10日以内出荷常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。材質PFA商品タイプ広口タイプ
ビッグボーイ 角型広口
アズワン¥5,530~税込¥6,083~1個翌々日出荷漏れ検査、外観検査を全数実施しています!。PFA製ボトルに角型が新登場。本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度テフロン(R)製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。目盛付きです。用途:高純度試薬・超純水の保管に。経年変化が少ないので長期保管に。
PFAフラスコ 一つ口
アズワン¥17,600税込¥19,3601個翌々日出荷微量分析に適しており、半透明のため内部の観察が容易です。優れた非粘着性、疎水性があり、クロスコンタミネーションを防ぎます。PFA製ですので耐薬性に優れています。材質PFA規格(ねじ口NS) 29/32使用温度範囲-200~+260℃
PFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプ
アズワン¥14,850税込¥16,3351個当日出荷酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。材質高純度PFAタイプW・広口タイプ口形状広口中栓なし
PFAボトル 酸洗浄パック 細口タイプ
アズワン¥12,672税込¥13,9391個当日出荷酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。材質高純度PFAタイプN・細口タイプ目盛あり
PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ
アズワン¥9,790~税込¥10,769~1個当日出荷から12日以内出荷試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min材質PTFE使用温度(℃)220以下圧力(MPa)≦3
ハンドラップ(ガラス)
アズワン(13件のレビュー)¥1,620税込¥1,7821個当日出荷一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。トラスコ品番391-3104容量(mL)170材質(本体)ソーダガラス径(Φmm)85全高(mm)108材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)アズワン品番1-4612-01材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキ
VOLTEGA用ハイパー撹拌子 VHSBシリーズ
アズワン¥21,900税込¥24,0901個当日出荷VOLTEGA専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。サマコバ磁石採用で熱に強く、高温の液体でも撹拌できます。PFA素材で耐薬性に優れています。高粘度対応タイプが新登場!材質PFAマグネットサマコバ磁石(3000G)×2個(磁極NS仕様)
SCC ビッグボーイ びん 純水洗浄処理済み
アズワン¥6,090~税込¥6,699~1袋(1本)翌々日出荷本体キャップともPFA(テフロン(R))製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。中栓なしで液モレしません。 耐熱性にも優れています(MAX200℃)。材質PFA(テフロン(R))表面SCC(表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら