34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


電極先端部の強度を増した取り扱い容易な標準測定用。HM-30R標準添付電極。
仕様●型名:GST-5741C●用途:一般用●測定範囲pH:pH 0~14●測定範囲温度:0~100℃●試料所要量:1ml●コード番号:110-36501 アズワン品番67-4816-68
1個
41,800 税込45,980
17日以内出荷

1個
11,140 税込12,254
10日以内出荷




防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本) 測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃ 質量(g)180 電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定項目pH・温度・ORP 精度±0.01pH±1digit サイズ(mm)本体/65×120×31 アズワン品番1-2815-01 防水IP57
1個
42,010 税込46,211
当日出荷

アズワンpH計
耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。温度センサーが電極先端部にあるため、温度安定が早く、測定時間を短縮できます。比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
1個
26,890 税込29,579
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14 付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本 寸法(mm)164×29×20(突起部除く) 質量(g)約50(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属) 測定方式ガラス電極法 機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能 防水保護等級IP67相当
1セット
26,600 税込29,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番1-5101-04 種別メンテナンス・フリ-の固体電解質3-in-1pH電極 シャフトポリマー(PEEK) 温度範囲(℃)0~60 測定範囲(pH)0~14
1個
50,800 税込55,880
当日出荷


土壌pH・土壌硝酸・水質硝酸・土壌Eh機能が1台で行えます。 最大100地点までメモリー可能です。 RS232C外部出力に対応しています。
仕様ガラス電極法pH:測定範囲・分解能/0~14・0.01、表示範囲/0.01~14.00、ガラス電極法分解能/1mV、土壌用(V):ウルシ膜硝酸イオン電極法表示範囲/-1999~1999m、ガラス電極法分解能Eh(mV)(V):白金電極比較電極法測定範囲・分解能/-793~999・1m、白金電極比較電極法表示範囲/-1999~1999m、ウルシ膜硝酸イオン電極法/NO3-N:測定範囲・分解能/50~5000mg/L・1mg/L、表示範囲/0~9999mg/L、ウルシ膜硝酸イオン電極法温度:測定範囲・分解能/0~50℃・0.1℃、表示範囲/0.0~99.9℃ 表示ガラス電極法/pH・温度・時刻、土壌用(ウルシ膜硝酸イオン電極法)/硝酸濃度・温度・時刻、白金電極比較電極法/Eh・時刻
1個
129,000 税込141,900
33日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台でpH・温度・ORPの測定が可能です。測定データの最大値・最小値メモリを表示できます。データホールド機能・バックライト機能・オートパワーオフ機能付きです。
測定項目pH・mV・℃ 測定範囲pH/0~14、ORP/0~2000mV、温度/0~+50℃ 分解能pH/0.01、ORP/0.1/1mV、温度/0.1℃ 測定精度pH/±0.03、ORP/±(0.5%rdg+2dgt)、温度/±1℃ 電源006P(9V)電池×1個 付属品キャリングケース、ソフトウェア、ATC pHセンサー、pH4・7・10標準液※ORP測定には別売センサー(1-5678-23)が必要です。
1個
267 税込294
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


pH・導電率計ともに高い精度で測定が行えます(再現性pH:±0.001+1digit導電率:±0.5%FS±1digit)。 1台でpH・ORP(別売センサー必要)・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度が測定できます。 高精度測定のハイエンドモデル!
寸法(mm)240×235×103 質量(kg)約1 測定範囲pH/-2.000~19.999、ORP/±1999.9mV、導電率(EC)/0~2000.0Sm/cm(自動レンジ切替)、TDS/0mg/L~100g/L(自動レンジ切替)、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ、温度/-10~+110℃ 電源AC100V (ACアダプター) 測定項目pH・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度 表示分解能pH/0.1/0.01/0.001pH、ORP/0.1mV、導電率(EC)/0.01/0.1/1uS/cm・0.01/0.1mS/cm、TDS/0.01/0.1/1mg/L・0.01/0.1g/L、塩分/0.01/0.1/1ppt・0.01/0.1ppt、温度/0.1℃ 校正点数(導電率):1~4点(自動) 計器再現性pH/±0.001pH±1digit、ORP(mV)/±0.03%F.S±1digit、導電率/TDS/塩分濃度/±0.5%F.S±1digit、温度/±0.4℃±1digit 防塵防水性能IP54 コネクタ(電極)pH・導電率(EC)/BNC、温度/RCA アズワン品番4-4971-01
1個
214,000 税込235,400
当日出荷


高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
測定項目pH・ORP・℃ 測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃ 分解能pH/0.001pH、ORP/0.1mV、温度/0.1℃ 精度pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃ インターフェースRS232C 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
436 税込480
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度電極の品揃えを増やしました。 アームは無段階調節でき、操作が容易です。 耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。 比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。 鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
付属品pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本、高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本、pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本、電極スタンド×1台、RS232Cケーブル×1本、通信ソフト×1枚 寸法(mm)160×190×70 測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃ 質量(g)880 電源AC100~240V 50/60Hz 測定項目pH・ORP・℃ 対応OSWindows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10 分解能0.001pH 精度(%)±0.03 精度(pH)±0.002 精度(℃)±0.4 分解能(℃)0.1 インターフェースRS232C メモリー600データ アズワン品番1-054-01-20 校正証明書一般校正 分解能(mV)0.1
1台
103,000 税込113,300
14日以内出荷

手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。
仕様校正証明書付 測定項目pH・℃ 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 センサーpH/ガラス電極、温度/サーミスタ 内部液KCl(無補充型) 電池LR44ボタン電池(GPS76E)×4個(テスト用付属) 寸法(mm)150×36×25 校正証明書一般校正
1台
28,600 税込31,460
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット 寸法(mm)142×28×15 質量(g)42 使用温度範囲(℃)5~40 電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属) 測定方式シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー 分解能0.01/1 pH/℃ 機能自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断 測定再現性(℃)±0.01pH/±1 アズワン品番2-8841-22
1個
44,900 税込49,390
当日出荷

高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。 測定範囲(pH)-2.000~19.999 分解能0.001 アズワン品番1-054-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
105,500 税込116,050
14日以内出荷

付属品pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット 寸法(mm)142×28×15 質量(g)42 使用温度範囲(℃)5~40 電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属) 測定方式シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー 分解能0.1pH/1℃ 機能自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断 測定再現性(℃)±0.1pH/±1 アズワン品番2-8841-21
1個
30,900 税込33,990
当日出荷

仕様校正証明書付●最先端シリコンチップISFET pH計S2K333の無料貸出しを始めました。ご返却送料はお客様負担になります。(レターパックライトでお送り頂けます。)●★測定範囲(℃):/0~50●分解能:1℃●測定再現性(pH/℃):±0.01/±1●★入数:1個●測定方式:シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー●非ガラス電極●使用温度範囲:5~40℃●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●機能:自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断●サイズ:142×28×15mm●重量:42g●生活防水構造●付属品:pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット●※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。 測定範囲(pH)2~12 分解能0.01 アズワン品番2-8841-22-20 校正証明書一般校正
1個
64,900 税込71,390
14日以内出荷

付属品pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット 寸法(mm)142×28×15 質量(g)42 使用温度範囲(℃)5~40 電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属) 測定方式シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー 再現性(測定)±0.1pH/±1℃ 分解能0.1pH/1℃ 機能自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断 アズワン品番2-8841-21-20 校正証明書一般校正
1個
50,900 税込55,990
14日以内出荷

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信、デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。、Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。、無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure® Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。、TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。、タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。、【用途】、【注意事項】
1台
176,000 税込193,600
5日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多機能とコストパフォーマンスを兼ね備えた自信作!電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)の測定が可能なマルチロガーです。測定データを自動保存でき、記録した測定データをパソコンに出力できます。オートパワーオフ機能(10分/20分/30分)、バックライト表示時間設定機能(1分/2分/3分)付きです。便利なキャリングケース入です。
測定範囲pH:-2.00~19.99pH、精度/±0.01pH(±1digit)、導電率(5段階):測定範囲/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・ 200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・ 20.0~199.9mS/cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、TDS:測定範囲/0~100g/L、精度/±1.0%FS(±1digit)、塩分濃度:測定範囲/0~100ppt、精度/±1.0%FS(±1digit)、抵抗:測定範囲/0~100MΩ・cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、ORP:測定範囲/-1,999~1,999mV、精度/±0.1%FS(±1digit)、溶存酸素:測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L、温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit) 付属品6-7015-08 ラコムテスター用オプション(校正液) pH4 錠剤、6-7015-09 ラコムテスター用オプション(校正液) pH7 錠剤、6-7015-10 ラコムテスター用オプション(校正液) pH10 錠剤 ※各4錠付属、63-7865-27 CDW-1000 導電率計用校正標準液 ※1本付属
1個
960 税込1,056
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

pH、電気伝導率、濁度、温度、塩分、TDS(全溶存固形物量)、海水比重、溶存酸素、ORP、イオン、水深の最大9項目同時測定が可能 水深100mでの連続測定が可能 標準センサーモジュールの径は45mm Modbus対応 データメモリー機能(9999データ)
仕様●外形寸法:計器本体/70×39×188mm、センサモジュール/45×425mm●質量:計器本体/300g、センサモジュール/1330g アズワン品番67-9251-74
1台
419,000 税込460,900
10日以内出荷

医用画像参照用ディスプレイMediCrystaシリーズで使える、キャリブレーションセンサーです。液晶ディスプレイのバックライトの経年により変化する輝度、色温度やガンマカーブなどの表示特性について、キャリブレーションを行うことで、適した階調表現の維持ができます。人間が視覚的に認知する色とほぼ一致するようにカスタム設計された光学フィルターを搭載し、高精度な測色を実現するプロフェッショナル仕様のセンサーです。医用画像を見るために設計されたディスプレイの測定、キャリブレーションに適した設計となっております。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI Class B対応●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230830●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4224-12
1台
52,300 税込57,530
13日以内出荷

お客さまで採水頂いた排水の水質分析調査を実施し、分析結果の報告書を送付するサービスです。国土交通省 下水道法施行令 第9条に基づく公共下水道への排水水質検査基準をもとに研究施設の薬品排水などの排水水質分析調査を実施します。
用途【分析申込手順】1ご注文後、ご指定場所へ採水容器・分析申込書をご送付いたします、2お客さまにて同封のマニュアルに従い採水ください、3元払い・クール便で指定場所へご返却ください、4検体が到着後、約2週間程度で分析結果を記載した書類をお送り致します。 仕様測定検体数:1検体 セット内容採水用容器(1.5Lポリ容器×1本、1Lガラス瓶×1本)、分析申込書、採水マニュアル 測定項目4項目(pH、BOD、懸濁物質(SS)、ノルマルヘキサン抽出物質含有量) 検査項目排水水質検査4項目 アズワン品番3-684-01
1セット
21,900 税込24,090
15日以内出荷

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
仕様●最小表示量(mm):1/100●測定範囲(mm):50(25)●指示誤差(μm):±20●測定力(N):1.2以下●測定子(mm):Φ10平●アンビル(mm):Φ10平●差し込み深さ(mm):45●搭載インジケータ:SSI-560 アズワン品番67-5265-62
1台
175,000 税込192,500
欠品中

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信、デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。、Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。、無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure® Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。、TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。、タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
1台
96,000 税込105,600
5日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit) 質量(g)313 電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属) 対応OSWindows(R)10 サイズ(mm)88×170×33 アズワン品番1-2936-01 商品タイプレンタル品はこちら 防水IP57
1個
190,000 税込209,000
当日出荷