4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本) 測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃ 質量(g)180 電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定項目pH・温度・ORP 精度±0.01pH±1digit サイズ(mm)本体/65×120×31 アズワン品番1-2815-01 防水IP57
1個
42,010 税込46,211
当日出荷

微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14 付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本 寸法(mm)164×29×20(突起部除く) 質量(g)約50(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属) 測定方式ガラス電極法 機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能 防水保護等級IP67相当
1セット
26,600 税込29,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入です。
仕様測定範囲:度/0~100℃●精度:±0.01pH±1digit●電源:単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用pH電極201T-S×1本、pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)●測定項目:pH・温度・ORP 測定範囲(pH)0~14 アズワン品番1-2815-01-20 校正証明書一般校正
1式
62,010 税込68,211
14日以内出荷