カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(10)
  • SMC(91)
  • Wera(58)
  • 長野計器(54)
  • RS PRO(46)
  • HORIBA(45)
  • ハンマーキャスター(29)
  • DNT(大日本塗料)(28)
  • Merck(メルクミリポア)(24)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(22)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(21)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(21)
  • 東亜DKK(20)
  • TRUSCO(19)
  • エスコ(17)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(15)
  • JST(日本圧着端子製造)(14)
  • エイム電子(14)
  • ノーブランド(12)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-10」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研究用高純度シリコンウェハー 0.5インチ両面ミラー 40枚入 アズワン研究用高純度シリコンウェハー 0.5インチ両面ミラー 40枚入アズワン
509,000税込559,900
1箱(40枚)
10日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
防水ポータブルPHメーター 校正証明書付き アズワン防水ポータブルPHメーター 校正証明書付きアズワン
62,010税込68,211
1式
9日以内出荷
防水、コンパクト、高精度!見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入です。
仕様測定範囲:度/0~100℃●精度:±0.01pH±1digit●電源:単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用pH電極201T-S×1本、pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)●測定項目:pH・温度・ORP測定範囲(pH)0~14アズワン品番1-2815-01-20校正証明書一般校正
pH計 ペンタイプ 英語版校正証明書付 アズワンpH計 ペンタイプ 英語版校正証明書付アズワン
34,900税込38,390
1台
9日以内出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
仕様測定項目:pH・℃●測定範囲:温度/0~60℃●分解能:温度/0.1℃●精度:pH/±0.01、温度/±1.0℃●校正:3点(pH4.01・6.86・9.18)●オートパワーオフ(10分)機能付き●電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)●サイズ:29×14×148mm●重量:43g●防塵・防水:IP57●付属品:pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース●ペンタイプ●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)-1.00~15.00分解能0.01アズワン品番1-062-01-56校正証明書一般校正(英語)
pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付 アズワンpH計 ラックトップ 英語版校正証明書付アズワン
105,500税込116,050
1台
9日以内出荷
高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。測定範囲(pH)-2.000~19.999分解能0.001アズワン品番1-054-01-56校正証明書一般校正(英語)
ストリップpH試験紙 100枚入 アズワンストリップpH試験紙 100枚入アズワン
1,590税込1,749
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
一般的な濾紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させた4個または3個のセルロース変色部をポリプロピレン製ストリップに個々に圧着しています。異なる4色または3色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色するため、付属のカラースケール(変色表)と比較/照合して、一般的なpH試験紙より正確に判定できます。濾紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。5mm幅×83mm長の試験紙が100枚入(プラスチックケース入)。
ユニバーサルpH試験紙 ロールタイプ アズワンユニバーサルpH試験紙 ロールタイプアズワン
9,890税込10,879特価
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
ユニバーサルpH試験紙 ブックタイプ アズワンユニバーサルpH試験紙 ブックタイプアズワン
13,400税込14,740
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズアズワン
439,800税込483,780
1個
22日以内出荷
最高温度(℃)400電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)
真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズアズワン
559,800税込615,780
1個
22日以内出荷
最高温度(℃)600材質(天板)銅合金(耐熱Niめっき処理)
【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガーアズワン
1,518税込1,670
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
多機能とコストパフォーマンスを兼ね備えた自信作!電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)の測定が可能なマルチロガーです。測定データを自動保存でき、記録した測定データをパソコンに出力できます。オートパワーオフ機能(10分/20分/30分)、バックライト表示時間設定機能(1分/2分/3分)付きです。便利なキャリングケース入です。
測定範囲pH:-2.00~19.99pH、精度/±0.01pH(±1digit)、導電率(5段階):測定範囲/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・ 200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・ 20.0~199.9mS/cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、TDS:測定範囲/0~100g/L、精度/±1.0%FS(±1digit)、塩分濃度:測定範囲/0~100ppt、精度/±1.0%FS(±1digit)、抵抗:測定範囲/0~100MΩ・cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、ORP:測定範囲/-1,999~1,999mV、精度/±0.1%FS(±1digit)、溶存酸素:測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L、温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)
【レンタル】マルチPHメータ アズワン【レンタル】マルチPHメータアズワン
479税込527
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
1台でpH・温度・ORPの測定が可能です。測定データの最大値・最小値メモリを表示できます。データホールド機能・バックライト機能・オートパワーオフ機能付きです。
測定項目pH・mV・℃測定範囲pH/0~14、ORP/0~2000mV、温度/0~+50℃分解能pH/0.01、ORP/0.1/1mV、温度/0.1℃測定精度pH/±0.03、ORP/±(0.5%rdg+2dgt)、温度/±1℃電源006P(9V)電池×1個付属品キャリングケース、ソフトウェア、ATC pHセンサー、pH4・7・10標準液※ORP測定には別売センサー(1-5678-23)が必要です。
【レンタル】pH計(ラックトップ) アズワン【レンタル】pH計(ラックトップ)アズワン
671税込738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
測定項目pH・ORP・℃測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃分解能pH/0.001pH、ORP/0.1mV、温度/0.1℃精度pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃インターフェースRS232C電源(V)AC100(50/60Hz)
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズアズワン
1,790税込1,969
1本
当日出荷から10日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ10、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
pH計 ラックトップ 校正証明書付 アズワンpH計 ラックトップ 校正証明書付アズワン
103,000税込113,300
1台
9日以内出荷
高精度電極の品揃えを増やしました。 アームは無段階調節でき、操作が容易です。 耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。 比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。 鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
付属品pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本、高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本、pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本、電極スタンド×1台、RS232Cケーブル×1本、通信ソフト×1枚寸法(mm)160×190×70測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃質量(g)880電源AC100~240V 50/60Hz測定項目pH・ORP・℃対応OSWindows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10分解能0.001pH精度(%)±0.03精度(pH)±0.002精度(℃)±0.4分解能(℃)0.1インターフェースRS232Cメモリー600データアズワン品番1-054-01-20校正証明書一般校正分解能(mV)0.1
ペン型pH/導電率計 アズワンペン型pH/導電率計アズワン
30,980税込34,078
1個
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様分解能(cm):pH/±0.01pH、温度/0.1℃、導電率/0.1μS/、0.01mS/、付属品(cm):標準液/pH4.01・pH6.86、KCl 3mol、1413μS/、12.88mS/質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・導電率・TDS測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、導電率/±1%F.S.温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点測定範囲(cm)pH/0.00~14.00、温度/0~50.0℃、導電率/0~200.0・0~2000μS/、0~20.00mS/、TDS/0ppm~10.00ppt防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-356-01
pH試験紙 アズワンpH試験紙アズワン
2,390税込2,629
1ケース(100枚)
当日出荷
変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入材質(スティック部)PVC(塩化ビニル樹脂)・(試験紙部)紙長さ(mm)85幅(mm)5
防水ポータブルPHメーター アズワン防水ポータブルPHメーターアズワン
42,010税込46,211
1個
当日出荷
防水、コンパクト、高精度!見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP精度±0.01pH±1digitサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2815-01防水IP57
pH計 アズワンpH計アズワン
83,900税込92,290
1個
当日出荷
pH試験紙(PPスティックタイプ) アズワンpH試験紙(PPスティックタイプ)アズワン(20件のレビュー)
1,090税込1,199
1ケース(100枚)
当日出荷
変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ