「pp 0.5」の検索結果

特価
本日11月1日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
材質ろ材・リング/PP 最高使用温度(℃)70 推奨交換差圧(MPa)0.1
1個
2,040 税込2,244
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入 材質PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)60 幅(mm)5 タイプスティックタイプ
1ケース(100枚)
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

溶出が少ないです。
材質本体/PP、ガスケット/EPDM 外径×内径(Φmm)69×30 最高使用温度(℃)80 最大許容差圧(MPa)0.48(25℃)
1本
5,390 税込5,929
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP 乳白色
1セット(5枚)
5,390 税込5,929
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質本体・排気管/PP、扉/PVC 寸法(mm)700×530×900(990) 質量(kg)29.2 電源(V)AC100 50/60Hz 最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz) 風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り 電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き) 風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時) 照明LED照明灯(7W)×1本 アズワン品番1-6144-21 開口部(mm)600×550 排気ファン能力(m3/min)3.43(50Hz)、3.93(60Hz)
1個
364,000 税込400,400
当日出荷

廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990) 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気ファン能力(m3/min)3.4/3.9(50/60Hz) 照明【庫内】蛍光灯(15W)×1本 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5 電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き) 風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り 材質本体・排気管/PP、扉/PVC セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本 開口寸法(mm)600×550 質量(kg)29.2(ファンユニット含む) 仕様【面速】0.5m/s(サッシ1/3開時) アズワン品番1-6144-11
1個
330,000 税込363,000
当日出荷

廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。 片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸法(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990) 開口部(mm)600×550 材質本体・排気管/PP、扉/PVC 風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時) 風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り 照明庫内:蛍光灯(15W)×1本 排気ファン能力(m3/min)3.4(50Hz)、3.9(60Hz) 最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き) 質量(kg)29.2(ファンユニット含む) セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本 アズワン品番1-6144-11
1個
330,000 税込363,000
当日出荷

1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下 材質本体/PP、フロート/発泡PP 材質(本体)PP ステム径(Φmm)Φ8 最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC) 最大開閉電流0.5A(AC、DC)
1個
10,300 税込11,330
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
材質PP 全長(mm)750 外径×内径(Φmm)63×28 最高使用温度(℃)60 最大許容差圧(MPa)0.1(60℃)
1本
1,560 税込1,716
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。 フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
材質(本体)PP、フロート/発泡PP サイズ(フロート)Φ25×20mm 規格(取付部)G1/8 精度(mm)(検知)±3 ステム径(Φmm)8 接触抵抗(mΩ)(接点)350以下 リード線長さ(mm)500mm 最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC) 最大開閉電流0.5A(AC、DC) 最大使用電圧(V)AC240、DC200 アズワン品番4-2132-02 ステム長(mm)300
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

蓋と中格子にナンバリングされていますので管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です。5色入りですので、サンプルごとの識別に便利です。使い分けに便利な5色セットです。
材質PP 5色入(赤・黄・緑・青・白) 使用温度範囲(℃)-86~+121
1パック(5個)
2,277 税込2,505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最終濃縮液のピペッティングが容易です。0.2mLチューブに適合するローターで使用可能です。
仕様●最終濃縮液量:20~50μL●最大遠心強度:アングルローター/10000 材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂 有効ろ過面積(cm2)0.65 最大処理量(mL)0.5
1箱(25個)
13,900 税込15,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用紙の両方向からの差し込みができ、用途に応じて分類できます。インデックスをファイル内側に差し込めますので破損を防止します。
サイズA4タテ 穴数2 材質PP(ポリプロピレン) タイプ0.52穴
1箱(25枚)ほか
9,998 税込10,998
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1ケース(100本)
4,040 税込4,444
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

γ線滅菌済。 書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり 滅菌滅菌済み 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)PP(ポリプロピレン) 遠心強度9400×G
1箱(160個)
18,612 税込20,473
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(10個)
9,108 税込10,019
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型で場所を取りません。
材質PP(ポリプロピレン) 収納数スクリューキャップチューブ(0.5~2.0mL)・クライオバイアル(1.0~5.0mL)/25本、PCRチューブ・遠沈管(0.2~0.5mL)/16本 寸法(mm)76×66×27
1セット(10個)
7,490 税込8,239
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(500本)
16,700 税込18,370
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム 形状水槽:丸型 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180
1個
47,900 税込52,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブラック同士を接続できる構造です。カラフルな5色セット
用途5色入(青・緑・ローズ・黄・オレンジ)オートクレーブ可(121℃) 仕様適用チューブ(mL):0.5・1.5・15・50、チューブ収納数(mL):0.5×32本、1.5×32本、15×12本、50×4本(いずれか1タイプのみ可能) 材質PP 寸法(mm)174×95×52 アズワン品番4-544-01
1袋(5個)
5,690 税込6,259
当日出荷

フロートを逆にセットすれば上昇OFFになります(出荷時は上昇ON)。
材質PP 電圧(最大開閉)220VAC タイプ標準タイプ(1点検出・リバーシブル) 接触抵抗(mΩ)(接点)200以下 リード線長さ(mm)400 最大開閉容量70W 最大開閉電流0.5A アズワン品番4-4947-01 接点間耐電圧(V)400DC
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2948-01 ECオイルバス●水槽形状:丸型●デジタル 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ 質量(kg)約1.5 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 表示精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180 アズワン品番1-2948-11 タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
1個
44,900 税込49,390
翌々日出荷

RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン 寸法(mm)500×500 硬度70 伸度(%)100 引張強度(MPa)4.9 体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
1枚
17,900 税込19,690
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
温度設定範囲(℃)室温+5~95 槽内寸法(Φ×Hmm)208×123 表示精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt(※コントローラー単体での性能です。) ヒーター容量(W)750 電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品スノコ(1-4596-11)
1個
317 税込349
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取っ手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ 質量(kg)約1.6 電源(V)AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm)□200×123 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~95
1個
55,900 税込61,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ 質量(kg)約1.6 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180
1個
53,900 税込59,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンPCRチューブ
オートクレーブ滅菌が可能です。 工夫されたキャップ形状により密閉性を高めています。
材質PP(ポリプロピレン)
1袋(1000個)
5,247 税込5,772
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,190 税込4,609
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン) 表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
1箱(48本)ほか
特価
38,300 税込42,130
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすく、力を入れやすいくびれ付きです。まな板、シンク、番什の清掃に適しています。
質量(g)231 毛丈(mm)35 毛材PBT0.5 材質(柄部)PP 寸法(幅W×長さL)(mm)70×210 耐熱温度(℃)134 アズワン品番4-3218-03
1個
3,891 税込4,280
当日出荷

MB-5×300SA らくらく卓上シーラー アズワン 動画あり
電磁石を搭載しており、過熱・加圧・冷却まで自動で行うため、シール作業の品質を均一に保つことが可能です。圧着レバーを抑え続ける必要がなく、他の作業が可能なため作業効率が上がります。5mm幅でしっかりとシールします。スライド式のカッター付きです。作業品質のバラツキを軽減!
付属品ヒーター線×2本、カッター刃×1枚、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着シート×2枚 寸法(mm)92×470×267 質量(kg)約5 電源(V)AC100(50/60Hz)840W 温度(℃)250(接着部) シール時間(sec)0.5~2.0 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)5 加熱方式瞬間通電方式 アズワン品番4-2148-01 冷却時間0.6~6.0秒 適合厚さ(mm)PE/0.6、PP/0.4
1個
54,900 税込60,390
当日出荷

材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン) 品名ビバコン500 滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可 残液量(μL)5
1個
19,100 税込21,010
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。
最大開閉容量AC/DC50VA 使用温度範囲-10~+90℃ 保護等級IP67 最大開閉電流AC/DC0.5A 材質SUS304 材質(フロート)発泡PP 使用流体水、薬液、油 ステム径(Φmm)Φ8
1個
13,100 税込14,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)