Φ12ポールが装着されたホルダー等の固定ができます。長さや組み合わせにより、光軸高さの粗動調整やθ回転での向きの変更が可能です。取付ネジを利用してキャリアやステージへ接続できます。
材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。10mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧/ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV
付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ
寸法(mm)117×295×194
質量(kg)2.3
サイズ100V 50/60Hz
電源(V)100 50/60Hz
方式スイッチング
精度出力電流/設定精度:≦0.1%±10mA、出力電圧/設定精度:≦0.1%±20mV
出力電圧(V)0~60
出力電流(A)0~5
分解能出力電圧:0~60V、10mV、出力電流:1mA
出力容量300W
保護機能過電圧・過電流
リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrms
アズワン品番4-2690-05
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌々日出荷
1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。1mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧:ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV
付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ
寸法(mm)117×295×194
質量(kg)2.3
サイズ100V 50/60Hz
電源(V)100 50/60Hz
方式スイッチング
精度出力電流/設定精度:≦0.1%±10mA、出力電圧/設定精度:≦0.1%±20mV
出力電圧(V)0~30
出力電流(A)0~10
分解能出力電圧:0~30V、10mV、出力電流:1mA
出力容量300W
保護機能過電圧・過電流
リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧::≦30mVp-p、≦3mVrms
アズワン品番4-2690-04
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌々日出荷
1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
仕様リップル&ノイズ:1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms,1mA:≦4mArms 設定精度:1mV:≦0.03%+10mV,1mA:≦0.1%+5mA 電源変動:1mV:≦0.01%+3mV,1mA:≦0.01%+3mA
付属品出力ケーブル
サイズ117×295×194mm
電源100V 50/60Hz
方式リニア
分解能1mV/1mA
保護機能過電圧・過電流
負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mA
関連キーワード