10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,485 税込1,634
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリスフリーで使用可能です。
材質硼珪酸ガラス バルブPTFEバルブ 枝管径(Φmm)外径9
1本
9,490 税込10,439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリスフリーで使用可能です。落下した際に飛散しにくいよう、表面にコーティング処理を施しています。
材質硼珪酸ガラス 枝管外径Φ9mm
1個
11,400 税込12,540
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリスフリーで使用可能です。空気に不安定な反応や試薬の保存に使用できます。
材質硼珪酸ガラス 枝管径(Φmm)外径9
1個
9,890 税込10,879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリスフリーで使用可能です。 空気に不安定な反応や試薬の保存に使用できます。
アズワン品番4-3854-11
1個
6,240 税込6,864
当日出荷

グリスフリーで使用可能です。 空気に不安定な反応や試薬の保存に使用できます。
アズワン品番4-3854-12
1個
6,240 税込6,864
当日出荷

フッ素樹脂オイルにフッ素樹脂の微粒子を配合した、耐熱・耐薬品性に優れた潤滑グリースです。
内容量(g)50 アズワン品番7-263-15
1個
15,048 税込16,553
翌々日出荷

フッ素オイルをベースにPTFEを増ちょう剤としたフッ素グリースです。 高温下でも軟化流動せず、防錆・耐薬品・耐熱・耐油性に優れています。
使用温度(℃)-30~250 主成分フッ素油・PTFE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
8,390 税込9,229
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,790 税込9,669
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドラフト内で使用される事を想定し、耐薬品性・耐酸性等を構成部品それぞれに考慮したホットプレートです。温度調節器が別体となっており、ドラフト内から引き出して使用できます。筐体はSUS316、天板にフッ素コーティング、内部配線はフッ素被覆、ヒーターにはインコロイ800を採用して雰囲気による浸食での劣化を低減します。浸食等による漏電リスク低減のために漏電ブレーカーを採用しています。耐薬品性を強化したホットプレートです。
仕様温度調節器: 表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き) 材質本体/SUS316、コントロール部/SUS304、天板/アルミニウム+セラミックコーティング(フッ素樹脂配合) 質量(kg)本体/約10、コントロール部/約1.7 サイズ本体/440×340(突起を含む寸法347)×105mm、コントロール部/120×160(突起を含む寸法175)×103mm 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(3Pアース付きコード2.5m) 最高温度(℃)280 プレート寸法(mm)400×300 センサーK熱電対 安全装置漏電ブレーカー 15A ヒーターシーズヒーター1400W アズワン品番4-1723-01
1台
177,000 税込194,700
10日以内出荷