11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(22本)
11,286 税込12,415
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
564 税込620
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小型で場所を取りません。
材質PP(ポリプロピレン) 収納数スクリューキャップチューブ(0.5~2.0mL)・クライオバイアル(1.0~5.0mL)/25本、PCRチューブ・遠沈管(0.2~0.5mL)/16本 寸法(mm)76×66×27
1セット(10個)
7,490 税込8,239
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番1-4140-01 仕様対応回転子:60mm~108mm 質量(kg)11.5 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 電源AC100V 50/60Hz 1A ケーブル長(m)2.5 型番HPS-500R モーターインダクションモーター 撹拌容量(L)1~50 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付 外寸法(mm)190×160×100(コントローラー部) 撹拌部サイズ(mm)350×350×145 マグネット強度0.45T 商品タイプレンタル品はこちら
1台
149,000 税込163,900
当日出荷

1セット(10個)
9,108 税込10,019
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm アズワン品番2-902-01
1個
14,180 税込15,598
当日出荷

酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。 精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。 インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。 アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
1セット
10,700 税込11,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit) 質量(g)313 電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属) 対応OSWindows(R)10 サイズ(mm)88×170×33 アズワン品番1-2936-01 商品タイプレンタル品はこちら 防水IP57
1個
190,000 税込209,000
当日出荷

本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており、熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用し、断熱性に優れています。
電源(V)AC100V 50/60Hz 最高使用温度(℃)450
1台
18,100 税込19,910
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
179,000 税込196,900
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンK熱電対
高温測定用のセンサーです。
用途高温測定用 仕様リード線端末部:オメガ・オスタイプ 種別高温測定用 材質シース部:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)リード線被覆:ガラス 寸法(mm)シース部Φ8×500 温度範囲(℃)0~1050 リード線(m)1 アズワン品番1-6178-01
1個
23,900 税込26,290
12日以内出荷