230件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品衛生法適合のシーラント。 金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。 銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。
用途食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。 冷凍庫・ショーケース等の防水に。 計器類の防水・防塵・気密に。 使用温度範囲(℃)-55~+100 硬化時間(時間)約24(厚さ1mm) 危険物の類別非危険物
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(110本)ほか
4,158 税込4,574
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

丸洗いもできるコンパクトなステンレス製チェアです。お求めやすいSUS製チェアです。
仕様座面直径(mm):Φ300、リング直径(mm):Φ350 材質本体/SUS201、脚部キャップ/導電性樹脂 寸法(mm)最大Φ430×450 質量(kg)約4.2 アズワン品番4-468-01
1脚
12,740 税込14,014
当日出荷

抗菌効果が長時間持続します。冷凍後は硬化するタイプです。
材質袋/ナイロン(抗菌加工)、中身/高吸水性ポリマー
1袋(4個)ほか
713 税込784
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。 溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
透過面2
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

少量のガスで清浄化でき、再使用も可能です。 袖口が横にあり機器の出し入れが便利です。
材質PE(ポリエチレン)
1ケース(6枚)ほか
60,900 税込66,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

患部の固定・治療器具の固定などに。どんな部位でも片手で簡単に着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に変えることができます。両面がマジック受けになっており、どこでもマジックテープで留められます。
材質ナイロン・ポリエステルウーリー・PU(ポリウレタン)混 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1本
1,188 税込1,307
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下 材質本体/SUS304、フロート/SUS316 材質(本体)SUS304 ステム径(Φmm)Φ8 最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC) 最大開閉電流0.5A(AC、DC)
1個
10,200 税込11,220
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
248 税込273
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
4,000 税込4,400
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂) 目盛なし
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。防塵シャッター、温度センサー、独自の折り曲げフレームを採用したハタヤを代表するコードリールです。DIY、工場、建築現場などどんなシーンにも最適
1台
99 税込109
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 表示LCD(バックライト付) 機能個数・風袋引き・%・CAL EXT 動作時間約150時間 ひょう量単位kg
1個
40,890 税込44,979
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル 寸法(mm)117×295×194 質量(kg)2.3 電源(V)100 50/60Hz 方式スイッチング 精度10mV:≦0.3%+10mV、10mA:≦0.3%+20mA 分解能10mV/10mA 保存温度(℃)-20~60 応答時間≦1.0ms 出力容量150W ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ 保護機能過電圧・過電流 負荷変動10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mA リップル、ノイズ10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms、10mA:≦30mArms 電源電圧変動電源変動:10mV:≦30mV、10mA:≦0.3%+20mA 動作温度(℃)0~40 アズワン品番4-2690-01
1個
24,700 税込27,170
当日出荷

低汚染を追求した材質で製造されています。トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。パッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容本体・カバー・スプリング×各1枚
1セット
2,490 税込2,739
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかなタオルの中に舞う桜の柄のタオルです。伝統の技術で織り上げられた今治産のタオルは、使いはじめから吸水性がよく、ふんわりとした風合いが長続きします。
1セット
1,238 税込1,362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EOG/高圧蒸気の滅菌工程の確認結果を迅速に提供します。 培養時のコンタミネーションによる疑陽性反応を防ぐため、滅菌処理が終了した後シールされるよう設計されています。 蒸気滅菌で24時間、EOG滅菌で48時間の培養で結果が得られます。
アズワン品番7-5342-01 仕様指標芽胞菌体(g)106以上 寸法(mm)Φ17×51 温度高圧蒸気滅菌の場合/55~59℃、EOG滅菌の場合/35~39℃
1箱(100バイアル)
162,000 税込178,200
33日以内出荷

1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA 洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
1個
2,940 税込3,234
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
4,574 税込5,031
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パワースターラー アズワン 動画あり
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂 回転数(min-1[r.p.m])60~1350 電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
1個
54,900 税込60,390
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


冷却・加熱しながら撹拌できます。低振動・低騒音で、スリムなL字型です。自動滴定装置の試料温度制御に。電位差滴定・光度滴定・水分計のサポートに。タンパク質等の低温抽出や有機合成反応に。製薬用水。導電率測定関連に。
1台
960 税込1,056
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個 質量(kg)約1 回転数(min-1[r.p.m])100~1000 電源AC100V 50/60Hz 天板寸法(mm)165×150 モーターDCブラシモーター 電源コード(m)2.5(2Pプラグ) 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)3000 サイズ(mm)165×153×43 アズワン品番1-4130-21 マグネット強度約0.1T
1個
41,900 税込46,090
当日出荷

引出しは安心な鍵付きです。作業面を広げられ収納式のテーブル付です。
材質本体/スチール(粉体塗装)、天板・収納式テーブル/ABS樹脂、棚板/スチール 寸法(mm)460×460×752 質量(kg)17.8 耐荷重(kg)収納式テーブル:3 テーブル寸法(mm)収納式テーブル:330×258 キャスター径(Φmm)約50ナイロン製(前輪ストッパー付き) 有効内寸法(mm)378×439×452
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm 電源(V)AC100 50/60Hz 制御アナログ温度コントローラー 最高使用温度(℃)450
1台
129,000 税込141,900
23日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衛生的なディスポーザブルタイプです。 ミシン目が入っているので容易にカットできます。 優しい肌ざわりで、患者さんにも快適です。
1巻
1,390 税込1,529
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,400 税込13,640
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

データ記録機能で取得したデータを表やグラフとして、画面に表示できます。低リップル、低ノイズです。独立3チャンネル、並列接続、直列接続が可能です。3チャンネルは独立して制御可能です。記録したデータを元に、グラフ・表を作成できます。100グループ登録できます。
アズワン品番4-558-01
1個
72,000 税込79,200
翌々日出荷


アズワンLED光源
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様光源部 寸法(mm)70×175×102 質量(kg)約1.8 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 冷却方式自然放熱+静音ファン 最大消費電力(W)15 制御方法全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C 色温度(K)5600(参考値) 寿命240000lx※1 アズワン品番3-6702-31 LED寿命(時間)約30000(参考値) 調光範囲0~100%
1台
59,900 税込65,890
12日以内出荷

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
1台
116,000 税込127,600
18日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
1台
105,000 税込115,500
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
1台
105,000 税込115,500
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
1台
105,000 税込115,500
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル 寸法(mm)117×295×194 電源(V)100 50/60Hz 方式リニア 精度1mV:≦0.03%+10mV、1mA:≦0.1%+5mA 分解能1mV/1mA 保存温度(℃)0~40 ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ 保護機能過電圧・過電流 負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mA リップル、ノイズ1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms、1mA:≦4mArms 電源電圧変動電源変動:1mV:≦0.01%+3mV、1mA:≦0.01%+3mA 動作温度(℃)5~35
1個
31,200 税込34,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生体のサイズを確認可能水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目測することができます。
仕様耐水温(℃):50 材質PMMA(アクリル) 板厚(mm)5
1個
16,900 税込18,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)