カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(29)
    • 実験研究用セラミック板(6)
    • ウェハー/特殊ケース(8)
    • 実験研究用パイプ/丸棒(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • タカチ電機工業(5)
  • クリスタルベース(1)
  • SICK(906)
  • S.I.C.(SHINDO)(721)
  • RS PRO(645)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(483)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(463)
  • SIEMENS(350)
  • SPARKFUN(253)
  • azbil(旧:山武)(169)
  • New-Era(ニューエラー)(156)
  • MARWI(144)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(131)
  • X.A.M(125)
  • 日立産機システム(124)
  • BMW(106)
  • 富士コンプレッサー(101)
  • KTM(99)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sic」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭化珪素板 SiCシリーズ アズワン炭化珪素板 SiCシリーズアズワン
20,900税込22,990
1個
当日出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体のセラミックです。
シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ アズワンシェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズアズワン
284,000税込312,400
1台
当日出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])300~2500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-31タイマー60分撹拌方式水平振盪式適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック適合ラック専用ラックA、B、E
シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ アズワンシェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズアズワン
260,000税込286,000
1台
当日出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])50~500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-32タイマー60分撹拌方式旋回方式適合容器専用ラック適合ラック専用ラックC、D
炭化珪素板 SiCシリーズ アズワン炭化珪素板 SiCシリーズアズワン
41,700税込45,870
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
外径±0.3寸法公差(厚さ)±0.1
【レンタル】インキュベーター SIC320HWレンタルシリーズ アズワン【レンタル】インキュベーター SIC320HWレンタルシリーズアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。
サービス分類レンタル
SiC基板 4H-SiC 4HSiC-05-0001シリーズ アズワンSiC基板 4H-SiC 4HSiC-05-0001シリーズアズワン
19,900税込21,890
1枚ほか
4日以内出荷
サイズ10×10×0.5mm研磨内容両面鏡面方位(0001)
4インチSICウェハ 研究用 アズワン4インチSICウェハ 研究用アズワン
61,000税込67,100
1箱(1枚)ほか
当日出荷から32日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
セラミック丸棒 炭化珪素 SiC-50シリーズ アズワンセラミック丸棒 炭化珪素 SiC-50シリーズアズワン
60,980税込67,078
1個
6日以内出荷
材質炭化珪素長さ(mm)50
8インチSICウェハ 研究用 アズワン8インチSICウェハ 研究用アズワン
327,999税込360,799
1箱(1枚)
4日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●グレード:ダミーグレード●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.5 °●ドーパント:N型 Nitrogen●抵抗率:0.015~0.025 ohm・cm●直径:200.0±0.2mm●厚み:500±25 μm●主要ノッチ方位:[1-100]±5 °●主要ノッチ深さ:1-1.5 mm●セカンドオリフラ:None●LTV:≦10(10mm×10mm)μm●TTV:≦15μm●Bow:0±65μm●Warp:≦70μm●(AFM)Front(Si-face)Roughness:Ra≦0.2 nm●マイクロパイプ:≦50ea/cm●金属不純物:NA●TED:NA●BPD:NA●TSD:NA●<表面状態>●フロントサイド:Si●面状態:Si-face CMP●パーティークル:NA●スクラッチ:NA●<裏面状態>●面状態:C-face polished●スクラッチ:NA ea/mm●裏面粗さ:Ra≦5 nm●レーザーマーク:On●エッジ:Chamfer●Notes:"NA" =不問。Items not metioned may refer to SEMI-STD●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番67-3018-45
6インチSICウェハ 研究用 アズワン6インチSICウェハ 研究用アズワン
51,999税込57,199
1箱(1枚)ほか
4日以内出荷から32日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
炭化珪素板 SiCシリーズ アズワン炭化珪素板 SiCシリーズアズワン
72,700税込79,970
1枚
6日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、電気的には半導体のセラミックです。
仕様●サイズ:50×50×1mmアズワン品番67-2986-62
炭化珪素板 SiCシリーズ アズワン炭化珪素板 SiCシリーズアズワン
54,500税込59,950
1枚
8日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、電気的には半導体のセラミックです。
シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ 出荷前点検検査書付 アズワンシェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ 出荷前点検検査書付アズワン
272,000税込299,200
1台
10日以内出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
種別重量物用低速タイプアズワン品番1-5837-32-22
単結晶SiCウェハ 4インチ・4H-N アズワン単結晶SiCウェハ 4インチ・4H-Nアズワン
99,900税込109,890
1個
6日以内出荷
炭化珪素板(30×30×3mm) アズワン炭化珪素板(30×30×3mm)アズワン
47,200税込51,920
1個
当日出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×3アズワン品番3-5483-02
炭化珪素板(30×30×1mm) アズワン炭化珪素板(30×30×1mm)アズワン
45,400税込49,940
1個
当日出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×1アズワン品番3-5483-01
炭化珪素板(30×30×5mm) アズワン炭化珪素板(30×30×5mm)アズワン
49,000税込53,900
1個
当日出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×5アズワン品番3-5483-03
4インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケース アズワン4インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケースアズワン
1,990税込2,189
1箱(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●4インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:112mm●ケース厚み:15mm●ケース重量:41g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:無(本商品はクリーンパックはしておりません。)
2インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケース アズワン2インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケースアズワン
1,490税込1,639
1箱(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:無(本商品はクリーンパックはしておりません。)
4インチ シングルウェハケース クリーンパック:有 搬送用 枚葉ケース アズワン4インチ シングルウェハケース クリーンパック:有 搬送用 枚葉ケースアズワン
3,070税込3,377
1箱(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●4インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:112mm●ケース厚み:15mm●ケース重量:41g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:有(本商品はクリーンパックはしております。)
2インチ シングルウェハケース クリーンパック:有 搬送用 枚葉ケース アズワン2インチ シングルウェハケース クリーンパック:有 搬送用 枚葉ケースアズワン
2,510税込2,761
1箱(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:有(本商品はクリーンパックはしております。)
固相抽出カラム シリカゲルベースSilica SIシリーズ アズワン固相抽出カラム シリカゲルベースSilica SIシリーズアズワン
13,365税込14,702
1箱(50個)
当日出荷
すべての順相吸着剤の中で最も極性が高く、サンプル中の極性化合物、特に類似の構造を持つ化合物を保持できます。極性化合物の保持力が非常に高いです。類似の構造を持つ化合物を分離することができます。
仕様保持メカニズム: 順相表面積m2/g480細孔容積(mL/g)0.85
炭化ケイ素ボール アズワン炭化ケイ素ボールアズワン
64,900税込71,390
1パック
6日以内出荷から91日以内出荷
材質炭化ケイ素硬度HV2500~2600化学組成SiC/98.7%以上密度(g/cm3)3.1~3.15
IVF ガラスボトムディッシュ 顕微授精用 ICSI・IMSI対応 アズワンIVF ガラスボトムディッシュ 顕微授精用 ICSI・IMSI対応アズワン
84,999税込93,499
1箱(60個)
6日以内出荷
ディッシュの径が約Φ50mmと大きく高さが約7mmと低いのでマイクロインジェクションに適しています。測定ホール(ガラス部分)がΦ30mmと広いため、作業が行いやすいです。ディッシュ本体の原材料はUSP試験クラスVIをクリアし非細胞毒性が立証されています。ISO9001・ISO13485及びFDA品質システム規則21CERパート820に準拠して製造されています。
測定範囲(mm)(ホール) Φ30素材ディッシュ本体/PS、カバーガラス/硼珪酸ガラス接着剤メディカルグレードの接着剤を使用サイズディッシュ径/約50mm、測定ホール/Φ30mm
グリーンカーボランダム アズワングリーンカーボランダムアズワン
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
緑色炭化珪素は黒色炭化珪素より炭化珪素純度が高く、研削力に優れています。
比重3.19純度(%)SiC(炭化珪素)99以上硬度新モース:13
カーボランダム アズワンカーボランダムアズワン
23,980税込26,378
1袋(20kg)
8日以内出荷から14日以内出荷
セラミック系研削材でダイヤモンドに次ぐ高い硬度のメディアです。アルミナより研削力が優れており、頑固な蒸着皮膜の剥離や不純物の除去に効果を発揮します。
硬度新モース:13比重3.19純度(%)SiC(炭化珪素)98以上
多孔質セラミック AZPS-40シリーズ アズワン多孔質セラミック AZPS-40シリーズアズワン
83,300税込91,630
1個
15日以内出荷から121日以内出荷
仕様6.1グレー穴径(μm)(気孔)5~30耐熱温度(℃)(大気中)1400密度(g/cm3)(かさ)1.9純度(%)(主成分)SiC98気孔率(%)(全)40
シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ 出荷前点検検査書付 アズワンシェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ 出荷前点検検査書付アズワン
1台
欠品中
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
種別軽量物用高速タイプアズワン品番1-5837-31-22
シェーカー専用ラック アズワンシェーカー専用ラックアズワン
18,980税込20,878
1個
98日以内出荷
温度調節器にはマイコン式PID制御を採用し、高精度なコントロールが可能です。軽量物用高速タイプと重量物用低速タイプを用意しており、用途に合わせて安定した撹拌ができます。SIC-320LWは標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックを、SIC-320HWはオプションで遠沈管用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。