カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SUS(エスユーエス)(51)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
  • ASUS(エイスース)(13)
  • StarTech.com(9)
  • TRUSCO(8)
  • イマオコーポレーション(6)
  • NACHI(不二越)(5)
  • 水本機械製作所(4)
  • ACE(エース)(4)
  • イハラサイエンス(4)
  • KMT(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 岩田製作所(3)
  • SMC(3)
  • ミヤコ(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • アソー(2)
  • 協育歯車(2)
サービス分類
  • レンタル(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 4080」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(8件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
超小型カップリング アズワン超小型カップリングアズワン
4,070税込4,477
1個
当日出荷
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。材質主要部及びバルブ/PP(ポリプロピレン)、ラッチ/ステンレス、 バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、 外部スプリング及びピン/ステンレス、 Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)仕様PP・弁付きタイプインサート使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
【レンタル】熱プレス機用金型 レンタル アズワン【レンタル】熱プレス機用金型 レンタルアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
H300シリーズ・HC300シリーズ・H400シリーズ・ハンドホットプレス(1-312-06)・万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質ステンレス(SUS420-J2/SK4F/SUS304)外寸法(mm)Φ30×55サービス分類レンタル
【レンタル】ウルトラスターラー デジタル MSD-1Nシリーズ レンタル アズワン【レンタル】ウルトラスターラー デジタル MSD-1Nシリーズ レンタルアズワン
3,898税込4,288
1箱
翌日出荷から4日以内出荷
離れても使える強力スターラーでスタンドとの併用が可能です。強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
付属品ACアダプタ(コード長:3m)材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)180×180×99タイプデジタル電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1700モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個サービス分類レンタル
【レンタル】ホットプレート HP-4530Nシリーズ レンタル アズワン【レンタル】ホットプレート HP-4530Nシリーズ レンタルアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ステージが広く多目的に使用できます。軽くて持ち運び移動が容易で、背の低い安定型です。
寸法(mm)450×300×75質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80プレート寸法(mm)450×300電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御温度分布【温度分布幅】0.5(37℃時)~±1.4℃(60℃時)ヒーター容量(W)80×2本サービス分類レンタル