9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液クロ用の配管パーツです。押しネジとフェラルが一体になりました。1.58mm(1/16")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの接続配管にご使用ください。9004型はプラグキャップになります。
仕様●接続ネジ:No.10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●最大径:10mm(最大径は、ネジのヘッド部の大きさです。) アズワン品番65-6691-71
1セット(10個)
6,230 税込6,853
31日以内出荷

材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、キャップ/PF(フェノール樹脂)、プラグ/ステンレス(SCS14) 電源3相AC200V 50/60Hz プラグPF2(2インチ)
1個
13,100 税込14,410
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
1箱
131,000 税込144,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
仕様風量:約1m3/min●風速:約0.5m/s●フィルター種類:抗菌・防臭HEPA●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:200×200×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ステンレス(SUS304)●モーター:ACモーター●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 36/38W●電源コード長:1.8mm(2Pプラグ)●重量:約4.5kg●サイズ(mm):210×260×155●SUS製、抗菌・防臭HEPAフィルター仕様●※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。●交換用HEPAフィルター/3-1424-11、交換用プレフィルター/ 3-1424-12 アズワン品番3-1424-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
57,900 税込63,690
15日以内出荷

強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
仕様サイズ(mm):180×180×99●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット:ネオジマグネット(Φ19x10mm)×10個●材質:本体外装/ステンレス(SUS304)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2.5m(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 撹拌容量(L)20 材質(天板)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1箱
105,000 税込115,500
15日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
仕様温度設定範囲:室温+5℃~120℃●設定:温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)●電源:AC100 50/60Hz(3Pプラグ)●消費電力:350W●本体材質:ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)●天板寸法:220×100mm●ポジション間隔:縦46mm、横37mm●磁石:サマコバ磁石(20個)●安全装置:ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ●サイズ:222×147×113mm●重量:3kg●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。※撹拌子は付属していません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])200~1000 撹拌容量(mL)最大50×10 材質(天板)アルミニウム アズワン品番2-1205-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
124,000 税込136,400
15日以内出荷

低速安定性と低発熱が自慢です。超低速でも滑らかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
回転数(min-1[r.p.m])5~100 材質(天板)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1箱
141,000 税込155,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~180℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz 3Pプラグ●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応 アズワン品番1-4596-31-90
1個
33,900 税込37,290
翌々日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):1260×650×188●風量:5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.45m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm×2枚●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:SUS430●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約208W(起動時最大600W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約25kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※抗菌・防臭HEPAフィルターは3-1426-11 PSX-10ADが2枚必要です。●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。 アズワン品番3-6806-12-22 校正証明書点検・検査書
1個
348,000 税込382,800
15日以内出荷