「swb」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,900 税込6,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイコン式PID制御により室温+5℃から90℃まで0.1℃刻みでの温度設定が可能です。 温度設定が可能な独立温度過昇防止機能付きですので、安全にご使用いただけます。 ムダが少なく扱いやすい角型水槽を採用しています。 ヒーター、センサーに試料が触れることがないよう、スノコを標準付属しています。 高温での仕様に必要なフタ(フラットタイプ)を標準装備しています。
1個
110,000 税込121,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガネの上からでも装着できます。
仕様●サイズ:203×355mm●シールドの厚み:1mm●材質:フレーム/PP、シールド/ポリカーボネート アズワン品番65-8872-69
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

1個
41,100 税込45,210
当日出荷

支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。 特殊蛍光プリズムレンズにより夜間の注意喚起に役立ちます。 支柱・縁石用の夜間視線誘導標
仕様●高さ(mm):79●色:白●取付仕様:同梱SUS固定バンド(Φ60.5~139.8)●反射部 高さ×幅(mm):138×71●片面反射●材質/仕上:反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)、●セット内容/付属品:SUS固定バンド1本(Φ60.5~139.8mm用)、仮設施工用両面テープ、取扱説明書●施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:153-2019 アズワン品番67-5587-69
1個
3,853 税込4,238
30日以内出荷

天然繊維に比べ吸湿性に優れます。表面に特殊加工を施し、ムレ感や濡れ感を感じさせません。
材質表層:PE、中層:不織布シート(吸水繊維/30%、パルプ/15%、PE/PP/55%)、裏層:不織布シート(PE/PP) 寸法(mm)38×270 アズワン品番1-6461-21
1袋(100枚)
9,801 税込10,781
当日出荷

広範囲に使用でき、耐熱性・耐薬品性に優れています。異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター/綿、コア/SUS304 外径×内径(Φmm)61×28 最高使用温度(℃)120 推奨交換差圧(MPa)0.1
1本
1,600 税込1,760
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)