カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(269)
  • 医療(9)
  • 測定用品(8)
  • 制御機器(6)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(104)
  • BIGM(丸山製作所)(1,132)
  • KITO(キトー)(856)
  • Optibelt(342)
  • RS PRO(504)
  • SMC(2,427)
  • TRUSCO(335)
  • VISHAY(368)
  • エスコ(597)
  • オザック精工(301)
  • ニッサン(505)
  • フェリック(516)
  • ホンダ(2,631)
  • マキテック(283)
  • メディアカバーマーケット(730)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(586)
  • モートーン(286)
  • 三菱ふそう(669)
  • 大阪魂(1,022)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10」の検索結果

311件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピーピーエス 板 PPS_NC_T010-0500シリーズ アズワン

    ピーピーエス 板 PPS_NC_T010-0500シリーズ

    アズワン
    ¥64,590~税込¥71,049~
    1個
    5日以内出荷
    PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
  • ピーク 板 PEEK_NC_T010-0500シリーズ アズワン

    ピーク 板 PEEK_NC_T010-0500シリーズ

    アズワン
    ¥62,900~税込¥69,190~
    1個
    5日以内出荷
    PEEKは、エンプラの中でも優れた機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性を有している。、また、幅広い温度帯で強度を保持することが可能です。、更に各種有機溶媒・酸・アルカリ(高酸化力の酸以外)に優れた耐性を有している。、フィラーを配合することで、更なる性能向上を図ることも可能です。、多くの規格(※下記)にも対応しています。、低吸水の特性により、寸法と電気特性が安定します。、また、水分のみならず、海水・蒸気にも耐性があるため、高温高湿環境下でも加水分解せずに優れた性能を発揮します。、その特性を生かし、医療分野、ガス・オイルのバルブ部品等に使用されています。、高機能エンプラの中でも、高い耐性を有しており、高線量のガンマー線でも硬化や割れが発生しない。、その特性を生かし、宇宙空間・航空機・医療機器部品に使用されています。、200~300℃環境、無潤滑摺動及び、非汚染性を求められる領域において、バランスのとれた材料です。、その特性を生かし、ギア・ベアリング等に使用されています。、燃焼時に他のプラスチックであれば発生する、塩化水素(HCl)・亜硝酸ガス(NO)などの有毒性ガスは発生しません。、また、VOC(揮発性有機化合物)の含有が小さく、低アウトガス性の高純度な素材で、金属イオンの抽出が数ppm以下と小さく、コンタミが少ない。、その特性を生かし、半導体・医療・食品分野など等に使用されています。、※【食品】食品衛生法、FDA、PIM(EU 10/2011)、※ 【医療】ISO 10993、USP Class VI、※ 【航空】MIL-P-46183、※ 【オイル・ガス】ISO 23936-1、NORSOK M-71
  • ナイロン板 MC501CD R9 黒 PA_R9_T010-0600シリーズ アズワン

    ナイロン板 MC501CD R9 黒 PA_R9_T010-0600シリーズ

    アズワン
    ¥60,500~税込¥66,550~
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロン(R)は、主原料のナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型する事でナイロンの特性を向上させ、射出成型や押出成型品にはない優れた特長を持っています。また、ナイロン樹脂は一般的に吸水性があって、機械的な性質や耐摩耗性などを低下させるという欠点はありますが、MCナイロン(R)はかなり改良されています。※MCナイロン(R)は、クオドラントポリペンコジャパン株式会社の登録商標です。
  • ナイロン板 MC501CD R2 黒 PA_R2_T010-0600シリーズ アズワン

    ナイロン板 MC501CD R2 黒 PA_R2_T010-0600シリーズ

    アズワン
    ¥60,400~税込¥66,440~
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロン(R)は、主原料のナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型する事でナイロンの特性を向上させ、射出成型や押出成型品にはない優れた特長を持っています。また、ナイロン樹脂は一般的に吸水性があって、機械的な性質や耐摩耗性などを低下させるという欠点はありますが、MCナイロン(R)はかなり改良されています。※MCナイロン(R)は、クオドラントポリペンコジャパン株式会社の登録商標です。
  • ルビセルスティック アズワン

    ルビセルスティック

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,260税込¥3,586
    1袋(50本)
    当日出荷
    吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。 自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。 ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。 耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
    材質ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)全長(mm)105
  • シリコセン アズワン

    シリコセン

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,850税込¥3,135
    1ケース(10個)
    当日出荷
    耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
  • 銅管(直) アズワン

    銅管(直)

    アズワン
    ¥11,400~税込¥12,540~
    1セット(5本)
    当日出荷から31日以内出荷
    長さ(m)1JIS規格H3300 C1220T-1/2H
  • アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワン

    アイボーイ広口びん(γ線滅菌済)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
    ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
    仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
  • トルネード用撹拌羽根 アズワン

    トルネード用撹拌羽根

    アズワン
    ¥7,280税込¥8,008
    1個
    当日出荷
    Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
  • 標準型ピンセット アズワン

    標準型ピンセット

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    表面洗浄済み、クリーンパックのピンセットです。
    材質SUS304
  • 透視度計 アズワン

    透視度計

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥18,018~税込¥19,820~
    1個
    当日出荷
    下水の透視度を的確にキャッチできます。
  • TEFEN PP ネジ継手 チーズ アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 チーズ

    アズワン
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 担架 MTシリーズ アズワン

    担架 MTシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥44,649税込¥49,114
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ターポリン布は完全防水で、従来の帆布と比べ長期保管による収縮・汚れが少ないです。ターポリン布には防炎・耐寒・低毒性加工を施しています。汚れは簡単にふき取れます。
    材質ターポリン布(ポリエステル布)耐荷重約100kg寸法(幅W×長さL)(mm)540×2100(伸縮型は1800~2100)
  • 石英管 アズワン

    石英管

    アズワン
    ¥4,356税込¥4,792
    1個
    当日出荷
    材質石英ガラス長さ(m)1
  • アルミニウム板 アズワン

    アルミニウム板

    アズワン
    ¥1,580~税込¥1,738~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    種別A5052
  • TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンティー アズワン

    TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンティー

    アズワン
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • ディスポウェアーセット アズワン

    ディスポウェアーセット

    アズワン
    ¥1,260~税込¥1,386~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • TEFEN PVDF ネジ継手 チーズ アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 チーズ

    アズワン
    ¥2,660税込¥2,926
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • 液体窒素凍結保存容器 アズワン

    液体窒素凍結保存容器

    アズワン
    ¥224,820税込¥247,302
    1個
    当日出荷
    超絶縁構成により、温度安定性に優れています。入口の中心部はキャニスターを守り液体窒素の蒸発を最大限防止します。
    材質アルミニウム
  • ステンレスロート SRTシリーズ アズワン

    ステンレスロート SRTシリーズ

    アズワン
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルターは取り外し可能です。
    仕様足外径(上部×下部Φmm):20×13材質SUS304足長(mm)74
  • 石英試験管 アズワン

    石英試験管

    アズワン
    ¥4,090税込¥4,499
    1個
    当日出荷
    仕様直口タイプ材質石英ガラス
  • ディスポカップ ストロングタイプ用フタ アズワン

    ディスポカップ ストロングタイプ用フタ

    アズワン
    ¥1,420税込¥1,562
    1袋(100枚)
    当日出荷
    材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)
  • NTハイロート採水器 アズワン

    NTハイロート採水器

    アズワン
    ¥55,300~税込¥60,830~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 防水デジタル温度計 アズワン

    防水デジタル温度計

    アズワン
    ¥17,800税込¥19,580
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンティー アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンティー

    アズワン
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • シリンジポンプ リモコンタイプ アズワン

    シリンジポンプ リモコンタイプ

    アズワン
    ¥89,900税込¥98,890
    1個
    当日出荷
    流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
    付属品ACアダプター、リモコンケーブル、流量設定用ソフト仕様コントローラー部、(ドライブ部接続可能数)2台まで寸法(mm)115×50×35質量(kg)0.3電源(V)AC100(50/60Hz)アズワン品番1-7608-31適合シリンジ-スピードレンジ(mm/min)0.006~6注入量設定範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)16段階
  • T熱電対 シース型 オメガコネクタ T-Cシリーズ アズワン

    T熱電対 シース型 オメガコネクタ T-Cシリーズ

    アズワン
    ¥7,790~税込¥8,569~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    低温域の測定に適したT熱タイプ
    材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニールタイプ低温域の測定に適したT熱タイプセンサータイプT熱電対材質(シース)SUS316端末仕様リード線:オメガコネクタ材質(スリーブ)SUS304リード線(端末部)オメガコネクタ被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)2
  • トルネード用撹拌羽根 アズワン

    トルネード用撹拌羽根

    アズワン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    ノブネジによりシャフト先端に固定するタイプです。多用途に対応するバリエーション。Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。強力撹拌に適した羽根です。液体混合を安定させます。交換が容易で便利です。
    材質ステンレス(SUS316)
  • 吸排耐薬ポンプ PTシリーズ アズワン

    吸排耐薬ポンプ PTシリーズ

    アズワン
    ¥81,400税込¥89,540
    1台
    当日出荷
    タンク内の液を分配したり外部にある廃液等をタンク内に吸入する等多用途に使用可能です。送液速度はボリュームで容易にコントロールできます。タンクは交換式で排液時にはポンプを外しタンクのまま廃棄できます。
    付属品ポリタンク仕様※交換用タンクは角型瓶10・20Lをご使用ください。材質ポンプ本体/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ポンプシール部/NBR(ニトリルゴム)、ホース部/シリコンゴム、ホース先端部/PE・PP、外装/SUS430、タンク部/HDPE寸法(長さ)チューブ:1コード長さ(m)電源:約3.3(ACアダプター)
  • クロマトグラフ管 摺合無し PTFEコックタイプ アズワン

    クロマトグラフ管 摺合無し PTFEコックタイプ

    アズワン
    ¥8,217税込¥9,039
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)PTFE
  • PPネジ口チューブ アズワン

    PPネジ口チューブ

    アズワン
    ¥31,086税込¥34,195
    1箱(1000本)
    当日出荷
    容量(mL)10アズワン品番3-9955-01
  • トルネード用撹拌羽根 ファンタービン ボス付き アズワン

    トルネード用撹拌羽根 ファンタービン ボス付き

    アズワン
    ¥8,790税込¥9,669
    1個
    当日出荷
    Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
    材質ステンレス(SUS316)タイプファンタービン(ボス付き)翼径(mm)Φ100アズワン品番1-5505-19
  • ホモジナイザー アズワン

    ホモジナイザー

    アズワン
    ¥74,900~税込¥82,390~
    1個
    当日出荷
  • 温度計用ガラス管 PTTシリーズ アズワン

    温度計用ガラス管 PTTシリーズ

    アズワン
    ¥3,465税込¥3,812
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。
    材質硼珪酸ガラス外径(Φmm)適合温度計:5.5~7摺合せ15/25
  • ESDシールドバッグ(4層タイプ) アズワン

    ESDシールドバッグ(4層タイプ)

    アズワン
    ¥3,200~税込¥3,520~
    1箱(100枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
    材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.076引張強度32MPa/m2透過率(%)40静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒表面抵抗値(Ω)<10^12
  • ラコムエース アズワン

    ラコムエース

    アズワン
    ¥164,000税込¥180,400
    1個
    10日以内出荷
    仕様ヒーター部サイズ(mm):140、ヒーター容量:1kW、保安装置:フロート式空焚き防止器付き寸法(mm)97×342×231質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz型番HT-10DN電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式デジタル表示・白金センサーPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-915-11撹拌機噴流ポンプ温度調節精度(℃)±0.1
  • トルネードN NEXT 制御ソフト無 PSTシリーズ アズワン

    トルネードN NEXT 制御ソフト無 PSTシリーズ

    アズワン
    ¥97,900税込¥107,690
    1台
    当日出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
    仕様制御ソフト: 無
  • PFAチューブ CFTシリーズ アズワン

    PFAチューブ CFTシリーズ

    アズワン
    ¥13,959~税込¥15,355~
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
    連続使用温度(℃)250材質PFA規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコセン(R) アズワン

    シリコセン(R)

    アズワン
    ¥3,320税込¥3,652
    1袋(10個)
    翌々日出荷から23日以内出荷
    耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
    仕様滅菌済※1材質シリコンゴム
  • 六角ホースニップル(SUS304) アズワン

    六角ホースニップル(SUS304)

    アズワン
    ¥809~税込¥890~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー