カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
  • 医療(3)
  • 制御機器(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • CKD(24)
  • Festo(18)
  • ParkerTAIYO(14)
  • RS PRO(26)
  • SMC(523)
  • TRUSCO(29)
  • uni(三菱鉛筆)(13)
  • XP POWER(53)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(256)
  • コマツ(16)
  • ジョー・プリンス竹下(32)
  • ノーブランド(32)
  • プラス[家具](34)
  • ホンダ(13)
  • マルゼン[厨房機器](109)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • 日栄インテック(15)
  • 東洋国際(18)
  • ブランドをもっと見る
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「us10」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 透明スピッツKR 10mL 50本入 USシリーズ アズワン

    透明スピッツKR 10mL 50本入 USシリーズ

    アズワン
    ¥719税込¥791
    1袋(50本)
    当日出荷
    透明で中が見やすいスピッツです。PSより耐久性の高いケーレジンを使用しています。尿沈渣検査でも使用できる目盛が付いています。
    仕様本体のみ ※未滅菌材質KR(ケーレジン)容量(mL)10目盛100μL, 200μL, 5mL, 10mL寸法(Φ×mm)17.5×105アズワン品番4-7555-01
  • フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ アズワン

    フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ

    アズワン
    ¥12,300税込¥13,530
    1個
    当日出荷
    接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
    仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/SUS304、フロート/SUS316材質(本体)SUS304ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
  • ステンレス球 アズワン

    ステンレス球

    アズワン
    ¥18,200税込¥20,020
    1箱(1kg)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 金属プレート アズワン

    金属プレート

    アズワン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)1
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)2
  • 遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 アズワン

    遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入

    アズワン
    ¥32,700税込¥35,970
    1箱(24個)
    翌々日出荷
    最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
    仕様分画分子量(MWCO):10000 入数:1箱(24個入) 材質:膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂 有効ろ過面積:9.7cm2 最大処理量:スイングローター/15mL、アングルローター/12mL 最終濃縮液量:約200uL 最大遠心力:スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×Gアズワン品番4-2669-12
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)40
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)60
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)100
  • 静音ステンレス台車 アズワン

    静音ステンレス台車

    アズワン
    ¥61,900~税込¥68,090~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    環境省基準値40dB適合の静音キャスターを使用しています。樹脂台車にステンレス製ハンドルとカバーを組み合わせた台車です。
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)10
  • 遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 アズワン

    遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入

    アズワン
    ¥32,700税込¥35,970
    1箱(24個)
    翌々日出荷
    最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
    仕様●最終濃縮液量:約200uL材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂最大遠心力(G)スイングローター/3000、アングルローター/4000有効ろ過面積(cm2)9.7最大処理量(mL)スイングローター/15、アングルローター/12
  • 金属箔 アズワン

    金属箔

    アズワン
    ¥7,190税込¥7,909
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%材質SUS304-CSP(相当)
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    4日以内出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)5
  • 金属焼結フィルター ステンレス・イレギュラー SUSシリーズ アズワン

    金属焼結フィルター ステンレス・イレギュラー SUSシリーズ

    アズワン
    ¥23,900~税込¥26,290~
    1個
    4日以内出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
  • ステンレスシームレスパイプ アズワン

    ステンレスシームレスパイプ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 透明スピッツ 10mL 50本入 USシリーズ アズワン

    透明スピッツ 10mL 50本入 USシリーズ

    アズワン
    ¥599~税込¥659~
    1袋(50本)
    当日出荷
    透明で中が見やすいスピッツです。尿沈渣検査でも使用できる目盛が付いています。
    容量(mL)10目盛100μL, 200μL, 5mL, 10mL寸法(Φ×mm)17.5×105
  • 透明スピッツKR 10mL 50本入 USシリーズ アズワン

    透明スピッツKR 10mL 50本入 USシリーズ

    アズワン
    ¥929税込¥1,022
    1袋(50本)
    当日出荷
    透明で中が見やすいスピッツです。PSより耐久性の高いケーレジンを使用しています。尿沈渣検査でも使用できる目盛が付いています。
    材質本体/KR(ケーレジン)、キャップ/PE(ポリエチレン)容量(mL)10目盛100μL, 200μL, 5mL, 10mL寸法(Φ×mm)17.5×105
  • 【レンタル】万能シェーカー US-S100 アズワン

    【レンタル】万能シェーカー US-S100

    アズワン
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
  • データロガー導電率計 校正証明書付 アズワン

    データロガー導電率計 校正証明書付

    アズワン
    ¥64,700税込¥71,170
    1個
    9日以内出荷
    SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。 TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
    付属品導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース仕様TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm幅(mm)68寸法(mm)68×45×177高さ(mm)177質量(g)約489使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)45電源(V)DC9(※ACアダプタは別売)消費電力(W)最大3電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定範囲(℃)0~60.0測定項目導電率・TDS・塩分濃度・温度表示3桁LCD バックライト付き分解能【導電率】0.1uS(レンジ:200μS)、0.001mS(レンジ:2mS)、0.01mS(レンジ:20mS・200mS)【TDS】0.1ppm(レンジ:200ppm)、1ppm(レンジ:2000ppm)、10ppm・100ppm(レンジ:20000ppm)精度(%)【導電率・TDS】±2(F・S+1dgt)、【塩分】±0.5(F・S)分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約120(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)温度精度±0.8機能記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能/ローバッテリー機能/データホールド機能/MAX/MIN値表示機能導電率0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cmデータ出力SDカード/RS232C/USB出力インターフェースRS232C・USB出力測定範囲(μS/cm)0~200.0測定範囲(mS/cm)0.2~2.000、2~20.00、20~200.0塩分濃度範囲(%)0~12.00表示項目導電率・TDS・塩分濃度・温度オートパワーオフ約10分(無操作時間)オートホールド有り測定範囲(ppm)0~132.0、132~1320、1320~13200、13200~132000サイズ(mm)68×45×177プローブ長(mm)Φ22×120アズワン品番1-1942-01-20PC接続別売のソフトウェア(SW-U801)、USBケーブル(USB-01)、RS232Cケーブル(UPCB-02)分解能(%)0.01湿度測定範囲(%RH)80以下校正証明書一般校正
  • 簡易クリーンブース アズワン

    簡易クリーンブース

    アズワン
    ¥199,000税込¥218,900
    1個
    22日以内出荷
    特殊交換膜を通過するのは酸素と二酸化炭素のみで汚染された空気やチリを外部に排出することはありません。 約10分未満でクラス10,000(US209D)、約20分でクラス100に到達します。 ワンタッチ組立、特殊交換膜取付は5分程度で完了します。 緊急用の隔離スペースとしても使用できます。 ランニングコストが軽減できる簡易クリーンブース
    材質カーテン/ポリエステル210D(生地)、フレーム/スチール質量(kg)約9サイズ(mm)2100×2100×1800アズワン品番4-4563-01