コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)254
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)365
少量サンプル(70uL)からの測定が可能です。紫外線領域から可視領域(230~900nm)まで幅広く対応します。タンパク質・ssDNA・dsDNA・RNA・オリゴヌクレオチド等のUV領域での測定に適しています。
材質UV-Polymer
紫外線波長(nm)365、254切替式
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌々日出荷
石英製の為、ホウ素の測定用に適しています。UV照射を行う分析に適しています。★※Φ5mm用キャップがお使いいただけます。おすすめはCT-005PTFEキャップになります。
材質石英
サイズ(mm)全長/190、外径/4.965(+0.05・-0.010)、内径/4.20(±0.1)
アズワン品番3-7536-01
1箱(5本)
¥17,900
税込¥19,690
当日出荷
白色ライトとUVライトの切り換えができます。ジュエリー用ルーペとして多く使用されるタイプです。トリプレットレンズです。
倍率15×
レンズ径(Φmm)21
材質(レンズ)ガラス
光源白色LED・UV-LED切替式
電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)
寸法(mm)50×27×26
質量(g)50
アズワン品番4-2240-01
1個
¥9,504
税込¥10,454
翌々日出荷
底部はU字型になっています。
セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)12.5×12.5×45
材質UV石英ガラス
タイプ2面透明
測定誤差1%以内(220nm)
容量(mL)3.5
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。UVLEDおよび白色LEDを採用しており、より細かな検査に適しています。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED白色LED/UV LED(付属)
材質レンズ/ガラス
レンズ径(Φmm)21
光源白色LED×6個、UV LED×6個
電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)
折りたたみ寸法(mm)45×27×24
質量(g)約55
付属品革製ケース、電池交換用ツール
シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種
仕様●スキャン速度:最大4200nm/min●スペクトルバンド幅:4nm●セルホルダー:4連セルホルダー●安定度:0.002A/h@500nm●波長再現性:0.5nm●波長精度:±1nm●迷光:0.05%T@360nm
付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本
質量(kg)12
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C
電源AC100V 50/60Hz
対応OS-
測定精度透過率/±0.5%T
測定方法シングルビーム(1200ライン/)
光源タングステンランプ、重水素ランプ
インターフェース-
波長範囲(nm)190~1100
サイズ(mm)460×360×185
サービス分類レンタル
定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
仕様迷光:0.05% T@220nm、340nm
付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)
寸法(mm)490×385×230
質量(kg)14
電源(V)AC100 50/60Hz
対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)
測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)
測定精度透過率/±0.5% T
再現性0.3nm
光源タングステンランプ、重水素ランプ
インターフェースUSB、パラレルポート
波長範囲(nm)190~1100
測定範囲(A)透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3、濃度/0~9999C
ホルダー4連セルホルダー
読み取り速度最大3000nm/min
バンド幅(nm)スペクトル:2
精度(nm)±0.5
安定性0.0008A/h@500nm
サービス分類レンタル
低拡散ポリエチレンバイアルは、非常に高価なPTFE製バイアルの代替品として長時間測定に必要な低レベルサンプル測定用に開発されました。高性能ガラスバイアルは低カリウムホウケイ酸ガラス製で高いUV透過率(≧90%)を持つ標準バイアルです。Oximate Vialは、ポリエチレンまたはガラス製で、パーキンエルマーサンプルオキシダイザー用に設計された特殊なキャップが特徴です。
関連キーワード