カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • フェリック(292)
  • トヨタ(19)
  • 千代田精機(18)
  • ホンダ(18)
  • SMC(13)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(9)
  • アクアテック(8)
  • ツカサ電工(7)
  • タカショー(6)
  • 和弘プラスチック工業(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(5)
  • モートーン(5)
  • 王子ネピア(4)
  • 鶴見製作所(4)
  • 日野自動車(4)
  • StarTech.com(4)
  • Feeltek(4)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vupo」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カセットチューブポンプ アズワン

    カセットチューブポンプ

    アズワン
    81,900税込90,090
    1台
    当日出荷
    スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
    付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2チューブ掛数(本)1/1段流量(mL/h)51~900回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)回転制御フィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)定格電源AC100V 50/60Hz回転数設定方式ボリューム設定液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能
  • スマートチューブポンプセット フロントラボ アズワン

    スマートチューブポンプセット フロントラボ

    アズワン
    143,000税込157,300
    1台
    当日出荷
    チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、2515(1-3519-13・14・16)も取り付け可能です。
    仕様シングルレバーダウン式セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180質量(kg)4.2(ポンプヘッド含む)電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)20以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示液晶流量(mL/min)160材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304アズワン品番1-3488-11
  • フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ アズワン

    フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ

    アズワン
    86,100税込94,710
    1セット
    当日出荷
    ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
    セット内容本体、ポンプヘッド、1×1sss・2×1sssシリコンチューブ1m×各1本電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)15以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示LED3桁
  • フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515 アズワン

    フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515

    アズワン
    118,000税込129,800
    1セット
    当日出荷
    ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
    セット内容25#シリコンチューブ2m×1本寸法(mm)130×293×149質量(kg)3.5(ポンプヘッド含む)電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)15以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示LED3桁流量(mL/min)160ポンプヘッドシングルレバーダウン式(1515)材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、 ローラー/SUS304アズワン品番1-3489-13
  • 【レンタル】マイクロチューブポンプセット フロントラボ FP-100-2 アズワン

    【レンタル】マイクロチューブポンプセット フロントラボ FP-100-2

    アズワン
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1/2・1515・2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。
  • 【レンタル】フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515 FP100-1515シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515 FP100-1515シリーズ レンタル

    アズワン
    3,698税込4,068
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
    仕様正転・逆転切り替え機能付きセット内容25#シリコンチューブ2m×1本寸法(mm)130×293×149質量(kg)3.5(ポンプヘッド含む)消費電力(W)15以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100電源AC100V 50/60Hz3Pプラグ付き精度0.1rpm表示LED3桁流量(mL/min)160ポンプヘッドシングルレバーダウン式(1515)材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、 ローラー/SUS304サービス分類レンタル
  • チューブポンプ アズワン

    チューブポンプ

    アズワン
    197,000税込216,700
    1個
    14日以内出荷
    液晶画面を採用し、プログラム設定を容易にしました。ON/OFF/CYCLE/ROTATION/LIMIT/SPEED/SUCTION BACKと各種プログラムが設定できます。