カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 切削工具(10)
  • 建築金物(9)
  • バイク部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 手袋(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vusp」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
  • Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)
  • Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。水溶性切削油剤加工に最適です。内部給油方式に最適なクールホール径を採用し切削油剤をタップ食付き部に十分に供給する事により、耐溶着や耐摩耗の向上、良好なめねじ肌を得られます。さらに切りくずがスムーズに排出されることで連続加工が可能です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄に。トラスコ品番470-3644全長(mm)110ピッチ(mm)2溝数3シャンク長(mm)56 / 【四角部】13精度P4食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)12.5シャンク四角部(mm)10加工ねじメートルねじ精度表記P級
  • Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,698税込6,268
    1本
    5日以内出荷
    高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。水溶性切削油剤加工に最適です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)溝数3精度P3食付き部の山数2.5山表面処理TiCNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
  • Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)
  • Z-PRO コーティングスパイラルタップ(メートルねじ用) 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングスパイラルタップ(メートルねじ用) 止り穴加工用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄に。
  • Z-PRO コーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)止り穴加工用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
  • Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。食付き部の長さが1.5Pとなりますので、下穴深さと有効ねじ長に余裕のない止り穴加工に最適です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。溝数3
  • Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール(メートルねじ用)止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール(メートルねじ用)止り穴加工用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。水溶性切削油剤加工に最適です。内部給油方式に最適なクールホール径を採用し切削油剤をタップ食付き部に十分に供給する事により、耐溶着や耐摩耗の向上、良好なめねじ肌を得られます。さらに切りくずがスムーズに排出されることで連続加工が可能です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。溝数3
  • Z-PRO コーティングスパイラルタップ(ロングメートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングスパイラルタップ(ロングメートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。溝数3
  • ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)

    レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(2個)
    当日出荷
    ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
    用途ポジション、ルーム、マップホワイトタイプT10定格電力(W)0.5定格電圧(V)12口金その他
  • ハイパーLEDバルブ SPORTS series レイブリック(スタンレー)

    ハイパーLEDバルブ SPORTS series

    レイブリック(スタンレー)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。発光部の小型化により取付適合拡大。ハイブリッド車対応
    用途ルーム、マップホワイトタイプT10×31、T8×29定格電力(W)0.5定格電圧(V)12口金その他
  • フェアシブsp MC-FAシリーズ ミリオンエイド

    フェアシブsp MC-FAシリーズ

    ミリオンエイド
    4,498税込4,948
    1箱(12巻)
    当日出荷
    ●自着性があり、包帯留めが不要です。●粘着剤を使用していないため、頭部など毛髪のある箇所にも使用できます。
  • 5mmΦマイクロボトムチューブ SPシリーズ シゲミ

    5mmΦマイクロボトムチューブ SPシリーズ

    シゲミ
    13,980税込15,378
    1箱(5本)
    当日出荷から10日以内出荷
    長さ(mm)(下部)60全長(mm)180上部外径(Φmm)5内径公差(mm)(下部)±0.01
  • 二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ

    潤工社
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
    仕様●色:緑●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):20●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5149アズワン品番67-2253-63
  • 電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・LEDアイランプSP-W 77W用 岩崎電気

    電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・LEDアイランプSP-W 77W用

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    材質(本体)アルミ質量(g)920使用温度範囲(℃)-20~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)250口出線(mm)入力側650、出力側220適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)50以下エコロジー商品省エネ
  • バクチデント(R)アミノペプチダーゼ(冷蔵) Merck(メルクミリポア)

    バクチデント(R)アミノペプチダーゼ(冷蔵)

    Merck(メルクミリポア)
    8,298税込9,128
    1箱(50回分)
    当日出荷
    微生物中のL-アラニン アミノペプチダーゼの検出ができます。グラム陰性菌が陽性の場合は黄色に着色します(陽性の場合の例外:Bacterioides vulgatus、Bacteroides fragilis、Camphylobacter spp、Veillonella parvula)。
    保存温度(℃)2~8アズワン品番3-3459-01保管環境冷蔵
  • 二層スパッターチューブSP4 潤工社

    二層スパッターチューブSP4

    潤工社
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。
    用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用材質特殊難燃樹脂使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリルグローブSP3 FRシリーズ ファーストレイト

    ニトリルグローブSP3 FRシリーズ

    ファーストレイト
    2,898税込3,188
    1箱(150枚)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    高いフィット感の薄手パウダー無しニトリル手袋です。パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。手袋の取り出しやすさを追求し、取り出し口を大きくしました。
    仕様パウダーフリー、ASTM D6319品ソフトパープル(SP3)質量(g)3.5エンボス加工指先のみ食品衛生法適合
  • 二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ

    潤工社
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
    仕様●色:白●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):100●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5144アズワン品番67-2252-08
  • 二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ

    潤工社
    26,980税込29,678
    1巻
    翌々日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
  • 二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ

    潤工社
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
    仕様●色:赤●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):28●全長(m):100●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5169アズワン品番67-2251-80
  • 二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ

    潤工社
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
    仕様●色:ライトベージュ●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):28●全長(m):100●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5133アズワン品番67-2251-74
  • 二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ

    潤工社
    26,980税込29,678
    1巻
    翌々日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
    仕様●色:白●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):28●全長(m):100●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5156アズワン品番67-2251-81
  • 二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ

    潤工社
    4,698税込5,168
    1巻
    翌々日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
  • 二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ

    潤工社
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
    仕様●色:緑●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):28●全長(m):100●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5158アズワン品番67-2251-77
  • 二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ

    潤工社
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には
  • 二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ

    潤工社
    22,980税込25,278
    1巻
    翌々日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
    仕様●色:薄赤●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):100●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5157アズワン品番67-2252-06
  • 二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ

    潤工社
    26,980税込29,678
    1巻
    翌々日出荷
    。火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
    仕様●色:薄赤●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):28●全長(m):100●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5153アズワン品番67-2251-79
  • 二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ

    潤工社
    44,980税込49,478
    1巻
    当日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
    仕様●色:黄●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):45●全長(m):100●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5127アズワン品番67-2251-57
  • 二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ

    潤工社
    44,980税込49,478
    1巻
    当日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
    仕様●色:ライトベージュ●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):45●全長(m):100●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5126アズワン品番67-2251-49
  • 二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ

    潤工社
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
    仕様●色:黒●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):45●全長(m):20●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●コード番号:383-5131アズワン品番67-2252-64
  • 二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ

    潤工社
    44,980税込49,478
    1巻
    当日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
    仕様●色:薄赤●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):45●全長(m):100●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5117アズワン品番67-2251-54
  • 二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ

    潤工社
    22,980税込25,278
    1巻
    翌々日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には
  • 二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ

    潤工社
    22,980税込25,278
    1巻
    翌々日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
    仕様●色:薄緑●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):100●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5124アズワン品番67-2252-05
  • 二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ

    潤工社
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
  • 二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ

    潤工社
    22,980税込25,278
    1巻
    翌々日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
    仕様●色:ライトベージュ●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):100●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5167アズワン品番67-2252-01
  • 二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ

    潤工社
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷
    。火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
    仕様●色:赤●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):20●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5145アズワン品番67-2253-64
  • 二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ

    潤工社
    6,798税込7,478
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には
  • 二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ

    潤工社
    44,980税込49,478
    1巻
    翌々日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用