サイズW76×D35.5×H40cm ミラー
アズワン品番61-7215-45
素材スチール製 クロームメッキ 座
1個
¥37,700
税込¥41,470
5日以内出荷
形状A(みかん箱)
色クラフト
ライナーK5
アルカリ溶出量の少ないDIN規格の素材を使用しています。
厚さ(mm)1.3±0.2
寸法(幅W×長さL)(mm)26×76
材質ソーダ石灰ガラス
穴径(Φmm)14~15
深さ(mm)0.6
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。
ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。
ミラー角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
仕様●幅(mm):600●高さ(mm):600●像大きさ(曲面R):1500●形状:丸型●型式:二面鏡●鏡面寸法(mm):Φ600●支柱寸法 径×肉厚(mm):Φ76.3×3.2●鏡面材質:ステンレス●C(mm):900●B(mm):□500●A(mm):4000●鏡面:ステンレス製●道路反射鏡協会認定品●型式:二面鏡●※道路反射鏡設置指針:道路反射鏡協会が定める材質・仕様・防錆処理、設置方法に準拠●材質/仕上:鏡面:ステンレス、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:溶融亜鉛めっき、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK402 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき●セット内容/付属品:【ミラー】DSUS-600-HD×2、【金具】カナグ600W-76-R、【支柱】ミラ-AP76X3.2L4.0 アカ20、【サイン板】サユウAL-1-80●反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。●原産国:日本●コード番号:854-8150
アズワン品番67-5601-82
1セット
¥160,000
税込¥176,000
30日以内出荷
国産杉の間伐材を使用。杉材の香りや手触り、木目が心地よい印象を与えます。
仕様●素材:脚部/スチール製 粉体塗装、トレー天板/杉間伐材●サイズ:W45×D45×H56・66・76cm●トレー天板内寸:W42×D42cm●重量:5.2kg●耐荷重:20kg●アジャスター付き●10cm間隔で3段階の高さ調節ができます。
アズワン品番65-9345-75
1個
¥33,900
税込¥37,290
7日以内出荷
。国産杉の間伐材を使用。杉材の香りや手触り、木目が心地よい印象を与えます。
仕様●素材:脚部/スチール製 粉体塗装、トレー天板/杉間伐材●サイズ:W60×D60×H56・66・76cm●トレー天板内寸:W57×D57cm●重量:6.7kg●耐荷重:30kg●アジャスター付き●10cm間隔で3段階の高さ調節ができます。
アズワン品番65-9345-76
1個
¥39,600
税込¥43,560
7日以内出荷
幻想的なファイバーの輝きにレッドカラーが映え、華やかで格調高いクリスマスムードを演出。
自吸式で呼び水の必要はありません。マイクロプロセッサーと高分解能ステッピングモーターを搭載し、低速から安定した送液が可能です。付属ポンプヘッドで異なるサイズのチューブが使用でき、チューブは容易に交換できます。ローター回転数や各種設定値をデジタルで表示し、視認性に優れています。運転中でもローター回転数変更によるフローレート調整ができます。ローター回転方向切替機能、チューブ内の充填やエアー抜きに便利な高速運転機能や液垂れ防止(アンチドロップ度数設定)機能付きです。ポンプ本体には別売で異なるポンプヘッドに交換可能です。
関連キーワード