カテゴリ

  • 測定用品(40)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 測定関連サービス(12)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(6)
  • エレコム(420)
  • サンワサプライ(321)
  • StarTech.com(252)
  • ナカバヤシ(164)
  • サンワダイレクト(145)
  • 視覚デザイン研究所(143)
  • BUFFALO(バッファロー)(110)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(105)
  • イワタ(ソフト)(98)
  • ホーザン(78)
  • AHS(74)
  • i-PRO(61)
  • 応研(55)
  • ANMO(51)
  • ロジクール(49)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(39)
  • ダイヤトレンド(37)
  • ラトックシステム(35)
サービス分類
  • レンタル(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「windows10 os」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBデジタルマイクロスコープ アズワン

    USBデジタルマイクロスコープ

    アズワン(1件のレビュー)
    12,500税込13,750
    1個
    当日出荷
    メタルスタンド付で高さ調節が可能です。
    用途電源:USBPCインターフェース:USB2.0対応OS:Windows(R)7/8/10付属品:メタルスタンド、USBケーブル、反射鏡、スペキュラ(黒)、スペキュラ(透明)、多機能チューブアズワン品番4-449-01
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    11,140税込12,254
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    校正証明書なし
  • 電圧/電流ロガー LS200シリーズ アズワン

    電圧/電流ロガー LS200シリーズ

    アズワン
    27,400税込30,140
    1個
    当日出荷
    パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
    付属品測定用プローブ(赤・黒クリップ付き)・本体用保管袋測定範囲-30~+30Vサイズ本体/95.0×10.4×21.0mm、プローブケーブル長/100mm質量(g)約21g(電池・プローブ除く)電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売)精度±1%rdg+5dgt対応OSWindows(R)8/8.1/10(32/64bit)/11(64bit)チャンネル数1チャンネル分解能0.4mV測定対象電圧インターフェースUSBメモリー30000点(MAX)測定間隔1~59秒(1秒単位)、1~240分(1分単位)アズワン品番1-2366-03
  • 簡易データロガー アズワン

    簡易データロガー

    アズワン
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    シンプルな操作で温度、湿度を記録します。 パネルに温度と湿度が表示されます。
    寸法(mm)100×25×25測定範囲温度/-40~+70℃、湿度/0~100%RH質量(g)40電源3.6Vリチウム電池×1個(テスト用付属)測定項目温度・湿度精度温度/±1.0℃(-10~+40℃)・±1.5℃(その他)、湿度/±3.0%RH(40~60%RH)・±3.5%RH(20~40%RH、60~80%RH)・±5.0%RH(その他)対応OSWindows(R)10分解能温度/0.1℃、湿度/0.1%RHインターフェースUSBメモリー温度・湿度×各16000データバッテリー容量(Ah)1.2測定間隔2秒~24時間(14段階)アズワン品番1-1993-11使用温度-35℃~80℃
  • サーモグラフィ アズワン

    サーモグラフィ

    アズワン
    58,900税込64,790
    1個
    当日出荷
    最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
    寸法(mm)74×95×234質量(g)約400(電池含む)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)対応OSWindows(R)XP/7/8/10温度測定範囲(℃)-20~250精度(%)±2℃または±2インターフェースUSB Mini-B測定距離(mm)(最小)30視野角40°×40°防塵防水性能IP54保存形式画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)アズワン品番3-7406-01保存可能枚数25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
  • 【レンタル】ポータブル色差計 アズワン

    【レンタル】ポータブル色差計

    アズワン
    8,090税込8,899
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    自動電源オフ機能付きです。繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
    電源9V電池対応OSWindows(R)7/8/10計測範囲L/5~100測定径(Φmm)10
  • 酸素ロガー 窒素切替可 アズワン

    酸素ロガー 窒素切替可

    アズワン
    62,900税込69,190
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ校正付です。パソコンと直接接続できるため、データの転送・取り出しが容易です。切替操作により酸素・窒素の濃度測定可能です。電子部品の保管用、デシケーター、グローブボックス等にも使用できます。
    仕様記録回数:30,000回質量(g)約20電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)、USBポートから供給対応OSWindows(R)10(32bit/64bit)、11(64bit)測定範囲(%)0~100精度(%)0~25/±0.7または±1digitのどちらか大きい方、25~100/±1.5センサー寸法(mm)約34×34×65検知原理ガルバニ電池式本体サイズ(mm)95.0×21.0×10.4寿命センサー寿命:保証/1年、交換目安/1年、最長/約3年応答速度約15秒(90%)アズワン品番4-4286-01通信ポートUSB分解能(%)0.1
  • サーモグラフィ 高解像度・デジカメ機能付 アズワン

    サーモグラフィ 高解像度・デジカメ機能付

    アズワン
    99,800税込109,780
    1台
    当日出荷
    高解像度で鮮明な熱画像を表示します。 500℃の高温域まで測定可能です。 デジカメ画像と熱画像を重ねて表示できるので、測定箇所が分かりやすいです。
    温度範囲(℃)-20~500測定精度±2%または±2℃どちらか大きい方精度(%)±2精度(℃)±2保護等級IP54電源3.7V充電式リチウムイオン電池(テスト用付属)付属品USBケーブル、microSDカード(16GB)仕様(画像保存可能枚数)100000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時)、(インタフェース)USB寸法(mm)74×95×234質量(g)約345(電池含む)測定範囲(℃)-20~500精度±2%または±2℃どちらか大きい方対応OSWindows(R)10、11範囲(波長)8~14μm分解能(℃)0.1解像度160×120バッテリー容量(Ah)3.35視野角51°×63.5°防塵防水性能IP54アズワン品番4-2497-11波長(μm)8~14
  • デジタルマイクロスコープ アズワン

    デジタルマイクロスコープ

    アズワン
    43,900税込48,290
    1個
    当日出荷
    TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
    付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア)質量(kg)1.1サイズ149×104×227mm電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電)倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時)対応OSWindows 8/8.1/10/11光源LED8個(明るさ調節可)液晶サイズ3.5インチ解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA焦点距離(mm)10~50アズワン品番3-6356-01フレームレート30f/sイメージセンサー500万画素、CMOSセンサー対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
  • LEDズーム実体顕微鏡 カメラセット アズワン

    LEDズーム実体顕微鏡 カメラセット

    アズワン
    227,900税込250,690
    1セット
    欠品中
    グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。 ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。 視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。 ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。 HighEyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 USBカメラセットなのでサンプル画像の保存に便利です。
    質量(kg)(顕微鏡)約12サイズ顕微鏡/330×280×400mm、ステージ/330×280mm、カメラ/60×60×32mm質量(g)(カメラ)約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)※照明対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率7.5~50X照明落射・透過3W LED接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式35°光学系グリノー式画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-761-12調節範囲(mm)(眼幅)52~75
  • 顕微鏡用デジタルカメラ アズワン

    顕微鏡用デジタルカメラ

    アズワン
    97,200税込106,920
    1個
    当日出荷
    色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。 日本語ソフト対応で、操作性に優れています(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
    付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング仕様(イメージングエリア)5.18mm×3.89mmサイズ(ピクセル)2×2um質量(g)約200対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB2.0本体サイズ(mm)60×60×32撮像素子1/2.8"対応フォーマット(データ)BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI画素数500万画素アズワン品番3-6691-32マウントCマウントフレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)
  • 熱電対データロガー スティックタイプ アズワン

    熱電対データロガー スティックタイプ

    アズワン
    23,900税込26,290
    1個
    当日出荷
    コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えますパソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。2種類の熱電対でお選びいただけます。
    仕様最大記録容量:15000ポイント 対応熱電対:Tサイズ95.0×21.0×10.4mm質量(g)約21(電池・熱電対除く)精度±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)分解能0.2℃温度測定範囲(℃)-200~+300.0温度センサーT型熱電対(ミニコネクタタイプ)バッテリーCR1220ボタン電池(テスト用付属)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番4-1721-01出力形式CSV
  • 防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン

    防水ポータブルマルチ水質ロガー

    アズワン
    219,000税込240,900
    1個
    当日出荷
    仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)質量(g)313電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)対応OSWindows(R)10サイズ(mm)88×170×33アズワン品番1-2936-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57
  • 分光光度計 アズワン

    分光光度計

    アズワン
    649,000税込713,900
    1個
    当日出荷
    付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)仕様スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー寸法(mm)490×385×230質量(kg)14測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2942-01
  • 海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ アズワン

    海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ

    アズワン
    69,900税込76,890
    1個
    当日出荷
    マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    仕様海外仕様電源(V)AC220(50/60Hz)最高温度(℃)350対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)センサー【内部温度】K熱電対安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ電源コード(m)約1.8温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式温度分布4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。)材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)通信機能PC出力(USB)温度設定範囲(℃)室温+10~350プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)プラグタイプFタイプ温度設定デジタル入力式タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
  • 分光光度計 アズワン

    分光光度計

    アズワン
    939,000税込1,032,900
    1個
    当日出荷
    付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)仕様スペクトルバンド幅(nm):1、波長精度(nm):±0.3、波長再現性(nm):0.2、測定方式(mm):ダブルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.04% T@220、360、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0003A/h@500、セルホルダー(mm):光路長10角セル用×2セット質量(kg)19測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.3% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)590×450×255アズワン品番1-2938-01商品タイプレンタル品はこちら
  • ■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 170×170mm AC220V plug type: I アズワン

    ■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 170×170mm AC220V plug type: I

    アズワン
    69,900税込76,890
    1個
    当日出荷
    マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です)寸法(mm)240×280×101電源(V)AC220(50/60Hz)最高温度(℃)350対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)プレート寸法(mm)170×170安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ電源コード(m)約1.8温度センサーK熱電対(内部)温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)通信機能PC出力(USB)ヒーター容量(W)680温度設定範囲(℃)室温+10~350アズワン品番1-4601-31-91プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)プラグタイプIタイプ温度設定デジタル入力式タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
  • ■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 250×250mm AC220V plug type: I アズワン

    ■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 250×250mm AC220V plug type: I

    アズワン
    95,900税込105,490
    1個
    当日出荷
    マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です)寸法(mm)320×360×101電源(V)AC220(50/60Hz)最高温度(℃)350対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)プレート寸法(mm)250×250安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ電源コード(m)約1.8温度センサーK熱電対(内部)温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)通信機能PC出力(USB)ヒーター容量(W)1000温度設定範囲(℃)室温+10~350アズワン品番1-4601-32-91プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)プラグタイプIタイプ温度設定デジタル入力式タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
  • 【レンタル】12CHデータロガー(温度・電圧・湿度) アズワン

    【レンタル】12CHデータロガー(温度・電圧・湿度)

    アズワン
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカード(MMC形式)またはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はSDカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
    記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分
  • トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ アズワン

    トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ

    アズワン
    129,800税込142,780
    1セット
    翌日出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。操作性の高いタッチ式液晶パネル。フリークランプ機構でゆるやかに本体角度を固定可能。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。
    材質ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他消費電力(W)100電源専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m本体寸法(mm)136×175×242本体質量(kg)約3モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁)機能正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))チャックレバー式チャック回転制御ブラシレスモーターによるフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能対応ソフトウェア制御ソフト有
  • 【レンタル】ホットプレート アズワン

    【レンタル】ホットプレート

    アズワン
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    最高温度(℃)350プレート寸法(mm)250×250
  • 【レンタル】顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCEX3 アズワン

    【レンタル】顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCEX3

    アズワン
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
  • 【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 アズワン

    【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡

    アズワン
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。USB3.0により高速でデータ伝送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
    総合倍率7.5~50×照明落射・透過3W LED接眼レンズ10倍(WF10×)
  • 【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142 アズワン

    【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142

    アズワン
    8,198税込9,018
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
    付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)質量(g)約700電源USB(パソコン接続)最大解像度2592×19446撮像素子1/2.5インチCMOS画素数500万画素サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141 アズワン

    【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141

    アズワン
    8,298税込9,128
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
    付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)質量(g)約700電源USB(パソコン接続)最大解像度2048×15366撮像素子1/2インチCMOS画素数300万画素サービス分類レンタル
  • 【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付) アズワン

    【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付)

    アズワン
    5,698税込6,268
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
    対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40×~1000×照明6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整)インターフェースUSB2.0接眼レンズEW10×(視野数20)対物レンズ4×・10×・40×・100×
  • 【レンタル】pH計(ラックトップ) アズワン

    【レンタル】pH計(ラックトップ)

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
    測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃測定項目pH・ORP・℃精度pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃分解能pH/0.001pH、ORP/0.1mV、温度/0.1℃インターフェースRS232C
  • 【レンタル】NFC温湿度ロガー AS-215LFA アズワン

    【レンタル】NFC温湿度ロガー AS-215LFA

    アズワン
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S380/S)でデータを読み取ることが可能です。大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。
  • 【レンタル】サーモグラフィ TIM-03シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】サーモグラフィ TIM-03シリーズ レンタル

    アズワン
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
    寸法(mm)74×95×234質量(g)約400(電池含む)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(℃)-20~250温度範囲(℃)操作:0~50精度±2℃または±2%対応OSWindows(R)8/10/11インターフェースUSB Mini-B測定距離(mm)最小30測定波長(μm)8~14解像度32×31視野角40°×40°防塵防水性能IP54保存形式【画像】BMP、【動画】BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)保存可能枚数【画像】25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)サービス分類レンタル
  • LOGOS 野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF データロガー付属 アズワン

    LOGOS 野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF データロガー付属

    アズワン
    42,380税込46,618
    1台
    翌日出荷
    氷やドライアイスの準備不要、電力のみで冷蔵・冷凍が可能です。車に乗せてサンプルや試薬の輸送、実験のサブ冷蔵庫としてもご使用できます。常温(20℃)から約-20℃まで1時間で冷却(無負荷の場合)。高性能断熱材である発泡PUフォームを使用、電源off後も冷たさが長時間持続します。静音設計(45db以下)。故障・動作不良が発生しないよう、傾斜対応・防振設計。ハンドルがあるため、楽に持ち運びが可能です。庫内の設定温度は目安であり、実際の庫内温度を保証するものではありません。実際の庫内温度は周囲の環境条件により変動します。車内使用時、電圧低下で自動停止し、バッテリー上がりを防ぎます。
    容量(L)(約)16電源(V)AC100/DC12及び24定格電力(W)60構成本体、ACケーブル、ACアダプター、DCシガーソケットケーブル、データロガー、データロガー仕様、測定項目:温度・湿度、測定範囲:温度/-40~+70℃、湿度/0~100%RH、分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、精度:温度/±1.0℃(-10~+40℃)・±2.0℃(その他)、湿度/±3.0%RH(40~60%RH)・±3.5%RH(20~40%RH、60~80%RH)・±5.0%RH(その他)、測定間隔:2秒~24時間(14段階)、メモリ:温度・湿度×各16000データ、インターフェース:USB、対応OS:Windows(R)10home/11home/11Pro ※ご使用の環境によっては正常に動作しない場合があります、電源:3.6Vリチウム電池×1個(テスト用付属)、使用温度:-35℃~80℃、サイズ:100×25×25mm、重量:40g、ホルダー付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×32×26設定可能温度(℃)最低-20アズワン品番4-7368-01冷却能力(℃)目安(約)-20内寸(cm)(約)幅35×奥行24×深さ19総質量(kg)(約)8.8
  • 【レンタル】顕微鏡用デジタルカメラ PCS500シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】顕微鏡用デジタルカメラ PCS500シリーズ レンタル

    アズワン
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。日本語ソフト対応で操作性に優れています(画像処理画像計測画像計数画像合成データ記録レポート機能)。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。
    付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング仕様イメージングエリア:5.18mm×3.89mm質量(g)約200本体寸法(mm)60×60×32対応OSWindows(R)7/8/10/11インターフェースUSB2.0フォーマット形式データフォーマット:BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI撮像素子1/2.8"画素数500万画素マウントCマウントフレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)ピクセル2×2umサービス分類レンタル
  • 【レンタル】顕微鏡用高速通信デジタルカメラ PCM300 アズワン

    【レンタル】顕微鏡用高速通信デジタルカメラ PCM300

    アズワン
    4,098税込4,508
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    USB3.0により高速でデータ転送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。顕微鏡上部に簡単に取り付け可能。日本語対応ソフト付属で、操作性に優れます。(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。
  • 【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1A アズワン

    【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1A

    アズワン
    5,990税込6,589
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
  • 【レンタル】マイクロプレートリーダー アズワン

    【レンタル】マイクロプレートリーダー

    アズワン
    9,998税込10,998
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
    精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)分解能0.001Abs波長範囲(nm)340~750読取0~4Abs直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
  • 【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタル

    アズワン
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
    付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)質量(kg)14対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100ホルダー4連セルホルダーサービス分類レンタル
  • 【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101 アズワン

    【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101

    アズワン
    8,798税込9,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
  • 【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 5~300rpm スタンド付 PSTC-103 アズワン

    【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 5~300rpm スタンド付 PSTC-103

    アズワン
    8,798税込9,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
  • 【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付 アズワン

    【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付

    アズワン
    7,598税込8,358
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正済みのK熱電対温度センサーを12本付属しております。校正済(本体+センサー)ですので、すぐにご使用が可能です。本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はメモリーカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
    記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分
  • サーモグラフィ アズワン

    サーモグラフィ

    アズワン(1件のレビュー)
    73,900税込81,290
    1個
    翌々日出荷
    デジカメを内蔵しており画像を保存すると熱画像とデジカメ画像を同時に保存できます。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合に通知します。
    温度範囲(℃)-20~350精度±2%または±2℃どちらか大きい方精度(%)±2視野角40°×40°温度分解能(℃)0.1保護等級IP54解像度32×32フレームレート9Hz付属品USBケーブル、microSDカード(16GB)仕様画像保存可能枚数:100,000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時)寸法(mm)74×95×234質量(g)約345(電池含む)電源(V)3.7充電式リチウムイオン電池(付属)測定範囲(℃)-20~+350対応OSWindows(R)10精度(℃)±2分解能(℃)0.1測定波長(μm)8~14バッテリー容量(Ah)3.35防塵防水性能IP54画素数32アズワン品番3-9961-01インターフェイスUSB画素数(垂直)32データ保存形式PNG
  • 顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCE-Xシリーズ アズワン

    顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCE-Xシリーズ

    アズワン
    101,970税込112,167
    1個
    翌々日出荷
    パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
    対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB2.0本体サイズ(mm)Φ60×80撮像素子1/2.5インチCMOSセンサーマウントCマウントΦ23.2mm・Φ30.0mm
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
"windows10 os" アズワン 【通販モノタロウ】