データロガーや計測器を使用しない際、邪魔になる配線がなくなります。
Y端子は取り付けたまま、コネクタを脱着・取り付けができますので、Y端子を都度外さなくてもすみます。
適用センサー:1-5482-01、1-5482-03、1-5482-07、1-5482-15が接続できます。
仕様ケーブル長:約100mm、M3.5Y端子
材質(リード線被膜)ビニール被覆
端子形状M3.5Y端子⇔HR10A-7J-4P-73
センサー測温抵抗体変換ケーブル
アズワン品番1-5482-16
リード線長さ(m)(センサー)2
1個
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
端子台固定のデータロガー等にコネクタタイプのセンサを接続できる変換・中継BOXで、CH毎にドライバを使った接続変更が不要です。
12CHと多チャンネルのため、様々なシーンで使用可能です。
Y端子側・コネクタ側の両方にナンバリング加工が施されており、取り違えを防ぎます。
K熱電対補償導線を12本まとめ、ビニール被覆を行っており安全です。
材質(ケース)ABS、(リード線)ビニール被覆K熱電対補償導線
端子M3.5Y端子⇔ミニチュアメスコネクタ
ケーブル長(m)約1
端子接続からミニチュアコネクタタイプへの変換が可能です。
仕様M3.5Y端子・メスコネクタ
種別(アラート用出力付) K熱電対変換ケーブル
ケーブル長(mm)約100
アズワン品番3-6751-01
1本
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
別売のK熱電対を2つ接続することで温度調節器と過昇防止器の両方に対応します。
過昇防止温度設定以上の温度を感知するとアラート出力します。
アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。
視認性に優れたLCDディスプレイを採用しています。
この1台に精密な温度コントロールと過昇防止の安全性を一体化!
寸法(mm)152×183×168
質量(kg)約1.6
種類(タイマー)ONタイマー、OFFタイマー、ON/OFFタイマー、SVスタート
制御方式PID制御、(出力)SSRによる電圧出力
センサータイプK熱電対
接続(容量)AC100V MAX15A
温度表示(制度)入力値の±(0.3%+1digit)または4℃のどちらか大きい方
電源コード(m)約1.8(3Pプラグ)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
最小表示単位1℃
設定範囲-100~1000℃
接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台
アズワン品番4-3763-01
安全機能20Aヒューズ
1個
¥67,800
税込¥74,580
当日出荷
周囲に温度異常をお知らせします。
温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。
アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
付属品K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m
寸法(mm)130×160×84
質量(kg)約1.5
出力100V MAX 1A
電源AC100V 50/60Hz
制御方式リレー接点出力
センサータイプK熱電対
設定方式UP/DOWNキー
電源コード(m)約1.8
設定温度(℃)-100~1000
温度制御方式主制御ON/OFF
接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台
温度表示精度±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方
アズワン品番3-6824-01-20
安全機能15Aヒューズ
接続容量(A)MAX15(AC100V /アラート用出力込み)
校正証明書一般校正
1個
¥66,200
税込¥72,820
14日以内出荷
周囲に温度異常をお知らせします。温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-6824-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥68,700
税込¥75,570
14日以内出荷
温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-6824-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥68,700
税込¥75,570
14日以内出荷
一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-6768-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥77,200
税込¥84,920
15日以内出荷
一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-6768-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥79,700
税込¥87,670
14日以内出荷
一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-6768-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥79,700
税込¥87,670
14日以内出荷
関連キーワード