3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大約3mまで伸長するスタンド。あらゆる撮影環境に合わせ、ダボ受け部分には上・横の両方向にΦ17mmの穴が開いており、トレペアーム等を直接装着することができます。
質量(kg)1.72 サイズ90~300cm 段数4段 アズワン品番65-0255-44
1脚
15,980 税込17,578
5日以内出荷

HD-2シリーズにBowensマウントのアクセサリーを用いるのに必要なアダプターです スタンド取付部には角度調整機構とアンブレラシャフト受け穴付き
仕様●スタンド取付部:16mmダボ受け仕様●アンブレラシャフト受け穴:Φ8mm軸対応●重量:320g アズワン品番67-7235-60
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷

大型で薄型!柔らかな光のBi-ColorタイプLEDライト 液晶パネルのわかりやすい表示と操作性 色の再現性の優れたLED素子を使用
仕様●電源入力:AC/DC両電源対応、ACアダプター(付属)/Lバッテリー(NPーFタイプ)2個(別売)※バッテリー1個では使用できません。※容量4,400mAhのLi-ion電池F770T(型番:S202)使用で約110分連続点灯(明るさ100%時)●LEDライト出力:36W●色温度:3200~6500K±200K(100Kステップ)●明るさ:4600lm 800lx/m●調光範囲:0~100%(5%ステップ)※ただし5%にはならない仕様です。●照射角度:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):96以上●使用温度:-10~40℃●発光面:W290×H290mm●スタンド取付部:ダボ受けサイズΦ16mm●LEDライト寸法:W320×H390×D47mm(ツマミ突起部含む)●LEDライト重量:1.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書 アズワン品番67-7235-42
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷