1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンドに抗菌効果がある製品が加わりました 大腸菌、黄色ブドウ球菌などの細菌に対して優れた抗菌性を発揮します 水分や光を受けても抗菌効果を維持します 抗菌力試験:JIS Z2801:2010 抗菌性能試験に準拠した抗菌力試験を実施 耐水性試験:50℃±5℃、16時間(SIAA 抗菌力持続性試験法 耐水試験法区分 2) 耐候性試験:サンシャインカーボンアーク灯 8時間照射 試験条件:試験菌を35℃で培養し、24時間後に生菌数を測定 試験結果:抗菌活性値が規定値 2.0以上であることを確認 大腸菌、黄色ブドウ球菌に対する抗菌効果を確認済み 抗菌性を必要とする箇所でお使いください
仕様●品番:スタンダードタイ SG-200A●寸法(mm):200(L)1.25(T)4.4(W)7.0(D)5.0(E)7.5(F)●色:水色●結束径 Min~Max(Φmm):2.0~54●ケース:50本/袋(50本×200袋/10,000本)●【用途】●病院や研究施設内●食品工場内●家庭のキッチンや洗面所周り●不特定の人が触れる梱包用途 など●※医療、研究施設では抗菌力試験を参考にご使用ください●コード番号:303-0002548 アズワン品番67-4861-64
1袋(50本)
649 税込714
13日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ