カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • エスジー工業
  • KITO(キトー)(295)
  • SMC(141)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • スバル(11)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • IKO(日本トムソン)(6)
  • オーム電機(5)
  • KSフィルター(5)
  • ヒロショウ(5)
  • Avail(アベイル)(5)
  • ホンダ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • カーメックス(3)
  • TRUSCO(3)
  • ネグロス電工(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • VitaCraft(ビタクラフト)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg200」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド スタンダードタイ エスジー工業

    結束バンド スタンダードタイ

    エスジー工業(3件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1袋(100本)
    当日出荷
    独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
    材質ポリアミド樹脂
  • 抗菌結束バンド 色:水色 スタンダードタイ 50本入 L寸:200mm エスジー工業

    抗菌結束バンド 色:水色 スタンダードタイ 50本入 L寸:200mm

    エスジー工業
    ¥649税込¥714
    1袋(50本)
    13日以内出荷
    結束バンドに抗菌効果がある製品が加わりました 大腸菌、黄色ブドウ球菌などの細菌に対して優れた抗菌性を発揮します 水分や光を受けても抗菌効果を維持します 抗菌力試験:JIS Z2801:2010 抗菌性能試験に準拠した抗菌力試験を実施 耐水性試験:50℃±5℃、16時間(SIAA 抗菌力持続性試験法 耐水試験法区分 2) 耐候性試験:サンシャインカーボンアーク灯 8時間照射 試験条件:試験菌を35℃で培養し、24時間後に生菌数を測定 試験結果:抗菌活性値が規定値 2.0以上であることを確認 大腸菌、黄色ブドウ球菌に対する抗菌効果を確認済み 抗菌性を必要とする箇所でお使いください
    仕様●品番:スタンダードタイ SG-200A●寸法(mm):200(L)1.25(T)4.4(W)7.0(D)5.0(E)7.5(F)●色:水色●結束径 Min~Max(Φmm):2.0~54●ケース:50本/袋(50本×200袋/10,000本)●【用途】●病院や研究施設内●食品工場内●家庭のキッチンや洗面所周り●不特定の人が触れる梱包用途 など●※医療、研究施設では抗菌力試験を参考にご使用ください●コード番号:303-0002548アズワン品番67-4861-64
  • フックリピートタイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業

    フックリピートタイ (耐候・耐熱タイプ)

    エスジー工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(100本)
    当日出荷
    タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、脱着も容易なので経済性がアップします。ちり、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの口止めに適しています。
    用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
  • フリータイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業

    フリータイ (耐候・耐熱タイプ)

    エスジー工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(100本)
    当日出荷
    建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
    用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
  • リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱) エスジー工業

    リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)

    エスジー工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(100本)
    当日出荷
    屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。
    用途仮止め用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法F(mm)16.2寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2引張強度N(kgf)ループ:294(30.0)引張強度(N)294最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
  • リピートタイ (耐薬品タイプ) エスジー工業

    リピートタイ (耐薬品タイプ)

    エスジー工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(100本)
    当日出荷
    薬品を使用される環境に適しております。繰り返し使用可能です。
    用途結束・固定などに。材質ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ3 0928
  • フックリピートタイ (標準タイプ) エスジー工業

    フックリピートタイ (標準タイプ)

    エスジー工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(100本)
    当日出荷
    タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、脱着も容易なので経済性がアップします。ちり、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの口止めに適しています。
    用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
  • オープンタイ (標準タイプ) エスジー工業

    オープンタイ (標準タイプ)

    エスジー工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(100本)
    当日出荷
    頭部のスリット状の開口部に、球状の先端を引っ掛け、手軽に結束できます。暗闇や手元の見えにくい場所での結束に適しています。
    用途手元の見え辛い所などの結束作業に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
  • フリータイ (標準タイプ) エスジー工業

    フリータイ (標準タイプ)

    エスジー工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
    用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
  • オープンタイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業

    オープンタイ (耐候・耐熱タイプ)

    エスジー工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(100本)
    当日出荷
    頭部のスリット状の開口部に、球状の先端を引っ掛け、手軽に結束できます。暗闇や手元の見えにくい場所での結束に適しています。
    用途手元の見えにくい所などの結束作業に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
  • リミクスリピートタイ ベージュ エスジー工業

    リミクスリピートタイ ベージュ

    エスジー工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
    用途配線の仮止めに。材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2色ベージュ引張強度(N)230最小結束径(Φmm)5
  • リミクスタイ ベージュ 200mm エスジー工業

    リミクスタイ ベージュ 200mm

    エスジー工業
    ¥679税込¥747
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
    用途使用後に廃棄する結束、封緘に。トラスコ品番691-8903材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料長さ(mm)200幅(mm)4.6厚さ(mm)1.35色ベージュ最大結束径(Φmm)54引張強度(N)155最小結束径(Φmm)2
  • 結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(標準) エスジー工業

    結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(標準)

    エスジー工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100本)
    欠品中
    ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。配線の仮止めに便利です。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用
    仕様耐熱エージング テスト:100℃色青使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)200寸法F(mm)16.2寸法D(mm)7.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~55難燃性UL94V-2
  • SGケーブルアクセサリー コードファスナー エスジー工業

    SGケーブルアクセサリー コードファスナー

    エスジー工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(500本)
    4日以内出荷
    電源コードを傷めない取外しができるタイプです。家電製品の電源コードをまとめるのに、便利なタイプです。また取付け、取外しが簡単で、再使用が可能です。被束線のコードを傷めない、軟質ポリエチレン製です。標準色(乳白色)のほかに黒色もございます。納期は担当営業までご確認ください。
    材質ポリエチレン幅(mm)15
  • 結束バンド | フックリピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱) エスジー工業

    結束バンド | フックリピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)

    エスジー工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(500本)
    4日以内出荷
    タイを結束し、余った部分を止めるフックが付いた再使用可能タイプです。タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、着脱も容易なので経済性がアップします。塵、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの、口止めに適しています。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用
    仕様耐熱エージング テスト:120℃色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)205寸法F(mm)15寸法D(mm)6.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.05寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~55寸法G(mm)5難燃性UL94V-2
  • アースグリーンタイ 色:黒色 100本入り エスジー工業

    アースグリーンタイ 色:黒色 100本入り

    エスジー工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(100本)
    13日以内出荷
    植物由来原料を使用した結束バンド 気候変動や生態系の変化をもたらす地球温暖化、その原因なるCO2の排出削減への取り組みの1つとして、環境にやさしい、植物由来のバイオマスプラスチック原料を使用した結束バンド 化石資源由来原料ではなく、ひまし油から生成された植物由来のバイオマス原料を使用しており、CO2の排出削減に貢献できます 標準タイプと比較して耐候・耐熱性優れており、屋外での長期間のご使用が可能です また交換頻度を下げることにより、廃棄(使用)量の削減につながります