- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- サンドビック
- 29ページ目
29ページ目: サンドビックのすべての商品
高精度・仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。高精度な加工が可能です。耐熱合金・高硬度材の仕上げフライス加工に。
仕様●チップサイズ:20●iC:20●s:5●最大切り込み:10●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:574-7180
アズワン品番65-8222-02
1セット(10個)
¥124,980
税込¥137,478
7日以内出荷
汎用面取りカッターのチップです。柔軟性の高いチップにより、複数の被削材加工が可能です。面取り加工用。
仕様●コロミル495チップ COAT●コード番号:816-3602
アズワン品番65-8142-67
1セット(10個)
¥23,880
税込¥26,268
4日以内出荷
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:18●iC:18●s:6.1●re:1●最大切り込み:9.75●径方向の最大取りしろ:1.5●bs:1.5●コード番号:619-2173
アズワン品番65-8222-85
1セット(10個)
¥25,680
税込¥28,248
4日以内出荷
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:12●iC:13.4●s:3.96875●re:1.7●最大切り込み:6.5●径方向の最大取りしろ:1.47●bs:1.47●コード番号:602-8063
アズワン品番65-8222-46
1セット(10個)
¥20,280
税込¥22,308
4日以内出荷
ヘッド交換式高送り用エンドミルヘッドです。高速荒加工用。耐熱合金加工用。
仕様●コロミル327チップ COAT●コード番号:827-8524
アズワン品番65-8137-91
1セット(2個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ヘッド交換式高送り用エンドミルヘッドです。高送り正面フライス加工用。
仕様●コロミル327チップCOAT●材質/仕上:超硬●コード番号:167-3519
アズワン品番65-8138-09
1セット(2個)
¥13,480
税込¥14,828
7日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:MM●ピッチ mm:3●加工:内径●コード番号:604-5774
アズワン品番65-8135-76
1セット(10個)
¥34,680
税込¥38,148
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:22●ねじ形状:UN●tpi:5●加工:内径●HA:3.25●HB:0.38●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:359-5510
アズワン品番65-8137-23
1セット(10個)
¥52,480
税込¥57,728
7日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:UN●tpi:11●加工:内径●勝手:左●材質/仕上:超硬●コード番号:604-6819
アズワン品番65-8132-47
1セット(10個)
¥34,680
税込¥38,148
32日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:VW●加工:内径●勝手:右●コード番号:560-1355
アズワン品番65-8136-55
1セット(10個)
¥34,680
税込¥38,148
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:NF●tpi:18●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:559-9768
アズワン品番65-8133-31
1セット(10個)
¥38,280
税込¥42,108
7日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:MM●ピッチ mm:1●加工:内径●コード番号:606-6674
アズワン品番65-8135-63
1セット(10個)
¥34,680
税込¥38,148
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:UN●tpi:16●加工:内径●勝手:右●コード番号:604-7050
アズワン品番65-8136-45
1セット(10個)
¥52,180
税込¥57,398
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●iC:9.53●s:3.97●re:0.13●ねじ形状:VM●tpi:24-12●ピッチ mm:1-2.00●加工:外径●HA:1.68●HB:0.14●勝手:左●材質/仕上:超硬●コード番号:559-8982
アズワン品番65-8131-89
1セット(10個)
¥34,680
税込¥38,148
7日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:NT●tpi:11.5●加工:内径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-1070
アズワン品番65-8135-87
1セット(10個)
¥34,680
税込¥38,148
7日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:VW●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-0308
アズワン品番65-8134-40
1セット(10個)
¥34,680
税込¥38,148
7日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:WH●tpi:11●加工:外径●コード番号:608-7086
アズワン品番65-8134-50
1セット(10個)
¥34,680
税込¥38,148
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:左●チップサイズ:22●ねじ形状:MM●ピッチ mm:4.5●加工:外径●コード番号:359-6141
アズワン品番65-8132-03
1セット(10個)
¥52,480
税込¥57,728
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:27●ねじ形状:V38●tpi:4●加工:内径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-1916
アズワン品番65-8137-52
1セット(10個)
¥93,680
税込¥103,048
32日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:NT●tpi:11.5●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:559-9890
アズワン品番65-8133-45
1セット(10個)
¥34,680
税込¥38,148
5日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:WH●tpi:26●加工:内径●勝手:右●コード番号:604-7149
アズワン品番65-8136-77
1セット(10個)
¥34,680
税込¥38,148
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:UN●tpi:13●加工:外径●コード番号:604-5286
アズワン品番65-8133-93
1セット(10個)
¥34,680
税込¥38,148
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●iC:9.53●s:3.97●re:0.06●ねじ形状:VM●tpi:24-12●ピッチ mm:1-2.00●加工:内径●HA:1.45●HB:0.06●コード番号:604-6045
アズワン品番65-8136-53
1セット(10個)
¥34,680
税込¥38,148
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:VW●加工:内径●勝手:左●材質/仕上:超硬●コード番号:559-9504
アズワン品番65-8132-58
1セット(10個)
¥34,680
税込¥38,148
7日以内出荷
フライス加工用チップです。肩削り加工。切込み角90°カッター用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:22●iC:12.7●s:4.7625●最大切り込み:18●径方向の最大取りしろ:1.4●bs:1.4●コーティング超硬チップ●ブレーカ付き●刃先強化タイプ●コード番号:617-2237
アズワン品番65-8261-11
1セット(10個)
¥28,880
税込¥31,768
4日以内出荷
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:13●iC:13●s:5.6●re:0.8●最大切り込み:6.0●コード番号:604-6070
アズワン品番65-8138-64
1セット(10個)
¥37,680
税込¥41,448
4日以内出荷
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
仕様●小~中切込みの正面フライス加工用。●面取り加工用。●断続、長い突き出しでの加工用。●コード番号:607-9849
アズワン品番65-8138-86
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
仕様●小~中切込みの正面フライス加工用。●面取り加工用。●断続、長い突き出しでの加工用。●コード番号:161-9375
アズワン品番65-8139-21
1セット(10個)
¥25,580
税込¥28,138
4日以内出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に適しています。端面溝入れ加工用。
仕様●研磨級●SSC:QFU-H●CW:4.00●REL:0.20●RER:0.20●DAXIN:30.0●材質/仕上:超硬●コード番号:162-4066
アズワン品番65-8217-75
1セット(10個)
¥28,680
税込¥31,548
7日以内出荷
切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:J●CW:5.00●REL:0.45●RER:0.45●材質/仕上:超硬●コード番号:823-1162
アズワン品番65-8215-95
1セット(10個)
¥24,480
税込¥26,928
7日以内出荷
切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:F●CW:2.50●REL:0.35●RER:0.35●材質/仕上:超硬●コード番号:823-1131
アズワン品番65-8213-78
1セット(10個)
¥20,380
税込¥22,418
7日以内出荷
切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:E●CW:2.00●REL:0.20●RER:0.20●材質/仕上:超硬●コード番号:820-3988
アズワン品番65-8212-89
1セット(10個)
¥24,580
税込¥27,038
7日以内出荷
多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用しています。フライスでのねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:12●Dc:21.7●D5m:12●l1:4.3●ピッチ:3.00●刃数:3●材質/仕上:超硬●コード番号:560-7906
アズワン品番65-8138-32
1セット(2個)
¥20,080
税込¥22,088
7日以内出荷
DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiCN+Al2O3●適合ドリル径(mm):28~33●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/CVD TiCN+Al2O3●コード番号:216-4157
アズワン品番65-8192-84
1セット(10個)
¥24,580
税込¥27,038
4日以内出荷
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:16●iC:16●s:4.7625●最大切り込み:8●径方向の最大取りしろ:14.4●コード番号:603-9367
アズワン品番65-8223-95
1セット(10個)
¥29,080
税込¥31,988
4日以内出荷
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●チップサイズ:08●iC:8●s:2.78●コード番号:610-5025
アズワン品番65-8223-24
1セット(10個)
¥12,580
税込¥13,838
4日以内出荷