- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- サンドビック
- 30ページ目
30ページ目: サンドビックのすべての商品
DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiCN+Al2O3●適合ドリル径(mm):28~33●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/CVD TiCN+Al2O3●コード番号:216-4157
アズワン品番65-8192-84
1セット(10個)
¥24,580
税込¥27,038
4日以内出荷
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:16●iC:16●s:4.7625●最大切り込み:8●径方向の最大取りしろ:14.4●コード番号:603-9367
アズワン品番65-8223-95
1セット(10個)
¥29,080
税込¥31,988
4日以内出荷
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●チップサイズ:08●iC:8●s:2.78●コード番号:610-5025
アズワン品番65-8223-24
1セット(10個)
¥12,580
税込¥13,838
4日以内出荷
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●チップサイズ:16●iC:16●s:4.7625●最大切り込み:8●径方向の最大取りしろ:14.4●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:575-1454
アズワン品番65-8224-11
1セット(10個)
¥23,280
税込¥25,608
7日以内出荷
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●適用被削材:鋼●加工形態:軽切削●コーティング:CVD●材質/仕上:超硬●コード番号:205-9630
アズワン品番65-8223-60
1セット(10個)
¥20,180
税込¥22,198
7日以内出荷
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●チップサイズ:12●iC:12●s:3.96875●最大切り込み:6●径方向の最大取りしろ:10.8●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:575-0911
アズワン品番65-8223-51
1セット(10個)
¥20,180
税込¥22,198
7日以内出荷
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●適合被削材:鋼●コーティング:CVD●加工形態:重切削●コード番号:205-9796
アズワン品番65-8224-15
1セット(10個)
¥22,780
税込¥25,058
4日以内出荷
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●チップサイズ:12●iC:12●s:3.96875●最大切り込み:6●径方向の最大取りしろ:10.8●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:575-0962
アズワン品番65-8223-58
1セット(10個)
¥20,580
税込¥22,638
7日以内出荷
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●チップサイズ:20●iC:20●s:6.48●材質/仕上:超硬●コード番号:575-1608
アズワン品番65-8224-26
1セット(10個)
¥36,880
税込¥40,568
7日以内出荷
多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用します。フライスでの溝入れ加工用。
仕様●刃数(枚):3●チップサイズ:12●Dc:21.7●re:2.0●l1:5.75●最大切り込み:4.5●la:4●コード番号:560-7931
アズワン品番65-8138-36
1セット(2個)
¥14,080
税込¥15,488
4日以内出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。突切り加工用。
仕様●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:571-7396
アズワン品番65-8197-17
1セット(5個)
¥25,780
税込¥28,358
7日以内出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。突切り加工用。
仕様●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:571-7701
アズワン品番65-8197-54
1セット(5個)
¥25,780
税込¥28,358
7日以内出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。突切り加工用。
仕様●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:571-7353
アズワン品番65-8197-13
1セット(5個)
¥25,780
税込¥28,358
7日以内出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。突切り加工用。
仕様●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:571-7582
アズワン品番65-8197-38
1セット(5個)
¥25,780
税込¥28,358
7日以内出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。溝入れ加工用。
仕様●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:571-8210
アズワン品番65-8198-06
1セット(5個)
¥25,780
税込¥28,358
32日以内出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。旋削加工用。
仕様●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):6●コーティング:PVD●コーナR(mm):0.03●コード番号:571-7086
アズワン品番65-8196-80
1セット(5個)
¥25,780
税込¥28,358
4日以内出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。旋削加工用。
仕様●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):6●コーティング:PVD●コーナR(mm):0.05●コード番号:571-7108
アズワン品番65-8196-83
1セット(5個)
¥25,780
税込¥28,358
4日以内出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。旋削加工用。
仕様●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):6●コーティング:PVD●チップサイズ:3●s:3.175●re:0.2●最大切り込み:4●勝手:右●コーナR(mm):0.2●コード番号:609-7774
アズワン品番65-8197-72
1セット(5個)
¥25,780
税込¥28,358
4日以内出荷
鋼用。軽切削用。
仕様●コーティング:CVD●研磨級●幅:3mm●コーナーR:0.2●材質/仕上:超硬●コード番号:205-9829
アズワン品番65-8214-28
1セット(10個)
¥27,080
税込¥29,788
7日以内出荷
鋼用。中切削用。
仕様●コーティング:CVD●研磨級●幅:2.00mm●コーナーR:0.2●材質/仕上:超硬●コード番号:205-9804
アズワン品番65-8212-97
1セット(10個)
¥24,580
税込¥27,038
7日以内出荷
正面フライス用チップです。正面フライス加工に。
仕様●勝手:右●チップサイズ:15●iC:15.875●s:4.7625●最大切り込み:12●径方向の最大取りしろ:1.4●bs:1.4●コード番号:610-6528
アズワン品番65-8246-16
1セット(10個)
¥31,380
税込¥34,518
4日以内出荷
フライス加工用チップです。肩削り加工。切込み角90°カッター用。一般鋼加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:22●iC:12.7●s:4.7625●最大切り込み:18●径方向の最大取りしろ:1.4●bs:1.4●サーメットチップ●コード番号:153-2057
アズワン品番65-8261-03
1セット(10個)
¥19,280
税込¥21,208
4日以内出荷
コロターンTR、コーティング超硬チップ。ひし形55°チップ。ポジチップ。耐熱合金加工用。仕上げ加工用。倣い加工用。
仕様●チップサイズ:13●iC:11●s:5.525●re:0.8●l:13●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:358-5158
アズワン品番65-8262-77
1セット(10個)
¥19,080
税込¥20,988
7日以内出荷
サンドビック製コロミル200チップ(350)4330。
仕様●材質:4330●コード番号:161-7817
アズワン品番65-8233-04
1セット(10個)
¥16,680
税込¥18,348
4日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M20●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):24●全長(mm):95●シャンク径(mm):15●下穴径(mm):18.5●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●コード番号:351-8291
アズワン品番65-8247-51
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。止まり穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M18●ピッチ(mm):2.5●ねじ長さ(mm):25●全長(mm):100●シャンク径(mm):14●下穴径(mm):15.5●食い付山数:2.0山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●コード番号:351-8304
アズワン品番65-8248-09
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。ねじ切り加工用。
仕様●適合ホルダ:CoroCut MB -サイズ 07●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金/高硬度鋼●コーティング:PVD●山数/インチ:20●ねじ山角度:60●チップサイズ:07●最大切り込み:0.68●ねじ形状:UN●tpi:20●最小加工径:10●f1:5.8●l1:3.2●l7:3.9●コード番号:571-9305
アズワン品番65-8199-10
1セット(5個)
¥18,080
税込¥19,888
4日以内出荷
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。溝入れ加工用。
仕様●適合ホルダ:CoroCut MB -サイズ 07●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):1.8●コーティング:PVD●勝手:右●チップ長さ(mm):3.9●f1:5.8●l1:3.9●Dm_min:10●la:1.20●カップリングサイズ:07●最大切り込み:1.8●コード番号:606-9720
アズワン品番65-8198-68
1セット(5個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。溝入れ加工用。
仕様●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:825-1353
アズワン品番65-8200-07
1セット(10個)
¥49,180
税込¥54,098
32日以内出荷
内部給油付ストレートフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):12.5●全長(mm):150●材質/仕上:超硬●コード番号:162-2512
アズワン品番65-8140-45
1本
¥233,980
税込¥257,378
33日以内出荷
溝入れ加工用。
仕様●チップサイズ:K●la:6.35●re:0.5●最大切り込み:24.1●勝手:勝手なし●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●コード番号:572-3035
アズワン品番65-8204-69
1セット(10個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
クランプ剛性大です。突切り加工用。
仕様●チップサイズ:F●la:2.5●re:0.3●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:572-0729
アズワン品番65-8200-75
1セット(10個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
突切り加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:G●la:3●re:0.15●先端逃げ角:5●最大切り込み:18.3●勝手:左●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●コード番号:571-0081
アズワン品番65-8193-95
1セット(10個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
溝入れ加工用。
仕様●チップサイズ:L●la:8●re:0.5●最大切り込み:28.4●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:572-3264
アズワン品番65-8204-82
1セット(10個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
旋削加工用。
仕様●加工形態:中送り●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:H●la:4●re:0.8●最大切り込み:23.4●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:572-2039
アズワン品番65-8203-14
1セット(10個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。溝入れ加工用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:3コーナ仕様●刃長(mm):3.3●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:T●la:1.7●re:0●最大切り込み:3.3●最大加工径:100●コード番号:358-8688
アズワン品番65-8205-59
1セット(10個)
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
溝入れ加工用。
突切り加工用。
仕様●チップサイズ:H●la:4●re:0.2●最大切り込み:24.1●勝手:勝手なし●サーメット材種●材質/仕上:サーメット●コード番号:572-1938
アズワン品番65-8202-76
1セット(10個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
溝入れ加工用。
仕様●チップサイズ:G●la:3.18●re:0.2●最大切り込み:19.2●勝手:勝手なし●サーメット材種●材質/仕上:サーメット●コード番号:358-8998
アズワン品番65-8202-01
1セット(10個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷