内径ねじ切り加工用。ウィットワース55°ねじ用。加工ピッチ:14山用。
仕様●チップサイズ:11●T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ●コーティング超硬チップ●クイックチェンジ式●原産国:スウェーデン●コード番号:619-1444
アズワン品番65-8195-01
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●加工:内径●ねじ形状:VM●チップサイズ:16●s:3.97●iC:9.53●tpi●ピッチ mm●材質/仕上:超硬合金コーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:604-6029
アズワン品番65-8136-49
1セット(10個)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
非常に高い剛性のねじ切りシャンクバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。
用途外径ねじ切り加工用。
非常に高い剛性のねじ切りシャンクバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。
用途外径ねじ切り加工用。
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。
コーティングTIALN
チップ厚さ(mm)3.96875
切刃数3
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:左●チップサイズ:16●iC:9.53●s:3.97●ねじ形状:VM●加工:内径●コード番号:559-9474
アズワン品番65-8132-55
1セット(10個)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
非常に高い剛性の内径ねじ切りボーリングバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。
用途内径ねじ切り加工用。
すくい面・逃げ面上下方向からクーラント供給可能です。高精度クーラントで切りくず処理改善、工具寿命UP、切削条件UPを実現しました。
用途外径ねじ切り加工用。
T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ。コーティング超硬チップ。クイックチェンジ式
用途内径ねじ切り加工用。切りくず処理対策用。シャープな刃先が必要な加工用。
チップ厚さ(mm)3.175
切刃数3
スレッドミル用エンドミルです。1パスでねじ部分を加工できます。同ピッチなら、異なるねじサイズも同じ工具で加工可能です。タップに比べて低動力で、破損時の工具の除去も簡単です。
用途工具回転でのねじ切り加工。
材種1620
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。
コーティングTIALN
母材超硬
内接円径(mm)9.525
多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用しています。フライスでのねじ切り加工用。
仕様●刃数(枚):3●チップサイズ:12●Dc:21.7●最小ピッチ mm:2.5●最大ピッチ mm:4.5●D5m:12●l1:3.7●原産国:スウェーデン●コード番号:608-7370
アズワン品番65-8138-27
1セット(2個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:22●ねじ形状:VM●tpi:3.5●ピッチ mm:6.0●加工:外径●HA:4●HB:1●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5706
アズワン品番65-8135-23
1セット(10個)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:22●ねじ形状:VW●加工:外径●HA:4●HB:1●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-0782
アズワン品番65-8135-26
1セット(10個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
突切りブレード用アダプタです。内部給油が可能です。
用途突切り・溝入れ加工に。
材種1620
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途ねじ切り加工用。
被削材SH
勝手右
コーティングノンコート
材種7014
用途ねじタイプ;Internal
勝手左
コーティングTIN
母材超硬
ねじ部M60
内接円径(mm)12.7
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:MM●ピッチ mm:0.5●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:362-5010
アズワン品番65-8132-88
1セット(10個)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:22●ねじ形状:RD●tpi:10●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-0596
アズワン品番65-8134-97
1セット(10個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:WH●tpi:9●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:604-6908
アズワン品番65-8134-47
1セット(10個)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ