201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。
用途CFRPと金属の重ね板の高精度穴あけ加工に。
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
タイプ内部給油タイプ 先端角(°)140 関連資料※技術資料として設定(7.9MB)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

高精度かつ良好な面粗さが実現可能なソリッドドリルです。TiN/TiAlN多層コーティングにより、長く安定した工具寿命が可能です。オールマイティな材種であらゆる被削材に適用可能です。末尾A1Aは内部給油式です。高生産性穴あけ加工用の超硬ソリッドドリルです。
用途あらゆる被削材の穴あけ加工に。タップの下穴加工に。 材種1220
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物部品の精密加工に理想的な0.03-3mmの小さなドリル径に対応しています。切削抵抗を下げるために、中心部が薄くなっています。一体焼結多結晶ダイヤモンド小径ソリッドドリルが不安 定な加工において長い工具寿命を実現します。
用途小径穴あけ用。 材種X2BM
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。
用途穴あけ加工用。
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

小物部品の精密加工に理想的な0.03-3mmの小さなドリル径に対応しています。切削抵抗を下げるために、中心部が薄くなっています。一体焼結多結晶ダイヤモンド小径ソリッドドリルが不安 定な加工において長い工具寿命を実現します。
用途小径穴あけ用。 材種H10F
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。 不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。 真円度がアップしました。
刃形ストレートフルート
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


サンドビックコロドリル863(720)
航空機機体部品、複合材や金属積層材料に対応します。層間の剥離や抜け際のバリを低減する専用刃型です。
用途複合材、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金の加工に。 材種H10F
1本ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

サンドビックコロドリル452
切刃にPCDを採用し、安定した長寿命と優れた加工面粗さを実現。超硬のパイロット部により、安定した精度と耐久性。
用途CFRPのカウンターシンク加工に。 材種CD10
1本
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンドビックコロドリル430(721)
内部給油付3フルートドリルです。
用途アルミ加工用。 材種N1BU
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーティング超硬の小径加工用ボーリングバイトです。
用途旋削加工用。 材種1025
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高生産性の超硬パイロットドリルです。コロドリル861と同じ先端角のため、安定した深穴加工が可能。
用途あらゆる被削材の深穴パイロット加工に。 材種GC34
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。
用途アルミ合金(ISON)、鋳鉄(ISOK)加工用。 材種N1DU
1本
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部給油付スパイラルフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。
用途アルミ合金(ISON)、鋳鉄(ISOK)加工用。 材種N1BU
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。
用途CFRPと金属の重ね板の穴あけ加工に。 材種H10F
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷

左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します(1方向材では特に有効です)。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。
用途CFRP単体の穴あけ加工に。 材種H10F
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い汎用性の超硬ソリッドドリルです。1本であらゆる被削材の穴あけ加工に対応するので、ドリル在庫を削減させ、さらにセットアップ時間も短縮できます。短納期でドリルのカスタマイズが可能です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。あらゆる被削材の穴あけ加工に。混載ワークの穴あけ加工に。 材種GC34
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途ステンレス鋼の穴あけ加工に。
1本ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途耐熱合金・チタン合金の穴あけ加工に。 材種1210
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。 材種P1BM
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。 不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。 真円度がアップしました。
刃形スパイラルフルート
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。
用途全被削材の穴あけ加工に。タップ下穴面取り用。 材種X1BM
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。 材種P1BM
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。
用途全被削材の穴あけ加工に。高生産・高精度な穴あけ用。 材種X1BM
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。
用途アルミ合金(ISON)、鋳鉄(ISOK)加工用。 材種N1BU
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PCDドリルです。
用途アルミ加工用。段付き面取り加工用。
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4 フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。1方向材では特に有効です。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。
用途CFRPと金属の重ね板ののリーマ加工に。 材種H10F
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



高生産性と高精度を両立しました。たわみを打ち消し、ビビりを解消しました。
用途鋼・鋳鉄用。 材種1024
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷

1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄、耐熱合金、高硬度材。あらゆる被削材のエンドミル加工に。
1個ほか
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)