22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。別途コロターンSLボーリングバーとの組み合わせで内径端面溝入れ加工に。
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。コロターンSLカップリングでさまざまな組み合わせが可能です。
用途端面溝入れ加工用。
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

用途仕上げ 被削材MP 勝手なし 切削幅(mm)4 コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)3.5 刃幅公差(mm)-0.05~0.05 材種1145 切刃数1
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。倣い加工用。 勝手なし 刃幅公差(mm)-0.05~0.05 切刃数1
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。溝入れ・横引き旋削用。 勝手なし 刃幅公差(mm)-0.05~0.05 切刃数1
1箱(10個)
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。 勝手なし チップ厚さ(mm)3.5 刃幅公差(mm)-0.02~0.02 切刃数1
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途端面溝入れ加工用。 材種1025
1個ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

高いクランプ剛性の端面溝入れ用シャンクホルダです。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途端面溝入れ加工用に。
1本ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
用途突切り・溝入れ加工用に。
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷

高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です
用途端面溝入れ加工用
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用シャンクホルダ。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途突切り・溝入れ加工用に。
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Y軸突っ切り用コロカットQDブレードです。1コーナー仕様です。レールロックで高いクランプ剛性です。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
用途深い突切り用。
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)