「カップ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
汎用肩削りカッター用チップです。優れた直角度、優れた加工面品質です。
用途一般フライス、肩削り加工用。
材種530
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
丸チップエンドミルです。EHカップリングのため、高剛性、クイックチェンジが可能です。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
用途正面フライス、倣い加工用。金型材やタービンブレードなどの複雑な倣い加工で、中荒加工、リスト加工、中仕上げ加工に適します。
寸法h2(mm)75
寸法h(mm)37.5
寸法l3(mm)14.7
寸法l7(mm)65
寸法f21(mm)74
寸法h21(mm)28
寸法f22(mm)22
丸チップエンドミルです。荒加工から中切削高送り加工
用途倣い加工用。コースピッチ。ねじ式カップリング
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
正面フライスから肩削り加工まで。高精度。加工面良好
用途肩削り加工。正面フライス加工。あらゆる被削材に対応。コロマントEHカップリング
ヘッド交換式のボーリングバイトです。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能です。
用途あらゆる被削材の内径旋削加工に。
高精度ボーリング工具。コロマントEHカップリングによる高い剛性と汎用性。内部給油により、良好な切りくず排出。2μm単位で加工径を調整可能
用途小径ファインボーリング加工用
高精度ボーリング工具。コロマントEHカップリングによる高い剛性と汎用性。内部給油により、良好な切りくず排出。2μm単位で加工径を調整可能
用途小径ファインボーリング加工用
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。コロターンSLカップリングでさまざまな組み合わせが可能です。
用途端面溝入れ加工用。
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用カッティングヘッドです。カップリング部が大きく、より高い工具剛性です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途突切り・溝入れ加工用に。タービンディスクなどの複雑な形状の部品加工に。
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用カッティングヘッドです。カップリング部が大きく、より高い工具剛性です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途突切り・溝入れ加工用に。タービンディスクなどの複雑な形状の部品加工に。
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用カッティングヘッド。カップリング部が大きく、より高い工具剛性。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途突切り・溝入れ加工用に。タービンディスクなどの複雑な形状の部品加工に。
高性能と高い安全性の多軸ミリングに最適な丸チップカッタ
オートAF用チップです。高能率加工が可能です。
用途仕上げフライス加工に。
材種3040
1箱(10個)
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ