CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼用。
材種P1PM
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。
材種C150
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼用。
高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易
用途通り穴加工用。被削材:鋼、鋳鉄、アルミ合金。
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼用。
材種D110
CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。
材種C125
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。ステンレス鋼用。
材種B145
。S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。性能を向上する改善されたフルート形状です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。通り穴加工用。被削材:鋼専用
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。性能を向上する改善されたフルート形状です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。通り穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M5●ピッチ(mm):0.8●ねじ長さ(mm):13●全長(mm):60●シャンク径(mm):5.5●下穴径(mm):4.2●食い付山数:4.5山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●溝数:3●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:4.5山●材質/仕上:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-6782
アズワン品番65-8247-30
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。止まり穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M18●ピッチ(mm):2.5●ねじ長さ(mm):25●全長(mm):100●シャンク径(mm):14●下穴径(mm):15.5●食い付山数:2.0山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●コード番号:351-8304
アズワン品番65-8248-09
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
。S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。止まり穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M20●ピッチ(mm):2.5●ねじ長さ(mm):25●全長(mm):105●シャンク径(mm):15●下穴径(mm):17.5●食い付山数:2.0山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8279
アズワン品番65-8248-10
1本
¥13,680
税込¥15,048
5日以内出荷
。S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。止まり穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M3●ピッチ(mm):0.5●ねじ長さ(mm):6●全長(mm):46●シャンク径(mm):4●下穴径(mm):2.5●食い付山数:2.0山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:2.0山●材質/仕上:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8263
アズワン品番65-8247-97
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。止まり穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M6●ピッチ(mm):1●ねじ長さ(mm):10●全長(mm):62●シャンク径(mm):6●下穴径(mm):5●食い付山数:2.0山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:2.0山●材質/仕上:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8260
アズワン品番65-8248-01
1本
¥3,480
税込¥3,828
5日以内出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼用。
材種D110
CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。鋳鉄用。
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。ステンレス鋼用。
材種C145
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。超合金とチタン用。
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。ステンレス鋼用。
高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。切りくずを出さない転造タップです。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。
用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、ニッケル合金。
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。ステンレス鋼用。
材種C110
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。ステンレス鋼用。
材種B110
CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。
材種A115
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。性能を向上する改善されたフルート形状です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。通り穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M4●ピッチ(mm):0.7●ねじ長さ(mm):12●全長(mm):52●シャンク径(mm):5.0●下穴径(mm):3.3●食い付山数:4.5山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●溝数:3●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:4.5山●材質/仕上:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8275
アズワン品番65-8247-29
1本
¥2,980
税込¥3,278
5日以内出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。ステンレス鋼用。
材種C110
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。
材種C150
CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼用。
材種F125
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。止まり穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M10●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):15●全長(mm):75●シャンク径(mm):7●下穴径(mm):8.5●食い付山数:2.0山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-6785
アズワン品番65-8248-06
1本
¥4,780
税込¥5,258
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。止まり穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.75●ねじ長さ(mm):16●全長(mm):82●シャンク径(mm):8.5●下穴径(mm):10.3●食い付山数:2.0山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8276
アズワン品番65-8248-07
1本
¥6,180
税込¥6,798
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。止まり穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M5●ピッチ(mm):0.8●ねじ長さ(mm):8●全長(mm):60●シャンク径(mm):5.5●下穴径(mm):4.2●食い付山数:2.0山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:2.0山●材質/仕上:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8267
アズワン品番65-8247-99
1本
¥3,480
税込¥3,828
5日以内出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋳鉄用。
材種A150
CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。鋳鉄用。
材種D140
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鉄鋼・非鉄金属用。
材種B150
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼用。
材種P1PM
関連キーワード
1
2
3
次へ