140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部給油付3フルートドリルです。アルミ加工用。
仕様●DC:8.5●LU:50●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-6153 アズワン品番65-8140-97
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷

サンドビックコロドリル430(721)
内部給油付3フルートドリルです。
用途アルミ加工用。 材種N1BU
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部給油付3フルートドリルです。アルミ加工用。
仕様●DC:5.0●LU:31●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-7787 アズワン品番65-8140-95
1本
22,980 税込25,278
8日以内出荷

内部給油付3フルートドリルです。アルミ加工用。
仕様●DC:6.8●LU:40●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:168-4669 アズワン品番65-8140-96
1本
27,080 税込29,788
8日以内出荷

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。性能を向上する改善されたフルート形状です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。通り穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M20●ピッチ(mm):2.5●ねじ長さ(mm):30●全長(mm):105●シャンク径(mm):15●下穴径(mm):17.5●食い付山数:4.5山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8269 アズワン品番65-8247-40
1本
12,380 税込13,618
5日以内出荷

内部給油付ストレートフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):7●全長(mm):110●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-9384 アズワン品番65-8140-41
1本
156,980 税込172,678
8日以内出荷

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。性能を向上する改善されたフルート形状です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。通り穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M18●ピッチ(mm):2.5●ねじ長さ(mm):30●全長(mm):100●シャンク径(mm):14●下穴径(mm):15.5●食い付山数:4.5山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8305 アズワン品番65-8247-39
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

アルミ合金の加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
用途アルミ合金のエンドミル加工に
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ合金の加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途アルミ合金のエンドミル加工に 材種H10F
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。性能を向上する改善されたフルート形状です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。通り穴加工用。被削材:鋼専用
1本
3,580 税込3,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に 材種1610
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に。 材種1640
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に。 材種1620
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内部給油付スパイラルフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。
用途アルミ合金(ISON)、鋳鉄(ISOK)加工用。 材種N1BU
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。高硬度材用。 材種A110
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。鋳鉄用。 材種A110
1本
20,980 税込23,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内部給油付スパイラルフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):5.0●溝長(mm):45.35●全長(mm):85●シャンク径(mm):6●有効加工深さ:30●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):30●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-7767 アズワン品番65-8140-91
1本
16,580 税込18,238
5日以内出荷

内部給油付ストレートフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):10.2●全長(mm):140●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-4595 アズワン品番65-8140-43
1本
200,980 税込221,078
8日以内出荷

内部給油付スパイラルフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):12.5●溝長(mm):93.8●全長(mm):150●シャンク径(mm):14●有効加工深さ:75●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):75●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:162-4095 アズワン品番65-8140-94
1本
45,380 税込49,918
5日以内出荷

内部給油付ストレートフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):12.5●全長(mm):150●材質/仕上:超硬●コード番号:162-2512 アズワン品番65-8140-45
1本
233,980 税込257,378
33日以内出荷

内部給油付ストレートフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):7.0●溝長(mm):68.45●全長(mm):110●シャンク径(mm):8●有効加工深さ:50●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):50●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:162-0878 アズワン品番65-8140-40
1本
23,380 税込25,718
5日以内出荷

内部給油付スパイラルフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):10.2●溝長(mm):85.3●全長(mm):140●シャンク径(mm):12●有効加工深さ:70●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):70●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-4613 アズワン品番65-8140-93
1本
35,580 税込39,138
5日以内出荷

内部給油付ストレートフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):5.0●溝長(mm):45.35●全長(mm):85●シャンク径(mm):6●有効加工深さ:30●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):30●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-6165 アズワン品番65-8140-38
1本
15,780 税込17,358
5日以内出荷

。内部給油付スパイラルフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):7.0●溝長(mm):60.5●全長(mm):110●シャンク径(mm):8●有効加工深さ:50●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):50●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:166-0896 アズワン品番65-8140-92
1本
24,480 税込26,928
5日以内出荷

あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に。 材種1630
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄、耐熱合金、高硬度材。あらゆる被削材のエンドミル加工に。
1個ほか
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄、耐熱合金、高硬度材。あらゆる被削材のエンドミル加工に。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に。 材種1620
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アルミ合金の加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
用途被削材:鋼、鋳鉄。鋼、鋳物のエンドミル加工に。ドライ加工推奨。アルミ合金のエンドミル加工に 材種H10F
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷

アルミ合金の加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
用途アルミ合金のエンドミル加工に 材種H10F
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。鋳鉄用。 材種D210
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に 材種1620
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特定の被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
用途アルミ合金のエンドミル加工に 材種H10F
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特定の被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
用途アルミ合金のエンドミル加工に 材種H10F
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に 材種1640
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷

特定の被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
用途アルミ合金のボールエンドミル加工に 材種H10F
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)