サンドビック
コロドリル400(721) 400.11020070A1NMシリーズ
内部給油付ストレートフルートドリルです。
アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。
アルミ加工用。
仕様
●刃径(mm):10.2●全長(mm):140●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-4595
アズワン品番
65-8140-43
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69429160
400.11020070A1NM
¥
201,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください