ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。
材種4425
材質1025
被削材PMSN
コーティングTIALN+TIN
コーナーR(mm)0.2
材質1025
被削材PMSN
コーティングTIALN+TIN
コーナーR(mm)0.2
材質1025
被削材PMS
切削幅(mm)1
コーティングTIALN+TIN
刃幅公差(mm)0~0.05
被削材PMS
コーティングTIALN+TIN
刃幅公差(mm)0~0.05
被削材PMSN
コーティングTIALN+TIN
コーナーR(mm)0.2
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途溝入れ加工用。
被削材PMSK
勝手なし
コーティングTIALN
材種1125
切刃数1
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途溝入れ加工用。
被削材MP
勝手なし
コーティングTIALN+TIALN
材種1145
切刃数1
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途溝入れ加工用。
被削材MSN
勝手なし
コーティングTIALN
材種1105
切刃数1
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途倣い加工用。
被削材MSN
勝手なし
コーティングTIALN
刃幅公差(mm)-0.05~0.05
材種1105
切刃数1
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途溝入れ加工用。
材種H13A
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途溝入れ加工用。
材種1135
長い工具寿命、良好な仕上げ面を実現しました。
用途倣い加工用。非鉄用。
材種CD10
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途倣い加工用。
材種1135
難削材も対応し長い工具寿命で、良好なじん性と耐摩耗性を両立します。
用途一般旋削耐熱合金加工用。比較的安定したニッケルベース合金加工用。
材種6160
チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。
用途チタン合金の肩削り、溝加工用。
材種S30T
サイアロン系セラミック材種です。良好なじん性と耐摩耗性を両立します。難削材も対応し長い工具寿命です。
用途耐熱合金(HRSA)旋削加工用。安定した加工~平均的な加工に。広い溝やコーナーの加工などに。
被削材S
勝手なし
コーティングノンコート
刃幅公差(mm)-0.025~0.025
材種6160
切刃数1
4コーナ肩削りカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。広範囲な加工領域と4コーナチップで工具交換を大幅削減します。
用途正面フライス、肩削り、溝加工用。良好な面粗さが必要な加工に。小型機械での加工に。
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途旋削加工用。
被削材PMSN
材種1025
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途端面溝入れ加工用。
材種1025
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。
被削材PK
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種4405
内接円径(mm)9.525
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。
被削材PK
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
母材超硬
材種4405
オールラウンドチップです。主に低合金材および炭素鋼の加工用ですが、オーステナイトステンレス鋼や鋳鉄でも良好な機能と工具寿命を発揮します。卓越した耐摩耗性と高じん性を併せ持っています。
用途鋼、ステンレス鋼、チタン用。
材種4334
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。
被削材PK
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種4405
強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。
用途ステンレス鋼、インコネル用。
材種2334
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途溝入れ加工用。
被削材PMKNS
コーティングTIALN+TIN
材種1025
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途倣い加工用。
材種1025
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。
被削材PK
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種4405
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ