商品豆知識
多方向加工及び高送り加工を可能にするチップです。
用途外径旋盤加工用。
勝手なし
チップ厚さ(mm)6
母材超硬
内接円径(mm)12
細長い部品のねじ切り用回転ねじ切りカッターのチップです。すべての被削材に1種類の材種で対応しています。小型旋盤のスレッドワーリング加工に。
仕様●チップサイズ:12●Dc:21.7●最小ピッチ mm:1.0●最大ピッチ mm:2.0●D5m:12●l1:4.6●刃数:6●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:560-7787
アズワン品番65-8138-13
1セット(2個)
¥31,180
税込¥34,298
7日以内出荷
細長い部品のねじ切り用回転ねじ切りカッターのチップです。すべての被削材に1種類の材種で対応しています。小型旋盤のスレッドワーリング加工に。
仕様●チップサイズ:12●Dc:21.7●最小ピッチ mm:1.0●最大ピッチ mm:2.0●D5m:12●l1:4.6●刃数:3●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:560-7779
アズワン品番65-8138-12
1セット(2個)
¥18,280
税込¥20,108
7日以内出荷
細長い部品のねじ切り用回転ねじ切りカッターのチップです。すべての被削材に1種類の材種で対応しています。小型旋盤のスレッドワーリング加工に。
仕様●チップサイズ:12●Dc:21.7●re:0.5●l1:5.75●最大切り込み:4.5●la:1●刃数:3●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:560-7761
アズワン品番65-8138-11
1セット(2個)
¥14,080
税込¥15,488
7日以内出荷
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用シャンクホルダです。
独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
QSクイックチェンジシステムにより、工具交換の時間が短縮できます。
用途突切り・溝入れ加工用に、小型旋盤向け
コロカットQD QSホルダです。レールロックで高いクランプ剛性があります。1コーナ仕様です。クイックチェンジです。
用途突切り、溝入れ加工用。小型旋盤用
コロマントキャプトカッティングヘッドです。高送りによる高生産加工です。あらゆる方向に加工が可能です。
用途旋削加工用。縦型旋盤用。
位置決めピンによる高精度な芯高合わせが可能で、インサートバーを取替えることにより、溝入れ、ねじ切り、旋削加工が可能です。
用途極小径内径旋削加工用。小型旋盤用工具。
関連キーワード