商品豆知識
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。一般旋削鋼加工用。
仕様●適合被削材:P●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.94●厚さ(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:UM●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0453
アズワン品番65-8251-65
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
溝入れ加工用。
仕様●チップサイズ:K●la:6.35●re:0.5●最大切り込み:24.1●勝手:勝手なし●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●コード番号:572-3035
アズワン品番65-8204-69
1セット(10個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
突切り加工用。
溝入れ加工用。
仕様●チップサイズ:E●la:2.24●re:0.2●最大切り込み:19.2●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●コード番号:572-0613
アズワン品番65-8200-64
1セット(10個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
。チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に適しています。端面溝入れ加工用。
仕様●研磨級●SSC:QFU-G●CW:3.00●REL:0.20●RER:0.20●DAXIN:30.0●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:162-0931
アズワン品番65-8217-67
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
。DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):34~40●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-2570
アズワン品番65-8193-05
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
。DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN+TiAlN●適合ドリル径(mm):28~33●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN+TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4070
アズワン品番65-8192-76
1セット(10個)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
。DS20穴あけ用チップです。
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●チップサイズ:08●iC:8●s:2.78●最大切り込み:4●径方向の最大取りしろ:7.2●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:575-0512
アズワン品番65-8223-07
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:RD●tpi:10●加工:内径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-1207
アズワン品番65-8136-06
1セット(10個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。倣い加工用。低送り加工用。フルR。幅:5.56mm
仕様●チップサイズ:50●la:5.563●re:2.7813●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:572-6158
アズワン品番65-8209-04
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
スーパーUドリル用チップ。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応。正真正銘の4コーナーチップ。
仕様●スーパーUドリルチップ COAT●コード番号:613-8926
アズワン品番65-8154-97
1セット(10個)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
コロターンTR、コーティング超硬チップ。ひし形55°チップ。ポジチップ。一般鋼加工用。仕上げ加工用。倣い加工用。
仕様●チップサイズ:13●iC:11●s:5.525●re:0.4●l:13●勝手:勝手なし●材質/仕上:サーメット●コード番号:358-5131
アズワン品番65-8262-65
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●適用被削材:耐熱合金●コーティング:PVD●研磨級●コーナーR:4.0●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:206-2673
アズワン品番65-8195-63
1セット(10個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。突切り加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):8.5●チップ逃げ角(°):6●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:左●チップサイズ:3●la:2●re:0.05●最大切り込み:8.5●最大加工径:16●材質/仕上:超硬合金コーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:571-7388
アズワン品番65-8197-16
1セット(5個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:08●s:4.95●re:1.52●l:8.5●iW:9.5●bs:1.2●原産国:スウェーデン●コード番号:575-1993
アズワン品番65-8224-61
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
クランプ剛性大です。溝入れ加工用。
仕様●チップサイズ:R●re:0.8●la:12.7●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-3744
アズワン品番65-8205-33
1セット(10個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:20●iC:20●s:6.35●最大切り込み:10●径方向の最大取りしろ:18●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:602-8861
アズワン品番65-8233-54
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:22●ねじ形状:MM●ピッチ mm:4.50●加工:外径●HA:3.37●HB:0.63●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5579
アズワン品番65-8134-81
1セット(10個)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
倣い加工用
仕様●チップサイズ:13●iC:11●s:5.525●re:1.2●l:13●勝手:勝手なし●Tレールチップシートホルダー「コロターンTR」専用チップです。●材質/仕上:超硬●コード番号:603-6805
アズワン品番65-8262-93
1セット(10個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
T-Max ツイン-ロックねじ切りチップ。コーティング超硬チップ。APIバットレス
仕様●T-MaxU-ロックネジ切リチップ4125●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:573-6455
アズワン品番65-8220-52
1セット(10個)
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●材質:1130●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-6179
アズワン品番65-8211-32
1本
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様●適用被削材:M●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:平行四辺形 55°●刃長(mm):15.5●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:71●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-9466
アズワン品番65-8193-33
1セット(10個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●チップサイズ:20●iC:20●s:6.35●最大切り込み:10●径方向の最大取りしろ:18●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7879
アズワン品番65-8233-53
1セット(10個)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷から7日以内出荷
突切り加工用。
仕様●チップサイズ:F●la:2.5●re:0.3●最大切り込み:18.9●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-0923
アズワン品番65-8201-08
1セット(10個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:08●s:4.95●re:0.8●la:7.7●l:8.5●iW:9.5●bs:1.2●原産国:スウェーデン●コード番号:603-7411
アズワン品番65-8210-86
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
仕様●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:816-3564
アズワン品番65-8139-39
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。突切り加工用。中送り加工用。幅:3.0mm。
仕様●T-MaxQ-カット突切リ・溝入レチップ1145●材質/仕上:超硬●コード番号:573-5807
アズワン品番65-8219-83
1セット(10個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●適用被削材:耐熱合金●コーティング:PVD●研磨級●コーナーR:3.0●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:206-2678
アズワン品番65-8195-53
1セット(10個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。突切り加工用。
仕様●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-7485
アズワン品番65-8197-25
1セット(5個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
幅:2.5mm
仕様●勝手:左●チップサイズ:25●la:2.5●re:0.1●先端逃げ角:5●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:609-7421
アズワン品番65-8194-44
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。突切り加工用。
仕様●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-7671
アズワン品番65-8197-49
1セット(5個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●加工:内径●ピッチ mm:1.5●ねじ形状:MM●チップサイズ:16●iC●s●tpi●材質/仕上:超硬合金コーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:362-5150
アズワン品番65-8135-53
1セット(10個)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
高速・高精度正面フライス加工用チップです。非常にシャープなチップで溶着しにくいです。セレーションつきで高精度のフレ調整が可能です。正面フライス加工用。ターンミル加工用。
仕様●適合被削材:アルミ合金●勝手:右●チップサイズ:11●s:5●最大切り込み:2●径方向の最大取りしろ:7●iW:11.5●bs:7●原産国:スウェーデン●コード番号:612-4569
アズワン品番65-8231-67
1セット(5個)
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄及び高硬度工材の加工に最適。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。
仕様●表面処理:MT-Ti(C、N)+Al2O3コーティング●材質/仕上:超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:613-8349
アズワン品番65-8153-70
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
幅:2.65mm
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:25●la:2.65●re:0.15●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:609-9084
アズワン品番65-8209-35
1セット(10個)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。
仕様●表面処理:MT-Ti(C、N)+Al2O3コーティング●材質/仕上:超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:613-8748
アズワン品番65-8154-01
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
多刃鋳鉄用正面フライスカッター用チップです。12コーナ使いのチップにより、コーナ単価を抑えることが出来ます。スクリューを取り外さずにコーナチェンジが可能で、取り扱いが容易。鋳鉄の正面フライス加工に。
仕様●コロミルS-60チップCOAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-8877
アズワン品番65-8193-18
1セット(10個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
突切り加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):18.9●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Roughing●勝手:N●チップサイズ:F●la:2.5●re:0.3●最大切り込み:18.9●原産国:スウェーデン●コード番号:572-0915
アズワン品番65-8201-06
1セット(10個)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷から7日以内出荷
高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
仕様●コーティング:CVD●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9777
アズワン品番65-8221-84
1セット(10個)
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ