コロカットQDホルダです。
レールロックで高いクランプ剛性があります。
1コーナ仕様です。
優れたランピング機能と切り屑排出により、ポケット加工に最適です。最適化された刃先による信頼性で無人加工が可能です。
用途難削材加工用。
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。
材種P1BM
材質GC34
表面処理TiAlN 多層コーティング
材質H10F
材質H10F
表面処理ノンコーティング
低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。
用途全被削材の穴あけ加工に。タップ下穴面取り用。
材種X1BM
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。
材種P1BM
低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。
用途全被削材の穴あけ加工に。高生産・高精度な穴あけ用。
材種X1BM
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途耐熱合金・チタン合金の穴あけ加工に。
材種1210
小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。
用途面取り加工用。
材種X2BL
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。
材種P1BM
小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。
用途穴あけ加工用。
材種X1DU
小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。
用途穴あけ加工用。
小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。
用途穴あけ加工用。
材種X2BL
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途ステンレス鋼の穴あけ加工に。
材質GC34
表面処理TiAlN 多層コーティング
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:AC●tpi:10●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:559-9661
アズワン品番65-8132-82
1セット(10個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:AC●tpi:12●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:559-9679
アズワン品番65-8132-83
1セット(10個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
タイプ内部給油タイプ
先端角(°)140
関連資料※技術資料として設定(7.9MB)
シングルマージン内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
用途ねじタイプ;Internal
勝手右
母材超硬
ねじ部AC29
用途ねじタイプ;Internal
勝手左
母材超硬
ねじ部AC29
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●iC:9.53●s:3.97●re:0.13●ねじ形状:VM●tpi:24-12●ピッチ mm:1-2.00●加工:外径●HA:1.68●HB:0.14●原産国:スウェーデン●コード番号:604-5529
アズワン品番65-8134-29
1セット(10個)
¥34,680
税込¥38,148
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●iC:9.53●s:3.97●ねじ形状:VM●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:604-5545
アズワン品番65-8134-32
1セット(10個)
¥34,680
税込¥38,148
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●iC:9.53●s:3.97●re:0.13●ねじ形状:VM●tpi:24-12●ピッチ mm:1-2.00●加工:内径●HA:1.68●HB:0.14●原産国:スウェーデン●コード番号:604-6011
アズワン品番65-8136-47
1セット(10個)
¥34,680
税込¥38,148
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ