143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1353種類の商品があります)


1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)


高精度かつ良好な面粗さが実現可能なソリッドドリルです。TiN/TiAlN多層コーティングにより、長く安定した工具寿命が可能です。オールマイティな材種であらゆる被削材に適用可能です。末尾A1Aは内部給油式です。高生産性穴あけ加工用の超硬ソリッドドリルです。
用途あらゆる被削材の穴あけ加工に。タップの下穴加工に。 材種1220
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (441種類の商品があります)


穴あけ用チップ 外周刃-01
関連資料ブレーカの説明(0.2MB) 推奨ワークの説明(0.2MB) 技術資料として設定(10.4MB)
1箱(5個)ほか
9,298 税込10,228
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)


1箱(10個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)


チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種K/N/S/H 被削材PMKNS 切刃長さ(mm)16.0978 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


チップ形状D(ひし形55°) 適合被削材種K/N/S/H 切刃長さ(mm)11.2279 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種K/N/S/H 切刃長さ(mm)9.94 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)6.35
1箱(10個)
8,198 税込9,018
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途中切削 チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種K/N/S/H 被削材S 切刃長さ(mm)13.564 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
9,198 税込10,118
4日以内出荷

用途中切削 チップ形状V(ひし形35°) 適合被削材種K/N/S/H トラスコ品番226-4803 被削材SKN 切刃長さ(mm)10.6709 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)6.35
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷


CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。高硬度材用。 材種A110
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。鋳鉄用。 材種A110
1本
20,980 税込23,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。 材種A115
1本
20,980 税込23,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋳鉄用。 材種A150
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
用途溝入れ加工用。 材種H13A
1箱(5個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(10個)
8,736 税込9,610
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途溝入れ加工用。 材種H13A
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ポケット加工に最適です。長い切刃により大きな切込みが可能、加工パス回数を軽減します。シャープなすくい角で低切削動力です。
用途アルミ合金の肩削り、溝加工、ヘリカル加工用。
1箱(10個)
34,980 税込38,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途突切り加工用。 材種H13A
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。
用途倣いフライス加工用。
1箱(10個)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
用途小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。
用途溝入れ加工用。
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

4コーナ肩削りカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。広範囲な加工領域と4コーナチップで工具交換を大幅削減します。
用途正面フライス、肩削り、溝加工用。良好な面粗さが必要な加工に。小型機械での加工に。
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

高精度・仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。高精度な加工が可能です。
用途耐熱合金・高硬度材の仕上げフライス加工に。
1箱(10個)
59,980 税込65,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。 材種H13A
1箱(10個)
10,686 税込11,755
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。 コーティングノンコート 材種H13A
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)