推奨材種H(高硬度鋼)
推奨材種H(高硬度鋼)
推奨材種H(高硬度鋼)
コロミル490用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
真の4コーナー仕様チップです。
用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
推奨材種H/K/P/M/S/N(汎用)
被削材PMS
コーティングTIALN+TIN
刃幅公差(mm)0~0.05
材質1025
被削材PMSN
コーティングTIALN+TIN
コーナーR(mm)0.2
材質1025
被削材PMSN
コーティングTIALN+TIN
コーナーR(mm)0.2
被削材PMSN
コーティングTIALN+TIN
コーナーR(mm)0.2
形状正六角形120°
厚さ(mm)5.56
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状-
穴の有無なし
用途仕上げ
被削材MS
コーティングTIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)4.35
刃幅公差(mm)-0.02~0.02
切刃数1
材質1025
被削材PMS
切削幅(mm)1
コーティングTIALN+TIN
刃幅公差(mm)0~0.05
用途仕上げ
被削材MS
コーティングTIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)4.35
刃幅公差(mm)-0.02~0.02
切刃数1
関連キーワード
1
2
次へ