「p55」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
被削材PK
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
母材超硬
材種4415
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に最適です。
用途一般旋削耐熱合金加工用。
被削材S
切刃長さ(mm)6.4
勝手なし
コーティングTIALN
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
材種1105
内接円径(mm)12.7
優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。
用途一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
被削材M
切刃長さ(mm)13.9038
勝手なし
コーティングTIALN+TIN
チップ厚さ(mm)6.35
コーナーR(mm)1.5875
母材超硬
材種2035
内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速連続切削加工と断続軽切削加工用。
被削材H
勝手なし
コーティングTIN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材CBN
材種7015
内接円径(mm)12.7
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。
被削材PK
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
母材超硬
材種4405
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。
用途一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
被削材M
切刃長さ(mm)13.9038
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)6.35
コーナーR(mm)1.5875
母材超硬
材種2025
内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。
被削材S
勝手なし
母材超硬
材種S205
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。
用途一般旋削耐熱合金加工用。
被削材S
切刃長さ(mm)6.4
勝手なし
コーティングTICRN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種S05F
内接円径(mm)12.7
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
被削材S
切刃長さ(mm)6.4
勝手なし
コーティングノンコート
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
材種H13A
内接円径(mm)12.7
ひし形55°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状D(ひし形55°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
ひし形55°R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状D(ひし形55°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
用途中切削
チップ形状D(ひし形55°)
適合被削材種P(鋼)
トラスコ品番609-6387
被削材PK
切刃長さ(mm)11.5279
勝手なし
コーティングノンコート
コーナーR(mm)0.1
母材サーメット
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
チップ形状D(ひし形55°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
用途仕上げ
チップ形状D(ひし形55°)
適合被削材種P(鋼)
切刃長さ(mm)7.5519
勝手なし
コーナーR(mm)0.2
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)6.35
ひし形55°R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状D(ひし形55°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップ形状D(ひし形55°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップ形状D(ひし形55°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
ひし形55°R0.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状D(ひし形55°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
ひし形55°R0.8 推奨材種P(鋼)
旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
厚さ(mm)6.35
刃長(mm)14.7038
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
コーナーR(mm)0.7938
切削領域仕上げ切削
適合被削材種P
チップ形状菱形(55°)
チップ逃げ角(°)0
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。
仕様●適用被削材:P●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):14.7038●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:WM●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0076
アズワン品番65-8191-40
1セット(10個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
関連キーワード