穴あけ用チップ 外周刃-01
関連資料ブレーカの説明(0.2MB) 推奨ワークの説明(0.2MB) 技術資料として設定(10.4MB)
DS20穴あけ用チップです。
用途鋼・鋳物用。
材種1344
1箱(5個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。
用途旋削加工用。
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)15.6978
勝手なし
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
カッタボディが焼入れ鋼から作られているので、高精度できわめて強靭な多目的カッタです。
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
勝手なし
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途端面溝入れ加工用。
材種1025
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ