高精度ボーリング工具です。
コロマントキャプトの高精度、高剛性とクイックチェンジ。
内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。
2μm単位で加工径を調整することができます。
用途ファインボーリング加工用
ヘッド交換式のボーリングバイト。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能。
用途あらゆる被削材の内径旋削加工に。
ヘッド交換式外径カッティングヘッドです。ポジチップ使用により、低切削抵抗です。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能です。
用途内径旋削加工用。
レールロックで高いクランプ剛性があります。1コーナ仕様です。
用途深い突切り、溝入れ加工用。コロターンSL仕様
ヘッド交換式のボーリングバイトです。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能です。
高送りによる高生産性加工を実現します。チップ工具寿命が飛躍的に向上します。あらゆる送り方向に加工可能です。
用途別途コロターンSLボーリングバーとの組み合わせで内径旋削加工に。
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。別途コロターンSLボーリングバーとの組み合わせで内径端面溝入れ加工に。
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。コロターンSLカップリングでさまざまな組み合わせが可能です。
用途端面溝入れ加工用。
ヘッド交換式のボーリングバイトです。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能です。
用途あらゆる被削材の内径旋削加工に。
関連キーワード