951件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:3.96875●最大切り込み:3●径方向の最大取りしろ:9●勝手:勝手なし●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7224 アズワン品番65-8232-62
1セット(10個)
11,580 税込12,738
4日以内出荷

耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:10●iC:10●s:3.96875●最大切り込み:3●径方向の最大取りしろ:9●コーティング超硬チップ●精密級●丸チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:607-5771 アズワン品番65-8232-61
1セット(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:10●iC:10●s:3.96875●最大切り込み:3●径方向の最大取りしろ:9●コーティング超硬チップ●精密級●丸チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:339-3747 アズワン品番65-8232-59
1セット(10個)
14,900 税込16,390
4日以内出荷

。耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:3.96875●最大切り込み:5●径方向の最大取りしろ:9●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7381 アズワン品番65-8232-80
1セット(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:10●iC:10●s:3.96875●最大切り込み:5●径方向の最大取りしろ:9●コーティング超硬チップ●丸チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:339-3755 アズワン品番65-8232-87
1セット(10個)
13,680 税込15,048
4日以内出荷

。耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:3.96875●最大切り込み:5●径方向の最大取りしろ:9●勝手:勝手なし●コーティング超硬チップ●丸チップ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:605-5621 アズワン品番65-8232-86
1セット(10個)
14,180 税込15,598
7日以内出荷

耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:10●iC:10●s:3.96875●最大切り込み:3●径方向の最大取りしろ:9●コーティング超硬チップ●精密級●丸チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:605-5567 アズワン品番65-8232-58
1セット(10個)
16,080 税込17,688
4日以内出荷

耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:3.96875●最大切り込み:5●径方向の最大取りしろ:9●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7411 アズワン品番65-8232-83
1セット(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:3.96875●最大切り込み:3●径方向の最大取りしろ:9●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7216 アズワン品番65-8232-60
1セット(10個)
16,380 税込18,018
7日以内出荷

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
仕様●適合被削材:MS●チップ形状:円形●厚さ(mm):3.96875●コーナ半径(mm):5●チップ逃げ角(°):7●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:SM●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:614-1978 アズワン品番65-8234-31
1セット(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。大荒加工用。
仕様●適用被削材:PM●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):6.22●厚さ(mm):1.98●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:UF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-2665 アズワン品番65-8250-35
1セット(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

優れた加工面粗さやシャープな切れ刃が必要な場合に適しています。耐衝撃性に優れているため軽切削断続加工向けです。一般旋削鋼加工用。低炭素鋼から低合金鋼の仕上用、中低切削速度ではねばい合金鋼用。
仕様●適用被削材:PM●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):6.42●厚さ(mm):1.98●コーナR(mm):0.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:K●薄いCVDコーティングと超微粒子母材の超硬材種●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:358-7096 アズワン品番65-8248-58
1セット(10個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。 被削材PK 勝手なし 母材超硬 材種4415
1箱(10個)
9,298 税込10,228
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
62,980 税込69,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

i-ロックテクノロジー採用による高い信頼性と安定性で高い切りくず排出を実現します。
用途高送り正面フライス、ポケット加工、ランピング加工の荒工程
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
用途フライス加工用。
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
用途鋼用。 被削材PK 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN 母材超硬 材種4415
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

。耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:10●iC:10●s:3.96875●最大切り込み:5●径方向の最大取りしろ:9●丸チップ●サーメットチップ●原産国:スウェーデン●コード番号:614-1714 アズワン品番65-8232-94
1セット(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。固定チップインデックスにより繰り返し精度を高め、倣い加工およびポケット加工における品質と生産性を高めることができます。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。外径及び倣い加工用。 勝手なし コーティングノンコート 母材超硬 材種H13A
1箱(10個)
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

コロミル390は生産性、汎用性に優れた多目的エンドミル・肩削りカッタです。
1台ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。高硬度材用。 材種A110
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。鋳鉄用。 材種D210
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。非鉄金属用。 材種D150
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。鋳鉄用。 材種D140
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

用途中切削 被削材K 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)5 母材超硬 適合被削材種K(鋳鉄) チップ形状R(丸チップ) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)10
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。ねじ切り加工用。
仕様●適合ホルダ:CoroCut MB -サイズ 07●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金/高硬度鋼●コーティング:PVD●山数/インチ:18●ねじ山角度:60●チップサイズ:07●最大切り込み:1.19●ねじ形状:NT●tpi:18●最小加工径:10●f1:5.8●l1:2.9●l7:3.8●コーナR(mm):0.05●原産国:スウェーデン●コード番号:607-8460 アズワン品番65-8199-09
1セット(5個)
18,080 税込19,888
4日以内出荷

用途中切削 チップ形状R(丸チップ) 適合被削材種K/N/S/H 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)5 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)10
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。鋳鉄用。
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。鋳鉄用。 材種A110
1本
20,980 税込23,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)