表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TSシリーズ

表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TSシリーズ ユーボン 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TSシリーズ ユーボン

TSシリーズは、表示用電球として、家庭電器製品、自動制御用、電子部品などに使用されています。

形状その他 光源電球 ガラス球形状T10 口金BA9S/13 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50871914 TS10-18 18 0.11
4,000
3,098
アウトレット
3,408 (税込)
当日出荷
50865928 TS10-06 6.3 0.15
3,500
 
 
取扱い終了
50871905 TS10-12 12 0.11
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50871923 TS10-24 24 0.11
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
50871932 TS10-30 30 0.11
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする