i-ロックテクノロジー採用による高い信頼性と安定性で高い切りくず排出を実現します。
用途高送り正面フライス、ポケット加工、ランピング加工の荒工程
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
仕様●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:816-3564
アズワン品番65-8139-39
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
仕様●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:816-3563
アズワン品番65-8139-38
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
仕様●IC:13.0●LE:8●S:5.95●BS:2.0●RE:0.8●AN:0°●材質/仕上:超硬●コード番号:828-7129
アズワン品番65-8139-27
1セット(10個)
¥36,480
税込¥40,128
7日以内出荷
。生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
仕様●IC:13.0●LE:8●S:5.95●BS:2.0●RE:0.8●AN:0°●原産国:スウェーデン●コード番号:828-7128
アズワン品番65-8139-26
1セット(10個)
¥37,280
税込¥41,008
4日以内出荷
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
仕様●IC:13.0●LE:8●S:5.95●BS:2.0●RE:0.8●AN:0°●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:828-7130
アズワン品番65-8139-28
1セット(10個)
¥36,480
税込¥40,128
7日以内出荷
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。小~中切込みの正面フライス
仕様●IC:13.0●LE:8●S:5.95●BS:2.0●RE:0.8●AN:0°●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:828-7127
アズワン品番65-8139-25
1セット(10個)
¥38,580
税込¥42,438
7日以内出荷
。生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:13●材質/仕上:微粒超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:560-9810
アズワン品番65-8139-23
1セット(10個)
¥36,480
税込¥40,128
4日以内出荷
。耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:3.96875●最大切り込み:5●径方向の最大取りしろ:9●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7381
アズワン品番65-8232-80
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:3.96875●最大切り込み:5●径方向の最大取りしろ:9●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7411
アズワン品番65-8232-83
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:10●iC:10●s:3.96875●最大切り込み:5●径方向の最大取りしろ:9●コーティング超硬チップ●丸チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:339-3755
アズワン品番65-8232-87
1セット(10個)
¥13,680
税込¥15,048
4日以内出荷
。耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:3.96875●最大切り込み:5●径方向の最大取りしろ:9●勝手:勝手なし●コーティング超硬チップ●丸チップ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:605-5621
アズワン品番65-8232-86
1セット(10個)
¥14,180
税込¥15,598
7日以内出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
仕様●適合被削材:MS●チップ形状:円形●厚さ(mm):3.96875●コーナ半径(mm):5●チップ逃げ角(°):7●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:SM●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:614-1978
アズワン品番65-8234-31
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。チタン合金の肩削り、溝加工用。
仕様●チップサイズ:14●iC:14.5●s:6.35●re:5●la:14.75●iW:14.5●bs:1●サンドビック コロミル690用底刃チップ S30T COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:563-4458
アズワン品番65-8143-55
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
幅:5.0mm
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:50●la:5●re:0.4●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:334-6111
アズワン品番65-8207-78
1セット(10個)
¥24,680
税込¥27,148
4日以内出荷
セラミックチップ。六角形80°チップ。精密級。ワイパーチップ。ネガチップ。高硬度材加工用。仕上げ加工用。
仕様●チップサイズ:08●iC:12.7●s:4.7625●re:0.8●l:8.6873●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:618-0639
アズワン品番65-8269-18
1セット(10個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
幅:4.0mm
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:40●la:4●re:0.8●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:334-6102
アズワン品番65-8207-55
1セット(10個)
¥23,580
税込¥25,938
4日以内出荷
幅:4.0mm
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:40●la:4●re:0.4●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:339-3143
アズワン品番65-8207-28
1セット(10個)
¥23,580
税込¥25,938
4日以内出荷
旋削加工用。低送り加工用。幅:3.0mm
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:30●la:3●re:0.4●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:609-8819
アズワン品番65-8206-74
1セット(10個)
¥20,080
税込¥22,088
4日以内出荷
幅:4.0mm
仕様●チップサイズ:40●la:4●re:0.8●勝手:勝手なし●T-Max Q-カットチップ●サーメットチップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:607-5096
アズワン品番65-8207-56
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Q-カット突切り・溝加工加工用1コーナー仕様の超硬コーティングチップです。Q-カット突切り・溝加工加工用1コーナー仕様のサーメットチップです。
仕様●適合ホルダ:■■■●勝手:勝手なし●シートサイズ:60●チップサイズ:60●re:0.8●la:6●Dm_min●先端逃げ角●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●材質/仕上:超硬合金コーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:609-9025
アズワン品番65-8208-32
1セット(10個)
¥23,880
税込¥26,268
4日以内出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●チップサイズ:T●re:0.25●la:0.5●最大切り込み:1.5●最大加工径:100●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-3825
アズワン品番65-8205-42
1セット(10個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●チップサイズ:T●re:1.25●la:2.5●最大切り込み:5●最大加工径:100●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-3868
アズワン品番65-8205-67
1セット(10個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:3コーナ仕様●刃長(mm):1.5●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:T●la:0.5●re:0●最大切り込み:1.5●最大加工径:100●原産国:スウェーデン●コード番号:358-9021
アズワン品番65-8205-41
1セット(10個)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:3コーナ仕様●刃長(mm):5●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:T●la:2.5●re:0●最大切り込み:5●最大加工径:100●原産国:スウェーデン●コード番号:358-8742
アズワン品番65-8205-66
1セット(10個)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。一般旋削耐熱合金加工用。
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適合被削材:PMS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):9.5719●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:UM●コーナR(mm):0.1●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:600-5888
アズワン品番65-8159-33
1セット(10個)
¥29,480
税込¥32,428
4日以内出荷
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適用被削材:MS●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):8.8719●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●ブレーカー:AL●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:568-8281
アズワン品番65-8160-25
1セット(10個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適用被削材:PMS●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●ブレーカー:MM●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:601-5697
アズワン品番65-8253-05
1セット(10個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。一般旋削鋼加工用。
仕様●適合被削材:P●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):9.2719●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:PM●コーナR(mm):0.3969●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:868-9831
アズワン品番65-8162-05
1セット(10個)
¥14,480
税込¥15,928
4日以内出荷
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適合被削材:PMS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):9.4719●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:UM●コーナR(mm):0.2●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●コード番号:600-5896
アズワン品番65-8159-38
1セット(10個)
¥29,480
税込¥32,428
4日以内出荷
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適用被削材:MS●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):9.2719●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●ブレーカー:AL●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:568-8272
アズワン品番65-8160-23
1セット(10個)
¥23,480
税込¥25,828
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ