チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。溝入れ・横引き旋削用。
勝手なし
刃幅公差(mm)-0.05~0.05
切刃数1
クランプ剛性大です。
用途旋削加工用。鋼・鋳鉄加工用。
被削材PK
材種4325
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途旋削加工用。
材種1125
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途旋削加工用。
材種1105
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途旋削加工用。
材種1145
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途旋削加工用。
材種H13A
関連キーワード