特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
329件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレッドボード用部品パック サンハヤトブレッドボード用部品パックサンハヤト
2,598税込2,858
1セット
5日以内出荷
ブレッドボードの電子工作に便利な部品をセットにした部品パックです。 ブレッドボードで使いやすい部品がセットになっています。 ブレッドボードパーツセットシリーズの部品の補充や、ユニバーサル基板を使用した電子工作などにお勧めです。
セット内容タクトスイッチ(ストレートピンタイプ)×4個、スライドスイッチ(ピンが長いタイプ)×4個、つまみ半半固定抵抗(10kΩ)×2個、つまみ半半固定抵抗(100kΩ)×2個、つまみ半半固定抵抗(1MΩ)×2個RoHS指令(10物質対応)対応
ブレッドボード電子工作パーツセット(書籍付) サンハヤトブレッドボード電子工作パーツセット(書籍付)サンハヤト
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
東京電機大学出版局発行「楽しくできる光と音のブレッドボード電子工作」製作例に対応 本製品は書籍「楽しくできる光と音のブレッドボード電子工作」、「SBS-203」、「SBS-203-P01」、「リードベンダ RB-5」、「ピンセット」、「乾電池」のセットです。
セット内容書籍 : 楽しくできる光と音のブレッドボード電子工作、タイマーIC555を使った電子工作セット : SBS-203、「電子工作」追加パーツ : SBS-203-P01、リードベンダ : RB-5、ピンセット、乾電池(単三4本)
クリームはんだ用ノズル(SMXシリーズ交換用) サンハヤトクリームはんだ用ノズル(SMXシリーズ交換用)サンハヤト
629税込692
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エッチング液処理袋(小)(HX-BS) サンハヤトエッチング液処理袋(小)(HX-BS)サンハヤト
159税込175
1個
11日以内出荷
エッチング液処理袋(小)(HX-BS) エッチング液(H-200A)に付属しているポリ袋で、使用できる液量の目安は最大200mlです。この袋の中でエッチング作業を行うことも可能です。使用後のエッチング液の廃液処理袋としてもお使いください。廃液処理剤は別途ご用意ください。
寸法(mm)105×185×18(包装を含む、約)本体寸法(mm)180×293×1本体質量(g)18(包装を除く)危険物の類別非危険物
コンタクトグリース GMシリーズ(500g)(GM-L501) サンハヤトコンタクトグリース GMシリーズ(500g)(GM-L501)サンハヤト
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
化学的に安定した合成油ベースの非シリコーン系接点グリース 液ダレもなく長期間にわたって優れた防錆、潤滑効果を持続します。低温下での潤滑性に優れています。化学的に安定した合成油ベースなので、ほとんどの素材を侵さず、非シリコーン系なので低分子シロキサンによる接点障害の心配も全くありません。
寸法(mm)Φ110×170(包装を含む、約)質量(g)500(595ml)、660(包装を含む)危険物の類別非危険物
コネクタ変換基板 USB Type-C メス サンハヤトコネクタ変換基板 USB Type-C メスサンハヤト
2,598税込2,858
1袋
5日以内出荷
USB Type-C用コネクタを2.54mmピッチに変換します。コネクタ実装済みです。 USB Type-Cコネクタを.2.54mmピッチスルーホールに変換します。 USB Type-Cコネクタの信号を1:1で引き出しています。 VBUS⇔GNDペアのスルーホールを6個用意しています。 VBUS⇔GND間は、5V/1A(合計)まで対応しています。 サンハヤト製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)でも使用できます。
寸法(mm)38.36×22.86備考USB Type-Cコネクタ実装済み(ピンヘッダは付属していません)板厚・材質四層・ガラスエポキシ(FR-4)0.8t仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理パターンUSB Type-C用RoHS指令(10物質対応)対応
ニューリレークリーナー サンハヤトニューリレークリーナーサンハヤト
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
効果の高い接点洗浄剤 リレー接点の機能回復や実装基板、ボリュームやコネクタなどの洗浄に最適です。ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的なにおいがありません。有機溶剤中毒予防規則 PRTR法に非該当で、塩素系やフロン系の溶剤も使用していません。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、通電機能を回復します。 刺激臭がなく、ほとんどの樹脂を侵しません。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
ガスの種類噴射ガス:LPG主成分アルコール外観無色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ニューリレークリーナー 原液タイプ 1kg サンハヤトニューリレークリーナー 原液タイプ 1kgサンハヤト
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
用途接点洗浄剤主成分アルコール類燃性可燃性危険物の類別非危険物
ニューリレークリーナー 50ml サンハヤトニューリレークリーナー 50mlサンハヤト
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
電気接点に付着したカーボンや汚れなどに使用する接点洗浄剤 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、通電機能を回復させる洗浄性に優れた速乾性の接点洗浄剤です。刺激臭がなく、ほとんどの樹脂を侵しません。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
容量NET:50ml(30g)ガスの種類噴射ガス:LPG主成分アルコール外観無色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ニューリレークリーナー(原液タイプ/14kg)(RC-L1500) サンハヤトニューリレークリーナー(原液タイプ/14kg)(RC-L1500)サンハヤト
49,980税込54,978
1個
11日以内出荷
環境負荷物質不使用で、効果の高い接点洗浄剤 リレー接点の機能回復や実装基板、ボリュームやコネクターなどの洗浄に最適です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的なにおいがありません。 有機溶剤中毒予防規則に非該当で、塩素系やフロン系の溶剤も使用しておりません。
寸法(mm)240×240×360(包装を含む、約)質量(kg)14(18L)、16(包装を含む)危険物の類別非危険物
ニューポリコールキング 8ml 極細ハケ付き容器タイプ サンハヤトニューポリコールキング 8ml 極細ハケ付き容器タイプサンハヤト
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
電気接点の通電機能回復や摩耗低減に使用する防錆潤滑剤 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
容量NET:15ml外形(mm)直径Φ16.5、高さ92主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ドライタイプ 防錆シールド 1kg サンハヤトドライタイプ 防錆シールド 1kgサンハヤト
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
優れた防錆効果 鉄鋼、非鉄金属に対して優れた防錆効果を有しています。NP系列の軽質防錆油に匹敵する耐湿潤性を有しています。 ドライタイプ ドライタイプなので処理後に防錆油や防錆潤滑剤のようなベタツキによる埃の寄せ付けや他に転移付着するような不具合が起こる心配がありません。 人体や環境に優しい PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当するような成分を含有していないので、安心して使用できます。 樹脂影響性 主溶剤はエタノールですので、ほとんどの素材を侵しません。
用途さまざまな鉄鋼、非鉄金属製品の防錆に。 エッチング後の感光基板の銅箔面の防錆に。形状原液タイプ 1kg危険物の類別非危険物
ハヤコートUV(クリアー/1kg)(AU-L1000OB) サンハヤトハヤコートUV(クリアー/1kg)(AU-L1000OB)サンハヤト
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
VOC対策に無溶剤のハヤコートUV 耐湿、耐腐食性ガスに優れた紫外線硬化型の絶縁コーティング剤です。ブラックライトに反応する蛍光剤入りで、塗布部分の目視確認が行いやすくなっています。紫外線硬化タイプのため、数秒~数十秒で硬化し、作業時間の大幅な短縮が可能です。形成された塗膜は絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下や、沿岸部などにおける塩害から基板を守ります。
寸法(mm)Φ100×190(包装を含む、約)質量(kg)1(850ml)、1.1(包装を含む)危険物の類別非危険物
ハンダ付け技能練習セット(SMD中級) サンハヤトハンダ付け技能練習セット(SMD中級)サンハヤト
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
はんだ技術の「維持」・「確認」・「向上」に 実装工場などで面実装部品のはんだ付けを行っている方向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる部品セットです。 ※初心者には難しい内容となっています。初心者の方には「CT-ST10」または「CT-VAL3」をお勧めします。 基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。 いろいろな形状の部品を添付しています。(部品は実践用のみ添付、練習用は別途ご用意ください) 実践に近い環境を基板上に作っています。
付属品IC:4種 10個、ダイオード:3種 8個、抵抗器:3種 80個、抵抗モジュール:2種 6個、電解コンデンサ:1種 4個、ワイヤ:1種 4本、取扱説明書外形寸法(mm)70×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:18材質(基盤)ガラスコンポジット(CEM3)両面RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げフラックス仕上げ(できるだけ直接手を触れないようご注意ください)。両面レジスト、両面シルク
ES-F2用 活性炭カセット サンハヤトES-F2用 活性炭カセットサンハヤト
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷
排ガス処理ユニットES-F2用の交換用活性炭カセットです。
型番ES-F250対応商品ES-F2寿命活性炭フィルター:1200時間(ファン稼働時間)入数1個
中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/赤色/15kg)(AY-L1510R) サンハヤト中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/赤色/15kg)(AY-L1510R)サンハヤト
77,980税込85,778
1個
11日以内出荷
耐湿、耐腐食性ガスに優れた基板用絶縁コーティング剤 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスにも効果的な防湿防錆コーティング剤です。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下や、沿岸部などにおける塩害から基板を守ります。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。第2石油類なので第1石油類よりも使用・貯蔵量の規制が緩和されます。
寸法(mm)240×240×350(包装を含む、約)質量(kg)15(16L)、16.3(包装を含む)危険物の類別非危険物
中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF用 希釈剤(15kg)(AYD-L1510) サンハヤト中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF用 希釈剤(15kg)(AYD-L1510)サンハヤト
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷
中乾燥性タイプ ハヤコートMk2EFの粘度調整に
寸法(mm)240×240×350(包装を含む、約)質量(kg)15(16L)、16.3(包装を含む)危険物の類別非危険物
中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/緑色/15kg)(AY-L1510G) サンハヤト中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/緑色/15kg)(AY-L1510G)サンハヤト
77,980税込85,778
1個
11日以内出荷
耐湿、耐腐食性ガスに優れた基板用絶縁コーティング剤 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスにも効果的な防湿防錆コーティング剤です。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下や、沿岸部などにおける塩害から基板を守ります。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。第2石油類なので第1石油類よりも使用・貯蔵量の規制が緩和されます。
寸法(mm)240×240×350(包装を含む、約)質量(kg)15(16L)、16.3(包装を含む)危険物の類別非危険物
中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/蛍光色/15kg)(AY-L1510OB) サンハヤト中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/蛍光色/15kg)(AY-L1510OB)サンハヤト
77,980税込85,778
1個
11日以内出荷
耐湿、耐腐食性ガスに優れた基板用絶縁コーティング剤 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスにも効果的な防湿防錆コーティング剤です。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下や、沿岸部などにおける塩害から基板を守ります。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。第2石油類なので第1石油類よりも使用・貯蔵量の規制が緩和されます。
寸法(mm)240×240×350(包装を含む、約)質量(kg)15(16L)、16.3(包装を含む)危険物の類別非危険物
中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/クリアー/15kg)(AY-L1510) サンハヤト中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/クリアー/15kg)(AY-L1510)サンハヤト
73,980税込81,378
1個
11日以内出荷
耐湿、耐腐食性ガスに優れた基板用絶縁コーティング剤 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスにも効果的な防湿防錆コーティング剤です。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下や、沿岸部などにおける塩害から基板を守ります。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。第2石油類なので第1石油類よりも使用・貯蔵量の規制が緩和されます。
寸法(mm)240×240×350(包装を含む、約)質量(kg)15(16L)、16.3(包装を含む)危険物の類別非危険物
中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/黒色/15kg)(AY-L1510B) サンハヤト中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/黒色/15kg)(AY-L1510B)サンハヤト
77,980税込85,778
1個
11日以内出荷
耐湿、耐腐食性ガスに優れた基板用絶縁コーティング剤 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスにも効果的な防湿防錆コーティング剤です。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下や、沿岸部などにおける塩害から基板を守ります。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。第2石油類なので第1石油類よりも使用・貯蔵量の規制が緩和されます。
寸法(mm)240×240×350(包装を含む、約)質量(kg)15(16L)、16.3(包装を含む)危険物の類別非危険物
中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/黄色/15kg)(AY-L1510Y) サンハヤト中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/黄色/15kg)(AY-L1510Y)サンハヤト
77,980税込85,778
1個
11日以内出荷
耐湿、耐腐食性ガスに優れた基板用絶縁コーティング剤 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスにも効果的な防湿防錆コーティング剤です。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下や、沿岸部などにおける塩害から基板を守ります。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。第2石油類なので第1石油類よりも使用・貯蔵量の規制が緩和されます。
寸法(mm)240×240×350(包装を含む、約)質量(kg)15(16L)、16.3(包装を含む)危険物の類別非危険物
接点洗浄&復活 便利セット(Aパッケージ) サンハヤト接点洗浄&復活 便利セット(Aパッケージ)サンハヤト
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
スマホ・イヤホン・SDカードなど電気接点の接触不良を一発解消! スマートフォンやタブレットの充電コネクタ、イヤホンジャック、USBケーブルなどに起きる電気接点でのトラブルを簡単な2ステップで解消できる製品です。
用途スマートフォンやタブレットなどの充電コネクタ部分の接触不良を解消 SDカード、USBケーブル、レトロゲームなどの接触不良を解消 イヤホン、ヘッドフォンのジャック部分のメンテナンス、ノイズ(ガリ)除去、および音質向上効果 その他、オーディオ機器の各種ケーブル、ジャック類のメンテナンスに使用することでクリアな音質を再現します。 ※詳しい使用方法はメーカーサイトをご確認ください。セット内容接点洗浄剤:ニューリレークリーナー(NET 50ml) ×1、接点復活剤:接点復活王(NET 8ml) ×1、工業用綿棒:平タイプ×5本、丸タイプ×5本梱包内容Aパッケージ(犬)※中身はどれも同じです。危険物の類別非危険物
接点洗浄&復活 便利セット(Cパッケージ) サンハヤト接点洗浄&復活 便利セット(Cパッケージ)サンハヤト
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
スマホ・イヤホン・SDカードなど電気接点の接触不良を一発解消! スマートフォンやタブレットの充電コネクタ、イヤホンジャック、USBケーブルなどに起きる電気接点でのトラブルを簡単な2ステップで解消できる製品です。
用途スマートフォンやタブレットなどの充電コネクタ部分の接触不良を解消 SDカード、USBケーブル、レトロゲームなどの接触不良を解消 イヤホン、ヘッドフォンのジャック部分のメンテナンス、ノイズ(ガリ)除去、および音質向上効果 その他、オーディオ機器の各種ケーブル、ジャック類のメンテナンスに使用することでクリアな音質を再現します。 ※詳しい使用方法はメーカーサイトをご確認ください。セット内容接点洗浄剤:ニューリレークリーナー(NET 50ml) ×1、接点復活剤:接点復活王(NET 8ml) ×1、工業用綿棒:平タイプ×5本、丸タイプ×5本危険物の類別非危険物パッケージCパッケージ(子供)※中身はどれも同じです。
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黒 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黒 RoHSサンハヤト
979税込1,077
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黒 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黒サンハヤト
749税込824
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄 RoHSサンハヤト
899税込989
1個
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄サンハヤト
749税込824
1パック
5日以内出荷
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤 RoHSサンハヤト
979税込1,077
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤サンハヤト
749税込824
1パック
5日以内出荷
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 紫 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 紫サンハヤト
719税込791
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白 RoHSサンハヤト
919税込1,011
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白サンハヤト
749税込824
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 橙 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 橙 RoHSサンハヤト
899税込989
1個
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黄 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黄サンハヤト
599税込659
1パック
5日以内出荷
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 紫 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 紫サンハヤト
569税込626
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 空 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 空サンハヤト
569税込626
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 橙 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 橙 RoHSサンハヤト
849税込934
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 橙 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 橙サンハヤト
569税込626
1パック
5日以内出荷
表面実装型カラーチェック端子 黒(20個入り) サンハヤト表面実装型カラーチェック端子 黒(20個入り)サンハヤト
879税込967
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応