12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。 最高温度(℃)約400 ヒーター(W)45(ニクロム) 付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み) トラスコ品番819-5899 使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。 質量(g)180 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.4~1.5 絶縁抵抗(MΩ)100以上
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

ハンダを簡単に吸取れる便利なワイヤー。
用途ハンダの除去作業の簡略化に 部品交換時の基板等のヒートストレス低減に 全長(m)1.5
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。 仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性 成分LPG トラスコ品番327-5272 引火点(℃)-81.0 臭気弱いエーテル臭 発火点(℃)+405 アズワン品番1-9261-01 冷却能力(℃)-40 危険物の類別非危険物
1本(480mL)
999 税込1,099
当日出荷

人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に 引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン) 臭気アルコール臭 外観無色透明液体 成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です 環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
用途リレー接点の機能回復に ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に プリント基板の洗浄に 成分アルコール類 トラスコ品番342-1317 形状スプレータイプ 質量(g)120 ガスの種類噴射ガス/液化石油ガス 引火点(℃)-20 危険等級 アズワン品番1-5895-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量60mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。 主成分ポリアルファオレフィン 外観淡黄色透明液体 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
719 税込791
当日出荷

電気・電子機器などの電気接点材料などに使われる貴金属用に開発された中性タイプの接点復活除錆剤です。 酸やPRTR法に該当するような物質を含有せず、また中性なので人体への刺激性がなく、作業性、安全性に優れています。 使用時に刺激性ガスや有毒ガスの発生もありません。 中性なので、金属に対する腐食性が極めて小さく、地肌を侵しません。 また、研磨剤なども使用していないので、基材表面を傷つけることがありません。
用途接点復活剤、洗浄剤では除去しきれない酸化膜や硫化膜への対処として。 接点復活剤、接点グリース塗布の前処理として。 成分有機リン化合物、有機硫黄化合物、界面活性剤、水 比重1.01 pH7~9 危険物の類別非危険物
1本(50mL)
999 税込1,099
当日出荷

電子部品の冷却試験や不良検出試験に使用する冷却剤です。 スマートな2ピース缶を採用しました。 静電気によるトラブルを防止できる、アース用セーフティプレート付きです。
仕様CO2換算量:585kg トラスコ品番388-0222 主成分HFC-134a 100% オゾン破壊系数0(ODP) 危険物の類別非危険物 地球温暖化係数(GWP)1300
1本(420mL)
4,898 税込5,388
当日出荷

すでに塗布されているハヤコート塗膜を手早く除去できます。部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。PRTR法対象物質を含まず、RoHS規制にも対応しています。
用途コネクタや接点など余分なところに付着したハヤコートの除去。ハヤコート再塗布時の古い塗膜の除去。 主成分第4類アルコール類 仕様可燃性・火気厳禁 形状液体 無色透明 引火点(℃)14 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量1300mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(1kg)
2,698 税込2,968
当日出荷

用途ハヤコートMk2EFの粘度調整に 塗布作業用器具の洗浄に 完全乾燥前の塗膜除去に 種類その他 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子機器・機械部品のグリースやオイルによる汚れを強力に落とす、炭化水素系のスプレータイプ速乾性洗浄剤です。 複数の炭化水素溶剤を特殊配合することにより、優れた洗浄力を実現し、グリースやオイルなどのしつこい汚れを手早く溶解除去できます。シリコーン系に対しても優れた洗浄力を有します。 塩素系や芳香族溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に非該当ですので、安心して使用できます。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 樹脂に対する影響が極めて小さく、ほとんどの部品を侵しません。
用途グリースやオイル汚れをサッときれいに落とす。 トラスコ品番835-4201 質量(g)265 主成分炭化水素 外観無色透明 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量230mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

中乾燥性タイプ ハヤコートMARK2 EFの専用希釈剤です。本製品は受注生産につき、納期をご確認ください。粘度調整することにより作業性を向上できます。塗布作業用器具の洗浄にも使用できます。完全乾燥前の塗膜剥離に使用できます。用途。中乾燥性タイプ ハヤコートMk2EFの粘度調整に。塗布作業用器具の洗浄に。完全乾燥前の塗膜除去に
仕様●NET:1kg アズワン品番67-0411-40
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷