インバーター方式、デジタルタイマー内蔵の標準機。
1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できるメモリー付きデジタルタイマーを装備しています。
紫外線照射面に特殊ディフューザー(特許出願中)を装備し、150×200mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。
照射効率の高いインバーター方式を採用しています。
付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。
種類その他
質量(kg)1.6
外形寸法(mm)313×170×161(突起物含まず、取っ手を含む)、(最大露光)150×200
消費電力(W)20
電源AC100V 50/60Hz共用
光源近紫外線
ピーク波長(nm)365
使用ランプFL-UV8BL(サンハトヤ ライトボックス専用管)
1式
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
クレジットカードサイズで低価格のコンピュータ「Raspberry Pi Model B+」の拡張コネクタに接続できるユニバーサル基板です。コネクタの各ピンの信号名をシルク印刷で表記しています。組み付け方向に合わせてA面/B面でシルク文字が異なるリバーシブル仕様になっています。
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)56×65
仕様Raspberry Pi Model B+用
付属品接続用コネクタ(20ピン×2列)
仕上処理スルーホール金フラッシュ、両面レジスト(黒)/両面シルク(黄)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ピッチ(mm)2.54
ピッチ(mm)2.54
希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。
ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。
回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。
ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
ピッチ(mm)2.54
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
穴径(Φmm)0.9
パターンドットパターン
片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
仕様両面/片面:片面、パターン・ランド形:ドットパターン
材質紙フェノール(FR-1)
質量(g)約62(包装を含む)
穴径(Φmm)1
ピッチ(mm)2.54
本体寸法(mm)137×232×1.6t
穴数4250
仕上処理フラックス、部品面白色シルク印刷
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面
材質ガラスエポキシ(FR-4)
穴径(Φmm)0.9
ピッチ(mm)2.54
仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷
RoHS指令(10物質対応)対応
試作した電子回路を実配線し、動作確認ができます。電子工作や試作実験に最適です。
用途実験や電子回路の確認に。
トラスコ品番816-3163
材質片面・ガラスコンポジット、ガラスコンポジット
寸法(mm)115×160
種類片面
穴径(Φmm)9(適合)
ピッチ(mm)2.54
板厚(mm)1.2(適合)
仕上処理フラックス・部品面白色シルク印刷
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ミニ・ブレッドボード(SJB-17シリーズ)と穴位置・配線済みパターンを同じにしたユニバーサル基板です。ミニ・ブレッドボードで作成した回路の部品配置を同じままはんだ付けすることが出来ます。部品面とはんだ面にミニ・ブレッドボードと同様に番号があるので位置確認がしやすいです。
仕様●パターン・ランド形:ドットパターン●重量(包装を含む、約):4g
材質ガラスコンポジット(CEM-3)
寸法(mm)47.24×35.14
種類片面
穴径(Φmm)1
ピッチ(mm)2.54
板厚(mm)1.0
対応商品SJB-17シリーズ
仕上処理金フラッシュ、レジスト(白)、部品面黒色シルク印刷
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
ピッチ(mm)2.54
板厚(mm)1.6
Dsubコネクタが直接実装できる。
従来のユニバーサル基板「ICB-93、ICB-97」に9ピンDsubコネクタとDCジャックが取付けられるパターン配線です。
マイコンICとシリアル通信でパソコンと接続するときに変換基板が不要です。
種類片面
穴径(Φmm)1
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1.6
仕上処理フラックス、部品面シルク印刷
パターンドット
穴径(Φmm)0.9
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)200×300
パターンドット
穴径(Φmm)0.9
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)325×460
パターンドット
。部品穴をナンバリングすることで、部品面とはんだ面間の位置関係をわかりやすくしました。DIP部品を搭載する際に便利です。目印として、部品面は格子状に白線を引き、白線を引いてある箇所のはんだ面は□型のランドになっています。
仕様●材質:紙フェノール●仕上がり:片面パターン、フラックス、部品面シルク印刷●外形寸法:95×72mm 1.6mmt●穴径:Φ1.0、2.54mmピッチ、ドットパターン●穴数:750穴(30x25)
アズワン品番67-0371-50
1枚
¥689
税込¥758
5日以内出荷
部品穴をナンバリングすることで、部品面とはんだ面間の位置関係をわかりやすくしました。DIP部品を搭載する際に便利です。目印として、部品面は格子状に白線を引き、白線を引いてある箇所のはんだ面は□型のランドになっています。
仕様●材質:紙フェノール●仕上がり:片面パターン、フラックス、部品面シルク印刷●外形寸法:160×115mm 1.6mmt●穴径:Φ1.0、2.54mmピッチ、ドットパターン●穴数:2200穴(55x40)
アズワン品番67-0371-52
1枚
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
部品穴をナンバリングすることで、部品面とはんだ面間の位置関係をわかりやすくしました。DIP部品を搭載する際に便利です。目印として、部品面は格子状に白線を引き、白線を引いてある箇所のはんだ面は□型のランドになっています。
仕様●材質:ガラスコンポジット●仕上がり:片面パターン、はんだレベラー、部品面シルク印刷●外形寸法:95×72mm 1.2mmt●穴径:Φ1.0、2.54mmピッチ、ドットパターン●穴数:750穴(30x25)
アズワン品番67-0371-51
1枚
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
部品穴をナンバリングすることで、部品面とはんだ面間の位置関係をわかりやすくしました。DIP部品を搭載する際に便利です。目印として、部品面は格子状に白線を引き、白線を引いてある箇所のはんだ面は□型のランドになっています。
仕様●材質:ガラスコンポジット●仕上がり:片面パターン、フラックス、部品面シルク印刷●外形寸法:160×115mm 1.2mmt●穴径:Φ0.9、2.54mmピッチ、ドットパターン●穴数:2200穴(55x40)
アズワン品番67-0371-53
1枚
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
関連キーワード