10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
材質リン青銅0.4Φ 種類その他 仕上処理ニッケル下地金メッキ
1袋(20個)
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(20個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オシロスコープのプローブが全方向から引っかけられます
用途表面実装タイプのチェック端子 材質ピン部:リン青銅0.2t、樹脂部:フッ素(UL-94V-0) 寸法(mm)【ランド】1.25×2.5以上 質量(g)10
1袋(20個)
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(20個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンハヤトICテストクリップ
エコ商品
ICテストクリップ(0.3mmピッチ対応/5本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ミドルタイプ(先端長7.5mm)で、0.3~0.5mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を50mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合SOP、QFPパッケージ等:0.3~0.5mmピッチ セット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm)本体長:29.1、先端パイプ:Φ0.6×7.5 先端長(mm)7.5 パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×7.5(ミドルタイプ) 先端スプリング径(Φμm)80 コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可) 入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
欠品中

サンハヤトICテストクリップ
エコ商品
ICテストクリップ(0.3mmピッチ対応/2本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ミドルタイプ(先端長7.5mm)で、0.3~0.5mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を50mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合SOP、QFPパッケージ等:0.3~0.5mmピッチ セット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm)本体長:29.1、先端パイプ:Φ0.6×7.5 先端長(mm)7.5 パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×7.5(ミドルタイプ) 先端スプリング径(Φμm)80 コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可 入数(個)2入(赤・黒×各1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

サンハヤトICテストクリップ
エコ商品
ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/5本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ロングタイプ(先端長13mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を30mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチ セット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm)本体長:34.6、先端パイプ:Φ0.6×13 先端長(mm)13 パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×13(ロングタイプ) 先端スプリング径(Φμm)150 コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可) 入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
欠品中

サンハヤトICテストクリップ
エコ商品
ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ショートタイプ/5本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ショートタイプ(先端長4mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を20mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチ セット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm)本体長:25.6、先端パイプ:Φ0.6×4 先端長(mm)4 パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×4(ショートタイプ) 先端スプリング径(Φμm)150 コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可) 入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

サンハヤトICテストクリップ
エコ商品
ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ショートタイプ/2本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ショートタイプ(先端長4mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を20mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチ セット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm)本体長:25.6、先端パイプ:Φ0.6×4 先端長(mm)4 パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×4(ショートタイプ) 先端スプリング径(Φμm)150 コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可) 入数(個)2入(赤・黒×各1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

サンハヤトICテストクリップ
エコ商品
ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/2本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ロングタイプ(先端長13mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を30mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチ セット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm)本体長:34.6、先端パイプ:Φ0.6×13 先端長(mm)13 パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×13(ロングタイプ) 先端スプリング径(Φμm)150 コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可) 入数(個)2入(赤・黒×各1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷